ケンミックス アイコー ミキサー シェフPRO KPL9000S

ケンミックス アイコー ミキサー シェフPRO KPL9000S - アイコー

ヘッドアップ式
抜群のパワーで手軽にスピーディーに調理&ミキシング
きめ細かい泡立て
ホイッパー線の交換修理も可能
電源:2極プラグ12A125Vコード1.8m
重量本体:約7.5kg・ボール約1.1kg
付属品:ステンレスボール(7L)・飛散防止カバー・ホイッパー(12本線)・アルミビーター・ホイッパー線(3本組)

容量(L)
6.7
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
240×400×350、ヘッド部リフト時:240×490×520
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838466KPL9000S
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする