絞り込み
ブランド
- king(撮影・写真用品)
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,531)
- エレコム(4,838)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,883)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,250)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
特価

FOTOPRO 三脚
king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。付属品クイックシュー、本体ケース色ブラック質量(g)550段数4段最大積載量(kg)1.5パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380
レンズクリーニングティッシュ
king(撮影・写真用品)¥599~税込¥659~1個当日出荷携帯に便利な、スクリーン&レンズ専用のティッシュです。アルコール不使用の為、デリケートな液晶モニターやレンズの清掃に最適です。 含有成分・水分量を見直すことで、クリーニングパフォーマンスが向上し、除菌も出来るようになりました。用途清掃仕様除菌性能:黄色ブドウ球菌・大腸菌に対して有効。(全ての菌を除菌するわけではありません)材質木材パルプ100%寸法(mm)(ティッシュ)130×150主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
カメラ&ムービー対応三脚
king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081台当日出荷カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付質量(g)630縮長(mm)440最大積載荷重(g)1500伸長(cm)1300
自由雲台 ボールヘッドS
king(撮影・写真用品)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。高さ(mm)45質量(g)64推奨荷重約1kg
小型三脚
king(撮影・写真用品)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚 携帯に便利な小型8段三脚 スマートフォンホルダーが付属 リモートワークにも便利な三脚材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS質量(g)330段数8段適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85縮長(mm)200伸長(cm)63脚径(mm)最大:15
マジックアーム
king(撮影・写真用品)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から6日以内出荷モニターやライト等の固定に便利なマジックアームです。 両端部が1/4インチネジとなっており、装着するアクセサリーを好きな位置に固定できます。 中央の角度調整ノブを締め付けるだけで、両側の間接部が同時に固定されます。用途モニターやライト等の固定付属品六角レンチ材質アルミニウム質量(g)34耐荷重(g)600
カメラクリーニング用品 ミスターダスト450(134aタイプ)
king(撮影・写真用品)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷HFC-134aガスを使用。オゾン層を破壊しません。カメラ、レンズ、精密機器、OA機器等の清浄に特に最適です。お得な大容量タイプ。450g
マルチクランプアーム
king(撮影・写真用品)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷機材の取り付け自由度と柔軟な設置が特長の多機能アームです。2箇所の関節を調整することで、撮影、配信、動画視聴など、用途に合わせて最適なポジションに機材を設置できます。アームの両端に、1/4インチカメラネジとライト取付用ダボを備えており、多様な機材の取り付けが可能、クランプ部分は30mmまでの厚さのテーブルや、50mmまでのポールなどへの取り付けに対応しています。用途俯瞰撮影など幅(mm)厚さ:30 / パイプ幅:50(クランブ取付可能)質量(g)パイプ:310 / クランプ:470耐荷重(kg)直立使用時:3 / 折り曲げ使用時:1.5長さ(cm)(ポール)カメラ使用時:60 / ライティングスタンド使用時:62(ダボねじ長含む)
木製額 JK101
king(撮影・写真用品)¥899~税込¥989~1枚4日以内出荷から6日以内出荷しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。用途展示、掲示、陳列など
モノポッドスタンド
king(撮影・写真用品)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。用途スタンド付き一脚付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース質量(g)950段数(一脚)4段、(三脚)2段最大積載荷重(kg)2縮長(mm)660収納寸法・長さ(mm)全長400伸長(mm)1760
スマホホルダー内蔵中型三脚
king(撮影・写真用品)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷軽量かつスリムで持ち運びやすい三脚です。通常のカメラの装着のほか、カメラネジを押し込み、ホルダーを起こすだけですぐにスマートフォンを取り付けることが可能です。(幅60~90mmのスマートフォンに対応)用途三脚質量(g)640段数3段耐荷重(kg)2パイプ径(Φmm)17縮長(mm)450伸長(mm)(全体)1320
俯瞰撮影スタンド
king(撮影・写真用品)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。用途撮影スタンド寸法(mm)スタンド:270×235×235質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110パイプ径(Φmm)最大18.5対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
ミニグリップスタンド
king(撮影・写真用品)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷軽量コンパクトな簡易三脚。別売りのフォンホルダー(4906238817617)と組み合わせることで、スマートフォンでの撮影に便利です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。質量(g)40最低高さ(mm)33収納寸法(mm)31×83取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重600g
カメラバッグ
king(撮影・写真用品)¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷フラップカバー仕様のカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには仕切りがあり、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。用途カメラ機材収納材質ナイロン
マグネットスタンドセット
king(撮影・写真用品)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影寸法(mm)66×50耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平)取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
ガジェットポーチ
king(撮影・写真用品)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ACアダプターやマウス、モバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べる大容量のポーチです。ゴムバンド、メッシュポケットの仕切板で2気室になっており、様々な小物を収納できます。用途PC周辺小物の収納材質ポリエステル質量(g)230内容量(L)2.4外寸(mm)260×190×70内寸(mm)245×175×55
メタルグリップ三脚
king(撮影・写真用品)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷強固で便利な2WAYメタルグリップ。丈夫なアルミ製三脚にも早変わり。別売りのボールヘッドS(4906238817662)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。質量(g)126最低高さ(mm)45収納寸法(mm)28×115取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重1.5kg
PCセミハードケース
king(撮影・写真用品)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から6日以内出荷シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。用途ノートPC収納材質表地:ポリカーボネート、裏地:起毛生地質量(g)485外寸(mm)355×255×39内寸(mm)340×230×29対応インチサイズ13.3
アクリルスタンド
king(撮影・写真用品)¥419~税込¥461~1枚4日以内出荷から6日以内出荷角度が自由に変えられる、同素材のアクリルスタンド付き。写真をアクリルの間に挟むだけで簡単に飾れます。用途展示、掲示、陳列など
メタルクランプM
king(撮影・写真用品)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)117耐荷重(kg)3取付ねじ径(inch)(対応)1/4(3ヶ所)、3/8(1ヶ所)製品サイズ(mm)64×76×20取付可能幅(mm)22~45
ミニクイックリリースプレート
king(撮影・写真用品)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルカスイス互換のクイックリリースプレートです。カメラネジ取付位置を3か所から選ぶことができ、取付位置の変更により三脚に取り付けたままSDカードやバッテリー交換をできるようにしたり、重心の調整に役立ちます。用途クイックリリースプレート付属品六角レンチ寸法(mm)38×13×28質量(g)15
スマホ・タブレットホルダー
king(撮影・写真用品)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷タブレット&スマートフォンの両方に対応1/4インチネジ穴付きアクセサリーシュー付き材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)40×31×90サイズ(mm)タブレット・スマホ対応:80~186
レンズペーパー
king(撮影・写真用品)¥499税込¥5491パック(4個×50枚)5日以内出荷葉紙(うすようし)に特殊加工を施しており、液晶画面やレンズなどを傷つけることなく汚れをふき取るのに適したペーパーです。50枚綴り、4冊入り材質紙質量(g)10内容50綴り×4サイズ(mm)85×90
木製額ノングレア M154
king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷から6日以内出荷ガラスを使用していないため本体が軽く、また不慮の落下時などの破損事故を防ぎます。 従来の額縁では、光沢と無反射ガラスが別々の仕様で販売されていましたが、前面 無反射ペット採用により光沢と写り込み防止の両方を実現いたしました。日差しや照明の写込みを気にされる方に最適なフレームです。用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)無反射PET
小型三脚
king(撮影・写真用品)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。用途三脚付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム質量(g)670段数脚:10段耐荷重(kg)1.5取付ねじ径(inch)1/4ネジ縮長(mm)210収納寸法・長さ(mm)235脚径(mm)最大18伸長(mm)(全体)1250
木目調カラーフレーム JWC
king(撮影・写真用品)¥929~税込¥1,022~1枚6日以内出荷シャッフルプリントの枠色と同系色のラインナップです。淡い色調の塗装が、個々の木材の木目・風合を際立たせ、それぞれに趣きの有る味わいを醸し出しています。用途展示、掲示、陳列など材質ラバーウッド(前面板:ガラス)
カメラバッグ
king(撮影・写真用品)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷キャンバス素材を使用したスタンダードタイプのカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが大小2枚ずつあり、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。用途カメラ機材収納材質キャンバス
タブレットホルダー
king(撮影・写真用品)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷取り付け幅140~280mmに対応するタブレットホルダーです。 上下方向からホールドすることにより、左右方向からのホールドと比べて不意の落下リスクを軽減することができます。取り付けはシンプルなスプリング式を採用、三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。用途タブレットホルダー材質ABS樹脂寸法(mm)80×141×40質量(g)100取付可能幅(mm)140~280
タブレットスタンド
king(撮影・写真用品)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から6日以内出荷持ち運びにも便利な折りたたみタイプのタブレット、スマートフォン対応スタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。用途タブレットスタンド
カメラストラップ
king(撮影・写真用品)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷オーソドックスな仕様のカメラストラップです。ファッションに合わせやすいデニム素材を表面素材に使用、5種類のカラーからお選びいただけます。用途ストラップ材質単色デニム、EVA入り衝撃吸収層、スウェードマイクロファイバーレザー、PUレザー全長(mm)1540使用時寸法(mm)1300~1100
卓上三脚
king(撮影・写真用品)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷高さが5段階で調整可能な卓上三脚です。カメラ取付部を引き起こして直接スマートフォンを取り付けることができます。雲台はボールヘッド仕様ですばやく構図を変更可能。卓上三脚として、自撮りや動画撮影に便利なカメラグリップや照明スタンドとして、多用途に活用いただけます用途卓上三脚材質ナイロン樹脂+アルミ合金質量(g)287最低高さ(mm)195収納寸法・高さ(mm)205伸長(mm)235
中型三脚
king(撮影・写真用品)¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。用途三脚付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース質量(g)950段数脚:4段耐荷重(kg)2縮長(mm)465収納寸法・高さ(mm)495伸長(mm)1500
マーブルフォトフレーム
king(撮影・写真用品)¥899~税込¥989~1枚4日以内出荷から5日以内出荷大理石調の模様が高級感を演出するフォトフレームです。肖像写真、ブライダルフォトをはじめ、様々なシーンにお使いいただけます。用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)ガラス
インナーフォトフレーム
king(撮影・写真用品)¥899~税込¥989~1枚4日以内出荷から6日以内出荷インナーカラーとナチュラルな木目調のツートンカラーがかわいいフォトフレーム。ガラスと写真の間に取り外し可能なインナーフレームが配置されることでできる空間が、奥行き感を演出するとともにガラス面とプリントの癒着を防止します。用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)ガラス
プラスチッククランプ
king(撮影・写真用品)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷PC-2 は1/4インチネジ穴付きプラスチック製クランプです。 マジックアーム(別売り)と組み合わせて、モニターやライトなどの各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに挟んで固定することができます。用途プラスチッククランプ材質プラスチック質量(g)38製品サイズ(mm)65×39×29耐荷重(g)800有効挟み幅(mm)17~30
レベリングベース
king(撮影・写真用品)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷お手持ちの三脚にレベリングベースを取り付けることで、水平出しが簡単になります。ゆるみ止めのイモネジ付きで、雲台の緩みや脱落を防ぎます。用途レベリングベース付属品1/4インチネジ変換アダプター寸法(mm)90×50質量(g)277