絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(363)
- メディアカバーマーケット(36,621)
- エレコム(4,835)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,772)
- ナリカ(3,039)
- サンワサプライ(3,006)
- コクヨ(2,385)
- エスコ(2,145)
- ナカバヤシ(2,061)
- StarTech.com(1,895)
- レイ・アウト(1,332)
- RS PRO(1,173)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,152)
- サンワダイレクト(1,117)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,022)
- BUFFALO(バッファロー)(989)
- サクラクレパス(974)
- オーム電機(973)
- 永岡書店(969)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

発泡スチロール 板 10枚入
アズワン(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(10枚)当日出荷軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
遮光布 ベルベット 1,100mm
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1枚翌々日出荷起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。材質組成:綿100%色黒防炎性能試験番号AO 090353
両面マットラミネートフィルム 100枚入
アズワン¥4,140~税込¥4,554~1箱(100枚)当日出荷光の反射を抑えたマット調フィルムです。 写真が多い原稿などに適しています。 加工後、水性ペンや鉛筆で書き込みが可能です。材質PETタイプ両面マット厚さ(μm)100
ACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブル
アズワン¥339税込¥3731個当日出荷ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-49
5PC.面取りカッター 六角軸付
アズワン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷90°の座ぐり、バリ取り、穴の拡大に使用出来る面取カッターセット。 ハイカーボン鋼にチタンコートを施し、耐摩耗性と耐久性を向上させました。 様々な作業に対応出来る様、使用頻度の高いサイズをセット。 6/9/12/16/19mmの5本組。仕様●重量:138g●材質:ハイカーボン鋼(チタンコート)アズワン品番68-4100-18繰り返し・詰め替え対応
軽量薄型ホワイトボードマグネシート
アズワン(1件のレビュー)¥1,634~税込¥1,797~1個当日出荷から翌々日出荷1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。材質表面/PET、裏面/マグネットシート
ベルシザー ブルー
アズワン¥3,450税込¥3,7951本当日出荷進化した奇跡の切れ味 ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません! 異物混入や大きなクレームに発展! 作業者のストレスが格段に違います 刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288アズワン品番67-6901-26
銀セラミックハサミ
アズワン¥6,990税込¥7,6891個欠品中銀配合セラミックで抗菌効果を発揮します(SIAA取得 ISO22196)。摩耗耐久に優れ、切れ味が長持ちします。無理に物を切ろうとすると、把手が屈曲して切れないようにし、刃をガードする「過負荷防止」仕様です。材質刃/銀含有ジルコニアセラミック、柄/抗菌エラストマー寸法(mm)(全長×刃)216×80質量(g)77コード2085090アズワン品番8-203-53
再生コピー用紙(リサイクルPPC) 500枚×5冊入
アズワン¥2,990税込¥3,2891箱(5冊×500枚)翌々日出荷サイズA4入数(枚)2500白色度(%)約69紙質再生コピー用紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)約90寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×230アズワン品番4-4675-11グリーン購入法適合
ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ
アズワン¥9,700~税込¥10,670~1セット当日出荷木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)繰り返し・詰め替え対応
90°直角プリズムミラー
アズワン¥7,580~税込¥8,338~1個当日出荷直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
ひのき棒 50本組 08シリーズ
アズワン¥1,598~税込¥1,758~1セット(50本組)当日出荷から6日以内出荷引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。材質ひのき長さ(mm)900
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 汎用タイプ AS-FR-FILMGシリーズ
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1枚4日以内出荷視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。マグネット固定式で、取り付け・取り外しが簡単です。マグネット非対応PCの場合は、付属のマグネットシールを貼ることで使用可能です。マグネットの使用数はPC画面サイズに応じて調整可能。複数個使うことで装着の安定性が向上します。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢タイプ、もう片面は反射防止(ノングレア)タイプ。使用シーンや好みに応じて選択できます。ハードコート加工により、液晶画面をキズ・ホコリ・皮脂汚れからしっかり保護します。※取り付け位置について:フィルターを正しく装着しないと、ノートPCの画面(蓋)を閉じた際に液晶を破損する恐れがあります。液晶表示部にぴったり合わせて取り付けてください。※マグネットとセンサーの干渉について:一部機種では、マグネットの位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されており、正常にご使用いただけない場合があります。その場合は、マグネット位置を微調整することでご使用可能になることがあります。必ずご確認の上、ご使用ください。※機種による蓋の閉まり具合について:機種によっては、フィルターを装着したままでは蓋を完全に閉じられない場合があります。※カバー範囲について:本製品は液晶画面の表示エリアのみをカバーする仕様です。フレーム部分を含む全面カバータイプではありません。※タッチ操作について:本製品はタッチパネルやタッチペンには対応しておりません。※対応機種の確認:画面サイズ(インチ)、型番、製造年式が異なる場合、フィルターが対応しない可能性があります。ご購入前に、必ず型番・年式をご確認ください。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。付属品マグネット×4枚適合機種汎用タイプ取付方式マグネット式透過率(%)70(±5)表面硬度3~4H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約48%のぞき見防止あり反射防止ノングレア(片面)
超小型連続回転サーボ FS90R
アズワン¥1,010税込¥1,1111個当日出荷マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
ワイドフラット型ブローガン
アズワン¥2,430税込¥2,6731個当日出荷帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミドアズワン品番68-4102-54
マグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズ
アズワン¥219~税込¥241~1枚当日出荷1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。 7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。 磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)色黒/白
ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ
アズワン¥6,820~税込¥7,502~1セット当日出荷不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ
アズワン¥6,820~税込¥7,502~1セット当日出荷から10日以内出荷強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
タモ網 ナイロン製特殊レース網
アズワン¥7,740~税込¥8,514~1個翌々日出荷から6日以内出荷特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000網目約2mm×約3mmの亀甲型
両凸レンズ
アズワン¥2,680~税込¥2,948~1個当日出荷から33日以内出荷正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')設計波長(nm)587.6
OAダストカバー
アズワン¥9,770~税込¥10,747~1枚当日出荷カーボン複合繊維糸の制電性とコロナ放電作用により帯電電位を低下させます。 ウォッシャブルタイプで、洗濯しても制電性の低下はほとんどありません。材質テトロン特性静電気防止
マグネットアクリルフレーム
アズワン(1件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個3日以内出荷から5日以内出荷四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
PETカードケース
アズワン¥459~税込¥505~1セット(10枚)当日出荷片面仕様のおススメ品です!! 価格やおすすめ商品の訴求に!折り返しタイプなのでスチール棚前面等にも差し込んでお使いいただけ、低コストも実現しました。材質PET樹脂
もんどり
アズワン¥1,280税込¥1,4081個当日出荷うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。種別スプリング丸アズワン品番3-8966-03
人工海水
アズワン¥36,000税込¥39,6001個当日出荷試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入アズワン品番3-3419-01
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター HP AS-FILTER-kシリーズ
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1枚4日以内出荷視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%