絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,212)
  • ナリカ(3,030)
  • トーエイライト(1,032)
  • D'Addario(798)
  • SPARKFUN(727)
  • 近藤製作所(599)
  • EVANS(573)
  • 呉竹(520)
  • ケニス(422)
  • サクラクレパス(386)
  • あかしや(353)
  • KC(339)
  • MIKASA (ミカサ)(275)
  • 日本ノート(274)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(259)
  • トーヨー(254)
  • エヒメ紙工(223)
  • Seeed Studio(211)
  • DANNO(ダンノ)(204)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡スチロール 板 10枚入 アズワン

    発泡スチロール 板 10枚入

    アズワン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10枚)
    当日出荷
    軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
    寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
  • ビニル電線 KVシリーズ アズワン

    ビニル電線 KVシリーズ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1セット
    当日出荷
  • ACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブル アズワン

    ACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブル

    アズワン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。
    仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-49
  • メダカのエサ アズワン

    メダカのエサ

    アズワン(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
  • エアーポンプ アズワン

    エアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
  • 粒状活性炭 アズワン

    粒状活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
    材質粒状活性炭
  • ビニル電線 KVシリーズ アズワン

    ビニル電線 KVシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    519税込571
    1セットほか
    当日出荷
  • 90°直角プリズムミラー アズワン

    90°直角プリズムミラー

    アズワン
    7,580税込8,338
    1個
    当日出荷
    直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
  • 超小型連続回転サーボ FS90R アズワン

    超小型連続回転サーボ FS90R

    アズワン
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
    仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
  • ひのき棒 50本組 08シリーズ アズワン

    ひのき棒 50本組 08シリーズ

    アズワン
    1,598税込1,758
    1セット(50本組)
    当日出荷から6日以内出荷
    引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。
    材質ひのき長さ(mm)900
  • 川虫玉網 アズワン

    川虫玉網

    アズワン(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
    アズワン品番3-8967-01
  • タモ網 ナイロン製特殊レース網 アズワン

    タモ網 ナイロン製特殊レース網

    アズワン
    7,740税込8,514
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
    柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000網目約2mm×約3mmの亀甲型
  • もんどり アズワン

    もんどり

    アズワン
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
    種別スプリング丸アズワン品番3-8966-03
  • ハーフミラー アズワン

    ハーフミラー

    アズワン
    5,830税込6,413
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    45°で入射させた光を透過と反射(比率50:50)に分岐させます。裏面は反射防止コートで処理されています。
  • ハーフミラー アズワン

    ハーフミラー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    金属蒸着膜で、45°で入射させた光を透過:反射(比率30:30)に分岐させます。
  • 90°直角プリズム アズワン

    90°直角プリズム

    アズワン(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
  • 直線偏光フィルター アズワン

    直線偏光フィルター

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    直線偏光板は入射光を直線偏光で透過させます。可視域(400~700nm)に対応しています。
  • ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯) アズワン

    ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯)

    アズワン
    1,180税込1,298
    1セット
    当日出荷
    外径(Φmm)1.45耐熱温度(℃)110絶縁耐圧(V)300仕様スズメッキ
  • 人工海水 アズワン

    人工海水

    アズワン
    36,000税込39,600
    1個
    当日出荷
    試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
    種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入アズワン品番3-3419-01
  • 平凸レンズ アズワン

    平凸レンズ

    アズワン
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷
    正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
    設計波長(nm)587.6許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
  • 両凸レンズ アズワン

    両凸レンズ

    アズワン
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
    設計波長(nm)587.6許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ アズワン

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ

    アズワン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    2.1mmΦのDCプラグから電圧区分4(JEITA4)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
    仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分4(JEITA4)DCプラグ(外形5.5mmΦ、内径3.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:10.5V~13.5V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-53
  • レーザー保護めがね アズワン

    レーザー保護めがね

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い波長に対応可能なレンズです。
  • ラズベリーパイ用オプションパーツ アズワン

    ラズベリーパイ用オプションパーツ

    アズワン
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
  • クリアゴーグル(メガネ併用可) アズワン

    クリアゴーグル(メガネ併用可)

    アズワン
    519税込571
    1個
    当日出荷
    正面からの飛散物を避ける、スプラッシュガードタイプの特殊形状ベント(通気孔)を備えています。
  • 半球レンズ アズワン

    半球レンズ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
    材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
  • JIS保護メガネ アズワン

    JIS保護メガネ

    アズワン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
    種別SCCアズワン品番1-029-01
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ アズワン

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ

    アズワン
    369税込406
    1個
    当日出荷
    2.1mmΦのDCプラグから電圧区分2(JEITA2)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
    仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分2(JEITA2)DCプラグ(外形4.0mmΦ、内径1.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:3.15~6.3V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-51
  • 投網 26節 アズワン

    投網 26節

    アズワン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
  • ボールレンズ アズワン

    ボールレンズ

    アズワン
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
    材質BK-7設計波長(nm)587.6屈折率1.51680/nd許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
  • 異物混入防止保護メガネ アズワン

    異物混入防止保護メガネ

    アズワン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
    種別SCCアズワン品番1-028-01
  • 連続回転サーボ FS5106R アズワン

    連続回転サーボ FS5106R

    アズワン
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    FS5106Rは、指定した速度で連続に回転する重さ40gのアナログサーボモーターです。速度の指定は、加えるパルスを700μs~2300μsの間で変化させることで行います。静止点は1500μsで、それより短いパルスでは時計回りになり、長いパルスでは反時計回りになります。接続は標準的なJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
    仕様●電源電圧:4.8V~6V●最大回転速度(無負荷時):60rpm(6V時)、55rpm(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):60rpm●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):55rpm●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-08
  • ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ アズワン

    ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ

    アズワン
    3,370税込3,707
    1本
    当日出荷
  • 植物育成装置用オプション アズワン

    植物育成装置用オプション

    アズワン
    1,398税込1,538
    1セット(36個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 安全ゴーグル アズワン

    安全ゴーグル

    アズワン
    1,060税込1,166
    1個
    翌々日出荷
    耳掛けに滑り止めが付いています。
    材質PC(ポリカーボネート)質量(g)22アズワン品番1-3214-11
  • 熱電発電モジュール KELGEN(R) KTGシリーズ アズワン

    熱電発電モジュール KELGEN(R) KTGシリーズ

    アズワン
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    熱を電気に変換するサーモモジュールです。 出力・高温での耐久性のバランスがとれた汎用タイプです。
    温度(℃)(使用最大)200電気抵抗(Ω)(27℃)2.24サイズ(mm)48.0×56.5×1.35アズワン品番4-4375-03
  • プラスチック蝶番BP-106A-1白 アズワン

    プラスチック蝶番BP-106A-1白

    アズワン
    659税込725
    1個
    当日出荷
    用途プロテクター用アズワン品番62-2989-03
  • フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ アズワン

    フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ

    アズワン
    319税込351
    1本
    8日以内出荷
    耐熱・耐寒・耐薬品性に強く、機械的強度にも優れている不燃電線です。
  • 植物育成インキュベーター アズワン

    植物育成インキュベーター

    アズワン
    443,000税込487,300
    1セット
    翌々日出荷
    光環境プラス温度コントロールで生育条件検討にはベストマッチ温度調節機能が付属した植物育成装置で、育成植物の種類や成長過程によって最適な光環境および、温度環境を設定することができます。温度調節はペルチェ素子により、加熱・冷却できますので、高温・低温だけでなく、室温付近の微妙な温度調節も可能です。赤色・緑色・青色それぞれ独立し調色、光量の調節も可能で14万通りのカラーが再現でき植物の成長ステージにあわせた最適な光環境を実現できます。栽培槽、定植パネルが付属しています。
    種別(i-CUBE) プログラム調色アズワン品番3-6656-02
  • 植物育成インキュベーター アズワン

    植物育成インキュベーター

    アズワン
    233,000税込256,300
    1セット
    翌々日出荷
    光環境プラス温度コントロールで生育条件検討にはベストマッチ温度調節機能が付属した植物育成装置で、育成植物の種類や成長過程によって最適な光環境および、温度環境を設定することができます。温度調節はペルチェ素子により、加熱・冷却できますので、高温・低温だけでなく、室温付近の微妙な温度調節も可能です。幅広く使用できるパープル固定光タイプで簡便に培養試験ができます。栽培槽、定植パネルが付属しています。
    種別(i-CUBE) 固定色(パープル)アズワン品番3-6656-01

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品