絞り込み
ブランド
- 慶洋エンジニアリング
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,228)
- エレコム(2,104)
- ナカバヤシ(2,019)
- StarTech.com(1,795)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,713)
- レイ・アウト(1,325)
- オーム電機(973)
- 永岡書店(965)
- マルアイ(959)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(953)
- シヤチハタ(914)
- トリニティ(859)
- 呉竹(819)
- LEPLUS NEXT(775)
- ブランドをもっと見る
特価

Wi-Fiルーター
慶洋エンジニアリング¥17,980税込¥19,7781個当日出荷◎バッテリーレス耐熱性に優れています。本体が熱くならないので車載でも安心!。◎SIM契約・月額使用料不要!。◎初回10ギガ付き。USB電源接続で即開通!リチャージも簡単!。◎44g超軽量、コンパクトサイズ! 持ち運びもラクラクでキャンプやテレワークでも活躍!。◎大手キャリア対応で常に最適な環境を自動選択。移動中でも安心。◎日本製、嬉しい1年保証です。用途サクッと使える車載対応Wi-FiルーターAN-S117質量(g)44電圧(V)消費:5(2A 以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:87×51×13通信速度【データ】下り最大:150MB(DL) 上り最大:50MB
27インチ移動式タブレット
慶洋エンジニアリング¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷・フルハイビジョン解像度且つ27インチIPSパネル搭載で見やすい。・キャスタースタンド付で屋内どこでも移動がらくらく。・縦でも横でも90度自由に変えれてスマートフォンみたいに使える。・大迫力ウーファー付きトータル30Wの4スピーカー搭載。・バッテリー動作が最大5時間可能(。輝度80%想定)。・HDMI入力対応でゲーム機やパソコンも出力可能付属品電源アダプター、電源ケーブル、スタンド上部支柱、スタンド下部支柱、スタンドベース、Bluetoothリモコン、リモコンホルダー、コードパックル、スタンドネジ一式、単4電池×2(動作確認用)、組立用ドライバー、保証書付き取扱説明書質量(kg)スタンド:約10消費電力(W)通常56、最大70電源19V/65W(専用電源コネクタ)表面処理ノングレア本体質量(kg)約6.3連続使用時間(時間)約5(輝度80%想定)バッテリー14.6V/7300mhメモリー6GBコントラスト比1300:1解像度1920×1080使用CPUMT8786 (8core)応答速度14ms入力端子USBTypeC×1、HDMI入力×1、専用電源×1スピーカー5W×2(ウーファー)+10W×2(メイン)色(本体)ホワイトOSandroid14Webカメラ8MP傾斜角度(°)前方-20、後方+25タッチパネル方式10点マルチタッチBluetoothVer5.0アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含まず:628.6×376×39.9、本体+スタンドサイズ:628.6×1388.5×406(最下段H1188.5)Wi-Fi2.4GHz/5GHz内蔵マイク2チャンネルストレージ128GBモニターサイズ27パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350
APPCAST for BMW
慶洋エンジニアリング¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))。【動画配信サービスに対応】。Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。【バッテリーレスでコンパクト】。電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】。最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】。SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き)電源5V(USB )/ 1A本体質量(g)約62 (本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76メモリー内臓:4GB+64GBOSAndriod10BluetoothBluetootn5.0Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band)GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz