32ページ目: オフィスサプライ

176,247件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除機 紙パック クリーンパックフィルター 日立掃除機 紙パック クリーンパックフィルター日立(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
機能捕じん性能、防臭、抗菌アズワン品番65-0374-72
透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]透明保護フィルムラベルエーワン[ラベル](7件のレビュー)
559税込615
1冊(6シート)
当日出荷
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム材質ポリプロピレン透明サイズA4シートサイズ(mm)210×300ラベル厚(mm)0.05粘着性しっかり貼れる用紙厚(g/m2)130(0.14mm)紙質ポリプロピレン主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用標準総厚さ(mm)0.14余白四辺余白付素材光沢透明フィルム粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップエレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム3M(スリーエム)(7件のレビュー)
339税込373
1パック(225枚)ほか
当日出荷
複数の色が積層されたタイプ。 オフィスからパーソナルユースまであざやかな彩りを添えます。 スタンダードサイズのふせん。ちょっとした伝言メモにも使えます。
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプサイズシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダ用インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2インク色質量(g)24トラスコ品番519-8267
HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cableエレコム
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグアダプター型式パッシブシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダードコネクタ2HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDCP対応非対応HDR対応非対応
コンパクトデジタルカメラ コダックコンパクトデジタルカメラコダック(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約106有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコムモニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付エレコム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85軸数5軸可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
コピー用紙NEWファインカラー 北越コーポレーション(旧: 北越製紙)コピー用紙NEWファインカラー北越コーポレーション(旧: 北越製紙)(3件のレビュー)
799税込879
1冊(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
紀州の色上質の色調及び品質を基本にしています。 インクジェットにも使用でき、色彩効果・印刷適性に優れています。 軽オフセットなど各種印刷、OA機器にもご使用頂けます。
ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール> コクヨホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール>コクヨ(24件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。 イレーザー部分の水洗いが可能。生地が傷んできた場合は別売りの替え生地に取り替えれば繰り返し使えます。
マグネット仕様マグネット付き、替え生地詰替式材質再生材配合率/本体上・中・下ケース:R-PP100%、布部:PA・PET外寸法・高さ(mm)40グリーン購入法適合
テープカッター台 No.4 HEIKOテープカッター台 No.4HEIKO(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
一般的なセロテープカッター台です。重量1.3kg安定感に優れています。
寸法(mm)85×210×100
ネーム9 既製(マ) シヤチハタネーム9 既製(マ)シヤチハタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード 月予定表タイプ MagX(マグエックス)ホワイトボード 月予定表タイプMagX(マグエックス)(28件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。
設置方式壁掛・マグネット材質(表面)スチール仕様マグネット対応、付属品付き付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひもトラスコ品番361-9079材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール幅(mm)600厚さ(mm)12板面:白、枠:白サイズA2高さ(mm)440質量(g)680種類壁掛け・罫線ありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
データーネーム EX15 メールオーダー式 シヤチハタデーターネーム EX15 メールオーダー式シヤチハタ(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。 使いやすさにこだわった日付入ネーム印。 使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。 印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。
用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
油性ツインマーカー 細・極細 パイロット油性ツインマーカー 細・極細パイロット(40件のレビュー)
94税込103
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品全長(mm)138タイプツインエコマーク認定認定方式ツインキャップ式線幅(mm)細/0.5、極細/0.4インク油性染料グリーン購入法適合
デスクマット(下敷無し) コクヨデスクマット(下敷無し)コクヨ(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。厚さ(mm)上敷き:1.7材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)上敷き:透明グリーン・つやありタイプ下敷きなし繰り返し・詰め替え対応
紙おーいお茶緑茶 伊藤園紙おーいお茶緑茶伊藤園
1,998税込2,158
1箱(250mL×24本)
当日出荷
内容量(mL)250/本容器グリーン購入法適合
マルチカラーペーパー スマートバリューマルチカラーペーパースマートバリュー(1件のレビュー)
899税込989
1冊(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
7色4サイズのバリエーション豊富な国産カラーペーパーです。 色はレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、サイズはB5、A4、B4、A3の4サイズ展開です。 マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。 各色、各サイズ1冊500枚入りです。
仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約71紙厚(μm)約91適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウHDMI-DVI変換ケーブル1.8mモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 1mエレコム(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートブラック質量(g)約45.0使用温度範囲(℃)5~40コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
PPフラットファイルA4S スマートバリューPPフラットファイルA4Sスマートバリュー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10冊)ほか
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。
種類フラットファイルサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数150枚材質表紙、とじ具:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
クラフト100 キングコーポレーションクラフト100キングコーポレーション(18件のレビュー)
349税込384
1セット(100枚)
当日出荷
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
用途K8KYU85は給与タイプ。2018年トラスコ掲載ページ10 0389
クリアホルダー ナカバヤシクリアホルダーナカバヤシ(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
はさむだけの簡単ファイル
材質ポリプロピレン・厚み0.2mm厚さ(mm)約0.2クリア枚数10RoHS指令(10物質対応)対応
赤鉛筆 朱いろ トンボ鉛筆赤鉛筆 朱いろトンボ鉛筆(9件のレビュー)
589税込648
1ダース(12本)
当日出荷
なめらかな書き味。
商品タイプ本体仕様丸軸トラスコ品番855-9873寸法(mm)D18×W49×H180質量(g)73主な用途一般用繰り返し・詰め替え対応
NC複写簿(ノーカーボン) 注文書 コクヨNC複写簿(ノーカーボン) 注文書コクヨ(5件のレビュー)
319税込351
1冊(50組)
当日出荷
ノーカーボン紙を使用していますので、伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。表紙/古紙配合率70%、中紙(下用紙)/古紙配合率60%。
仕様1枚目:注文書(控)、2枚目:注文書サイズB6タテ複写枚数2枚寸法(縦×横)(mm)188×128行数13行
スプレーのり99 3M(スリーエム)スプレーのり993M(スリーエム)(25件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。粘着タイプ強粘着成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番216-9312使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。乳白色貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分はく離強度(N/m)2200塗布面積(m2)約4吹出しパターン荒い帯状
パックシャープ芯 ぺんてるアイン ぺんてるパックシャープ芯 ぺんてるアインぺんてる(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006繰り返し・詰め替え対応
クリップボード 樹脂製 マグネット付き モノタロウクリップボード 樹脂製 マグネット付きモノタロウ(8件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
裏面のマグネットでスチール面に張り付けることができます。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。サイズA4ブルー材質本体:ABS、クリップ部:ABS質量(g)約215タイプタテ寸法(縦×横)(mm)330×235収納枚数(枚)約30(コピー用紙)マグネット付き
取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ取っ手付きPCインナーケースサンワサプライ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラック材質ポリエステル特性ハンドル付
業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナワードnana(東洋印刷)(10件のレビュー)
8,798税込9,678
1パック(100枚×5冊)ほか
当日出荷から翌日出荷
各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
リサイクルボックス SONIC(ソニック)[文具]リサイクルボックスSONIC(ソニック)[文具](5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。 デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用。
耐荷重(kg)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×72×242収納枚数(枚)約500(A4コピー用紙)付属品分別に便利なラベル付材質R-RS(本体)、マグネット
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
領収証 軽減税率制度対応 ヒサゴ領収証 軽減税率制度対応ヒサゴ(12件のレビュー)
338税込372
1冊(50組)ほか
当日出荷
製本・ノーカーボンタイプ。
サイズ小切手サイズ
マグネットスリムバー クリア MagX(マグエックス)マグネットスリムバー クリアMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
379税込417
1パック(3本)ほか
当日出荷
スリム+透明クリアボディで抑えた書類を隠さない!
ワイヤレスキーボード K275 ロジクールワイヤレスキーボード K275ロジクール(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレンキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)ブラック質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10
クリヤーケース(マチ付) リヒトラブクリヤーケース(マチ付)リヒトラブ(6件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
30mmのワイドなマチ付き。多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。 豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。
材質オレフィン収納枚数200背幅(mm)マチ30
データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック マクセルデータ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパックマクセル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)
499税込549
1パック(45枚×4パッド)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
プレミアムボス ブラック 285ml サントリープレミアムボス ブラック 285mlサントリー(1件のレビュー)
3,898税込4,210
1ケース(285mL×24本)
当日出荷
プレミアムなくつろぎの時間を過ごせる”最高峰のコク”のブラック
容量(mL)285胴径×全高(mm)65×134質量(g)310原材料コーヒー/香料シリーズプレミアムボス容器ペットボトル本数24