絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(29)
  • 2GB(4)
  • 2TB(40)
  • 3TB(6)
  • 4TB(45)
  • 4.7GB(12)
  • 6TB(24)
  • 8TB(39)
  • 10TB(9)
  • 12TB(23)
  • 14TB(4)
  • 16TB(25)
  • 18TB(5)
  • 20TB(7)
  • 24TB(13)
  • 26TB(6)
  • 32TB(9)
  • 48TB(5)
  • 500GB(6)
  • その他(20)
インターフェイス
  • PCI Express(9)
  • Serial ATA(7)
  • Serial ATA II(4)
  • Serial ATA III(12)
  • Thunderbolt(3)
  • USB4 Gen3×2(4)
  • USB 2.0(17)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(72)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(11)
  • その他(11)
電源供給
  • セルフパワー(11)
  • バスパワー(8)
色
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(16)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(297)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(35)
  • 色レッド(21)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(68)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(80)
  • エレコム(58)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(37)
  • SEAGATE(シーゲイト)(13)
  • TRANSCEND(トランセンド)(8)
  • ロジテック(13)
  • 東芝(12)
  • サンワサプライ(76)
  • 変換名人(26)
  • Dynabook(45)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • NEC(28)
  • QNAP(65)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(39)
  • StarTech.com(150)
  • アイネックス(34)
  • センチュリー(30)
  • メディアカバーマーケット(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(419)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(109)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • その他サービス(3)
その他サービス
商品レビュー
  • 以上(84)
  • 以上(98)
  • 以上(104)
  • 以上(108)
価格
  • 1,500円以下(259)
  • 1,500-10,000円(405)
  • 10,000-50,000円(352)
  • 50,000-100,000円(124)
  • 100,000円以上(299)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「HDD」の検索結果

関連キーワード
  • hddケース
  • hdd 4tb
  • hdd 6tb
1,387件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷
    75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
    付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラスインターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    8日以内出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビ録画、パソコンのデータ保存にご使用いただけます。テレビやパソコンとケーブル1本つなぐだけで設置完了。電源不要なため、コンセントの場所や数を気にせずに設置できます。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。HDDは劣化した状態で使用し続けると故障につながるため、定期的にHDDを買い替える必要があります。「診断ミレル」はHDDの使用状態をチェックできるWindows専用アプリです。HDDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身で買い替え時期の目安を知ることができます。電源ケーブル不要のバスパワータイプ。テレビと本商品をケーブル1本でつなぐだけで、テレビ録画を始められます。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+保証期間1年フォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

    BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
    色ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
  • テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。 テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。 本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
    付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター色ブラック使用温度範囲(℃)5~35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8.1(typ)対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OSコネクタ形状USB(Micro B)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年保証フォーマット形式NTFS(出荷時)インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
  • HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応 エレコム

    HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    欠品中
    はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
    回転数非固定
  • リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション ネットワーク対応HDD

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷
    パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
    付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS質量(kg)約1.1色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNAインターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
  • 法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)

    法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    購入から3年間安心して使える HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 「DriveStation Check Tool」
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)電源供給セルフパワー
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2長さ(mm)147(最大)/5.787インチ幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンドサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチタイプAdvanced Format (AF)あり消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3電力(W)R/W 平均:4.0商品番号WD10EARZ記録方式CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])5400音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21AコネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 150データ転送速度(最大)6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, ULフォームファクタ3.5インチ
  • テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
    付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OSコネクタ形状USB-microB コネクター対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年対応フォーマット(出荷時)NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
  • 2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ 東芝

    2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ

    東芝
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    欠品中
    サイズ2.5インチ高さ(mm)7インターフェースSATA 6 Gbit/sディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
  • ポータブルハードディスク TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルハードディスク

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    13日以内出荷
    StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
    寸法(mm)129.5×80.8×16.1色ミリタリーグリーン質量(g)185保証期間3年OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F)ストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
  • 外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム

    外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 。かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ色ブラックコネクタ形状USB Micro-B×1回転数非固定保証期間1年間電源供給セルフパワードライブ数1
  • TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作温度(℃)0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる動作湿度(%)10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
  • HDD変換アダプタ 2.5HDD→3.5HDD変換(固定) 変換名人

    HDD変換アダプタ 2.5HDD→3.5HDD変換(固定)

    変換名人
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    2.5"IDE → 3.5"IDE変換マウンター
    端子IDE 44ピン(メス) - IDE 40ピン(オス)
  • Thunderbolt2搭載 外付HDD用オプション交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    Thunderbolt2搭載 外付HDD用オプション交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うHDDを安心してお使いいただけます。 NASシステム用に設計されたNAS専用HDDを採用。さらに、出荷前に選別・エージングテストを実施し、将来のトラブル発生を低減した高信頼HDDのみを使用しています。 高い信頼性と安定した動作は長時間稼働に適しており、これにより故障のリスクが低減し寿命が改善。ハードディスクも含めた3年保証が実現しました。 生産過程でHDDを選別し、専用検査や長時間稼動させて安定動作を確認するエージングテストなどを実施済み、将来のトラブル発生を低減させた高い信頼性を実現しています。
    質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0031動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)アズワン品番64-3797-61インターフェイスSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ容量(TB)3
  • HDD/SSDクローン&イレーススタンド AOTECH

    HDD/SSDクローン&イレーススタンド

    AOTECH
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。 従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
    質量(g)約290(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/4A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアルモードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード接続台数最大2台のHDD/SSD
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
    付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
  • TeraStation向け 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation向け 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスSerial ATA Ⅲ
  • リンクステーション対応 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション対応 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
    サイズ3.5インチインターフェイスSATA
  • 2.5インチHDDケース 変換名人

    2.5インチHDDケース

    変換名人
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    SATA接続の2.5インチSSD/HDDに対応 使用方法はUSBメモリーと同じく簡単 USB接続から電源を供給 冷却効果の高いアルミ製筐体を採用
    適合【ドライブ】2.5インチ接続SATAのSSD、2.5インチSATA接続のHDD、【ドライブ端子】SATA接続方式USB 2.0
  • SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    SSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSDやハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。2.5インチSSD/HDDをデスクトップパソコンに固定できます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は3.5インチHDDと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
    セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー4個、ミリネジ(M3X6)8本材質スチール
  • 2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ ORICO

    2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ

    ORICO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
    用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20入力SATA1、SATA2、SATA3伝送速度(Gbps)最大6
  • 3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD BUFFALO(バッファロー)

    3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷
    デスクトップパソコンの交換用ドライブに 選べるハードディスク引越しソフトウェア パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
    付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズサイズ3.5インチ質量(g)約800対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続対応機種Serial ATA端子搭載のWindows パソコンSerial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147消費電流(mA)最大2000最大消費電力(W)24.5動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間動作電圧5V、12VインターフェイスSATA
  • 3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー

    3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続

    タイムリー(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
    質量(g)260(本体のみ)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み保証期間1年間コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)ケーブル長(mm)約800サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    アイネックス
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4適合3.5インチベイ用材質メタル色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチHDD変換マウンタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
    付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25アズワン品番64-0866-87
  • HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース タイムリー

    HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース

    タイムリー(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可) 消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。 さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
    付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。質量(g)710(本体のみ)本体寸法(mm)250×48×162RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD変換アダプタ 1.8HDD→3.5HDD変換 変換名人

    HDD変換アダプタ 1.8HDD→3.5HDD変換

    変換名人
    ¥949税込¥1,044
    1個
    6日以内出荷
    東芝1.8"IDE → 3.5"IDE変換アダプタ
    端子東芝1.8インチHDD用IDE - IDE 40ピン(オス)
  • HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換 変換名人

    HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換

    変換名人
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    1.8"IDE → 2.5"IDE変換アダプタ
    端子1.8インチIDE - IDE 44ピン(オス)
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    アイネックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。 3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。 ※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。 3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 前後にスリットを設け、通気性を高めています。 上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。
    用途3.5インチベイ用付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質プラスチック色ブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD変換アダプタ ZIF HDD→1.8HDD変換 変換名人

    HDD変換アダプタ ZIF HDD→1.8HDD変換

    変換名人
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    ZIF接続1.8"HDD(東芝/日立) → 1.8"IDE変換アダプタ
    端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)
  • HDD変換アダプタ ZIF HDD→3.5HDD変換 変換名人

    HDD変換アダプタ ZIF HDD→3.5HDD変換

    変換名人(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    6日以内出荷
    東芝/日立1.8"IDE → 3.5"IDE変換アダプタ
    端子東芝/日立1.8インチHDD用IDE - IDE 40ピン(オス)
  • 3.5インチHDD収納ケース ホワイト アイネックス

    3.5インチHDD収納ケース ホワイト

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    欠品中
    3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。 むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。 ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。 半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。 HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。 ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。
    付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約119×163×37 (突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD変換アダプタ ZIF HDD→2.5HDD変換 変換名人

    HDD変換アダプタ ZIF HDD→2.5HDD変換

    変換名人
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    ZIF接続1.8"HDD(東芝/日立) → 2.5"IDE変換アダプタ
    端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)
  • HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換(固定) 変換名人

    HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換(固定)

    変換名人
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    東芝1.8"IDE → 2.5"IDE変換マウンター
    端子東芝1.8インチHDD用IDE - IDE 44ピン(オス)
  • TeraStation TS5010/TS3010シリーズ交換用HDD NAS専用HDD 500GB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5010/TS3010シリーズ交換用HDD NAS専用HDD 500GB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分 0.0180アズワン品番64-3797-90容量(GB)500
  • 2.5インチHDDトレイ / ハードディスクドライブ用マウンタ (ホットスワップ対応) StarTech.com

    2.5インチHDDトレイ / ハードディスクドライブ用マウンタ (ホットスワップ対応)

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    2.5インチSSD/HDD用ドライブトレイでドライブを素早く切り替え。シングルベイ(SATSASBP125)とクアッドベイ(SATSASBP425)対応バックプレーンで交換可能。2.5インチSASまたはSATA SSDおよびHDD (高さ:5-15mm)に対応。丈夫な通気孔付きアルミトレイ。難燃性評価UL 94-V0規格に準拠
    用途SATSASBP125およびSATSASBP425 モバイルラック対応バックプレーン向け交換用ドライブを複数準備 。予備用または交換用ハードドライブを常備して拡張可能なストレージを実現 。バックアップの予備用ハードドライブトレイとして使用付属品キー(2個) 、ネジ(4個)仕様●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:SAS & SATA●ドライブ数:1 ●ファン:なし●対応ドライブ高さ:5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm材質スチール&プラスチック長さ(mm)119幅(mm)70色ブラック&シルバー高さ(mm)17質量(g)82保存温度(℃)-20 ~ 55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 ~ 55使用湿度範囲(%RH)5~65
  • Blackbox Plus HDD Glyph

    Blackbox Plus HDD

    Glyph
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    5日以内出荷
    GLYPHブランド 外付けHDD。
  • 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO

    2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ

    ORICO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。 USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
    用途内蔵HDD/SSDを外付け用として付属品USB-C(オス)-USB-A(オス)色クリア質量(g)52出力USB3.1 Type-C対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13入力SATA3.0ケーブル長(mm)500伝送速度(Gbps)5
...
hdd 保管特集
おすすめ人気ランキング