80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスAT-GS910/XST レイヤー2スイッチ
エコ商品
AT-GS910/XST(RoHS対応)シリーズは、標準ポートに10/100/1000BASE-Tポートを搭載し、アップリンクに100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,880 税込54,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)180 規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x ポート数10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート 電源DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26 材質(ケース)メタル 電源供給方式専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1000BASE-T ポートを搭載し、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 電源AC100~240V 材質(ケース)メタル 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン3 質量(g)720 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731 ポート数1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135 材質(ケース)IP30 アルミニウム 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで 最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。 ロングリーチモード機能により、HDMI信号をツイストペアケーブル1本で、最大150m延長できます。 非常にコンパクトなので、設置場所を選びません。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)150 質量(kg)0.17 消費電力(W)(DC5V)3.77 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52×24 最大解像度Cat 6aケーブル:4K(100m)、 Cat 5e/6ケーブル:4K(70m)、Cat 5e/6/6aケーブル:1080p(100m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-87 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI (3D, Deep Color, 4K) 、HDCP 2.2、CEC オーディオ入力1 オーディオ出力1
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

PLANET Technology10GBASE対応SFPモジュール
エコ商品
10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3ae 機能DDM機能あり コネクタ2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLANET Technology2.5G SFPモジュール
エコ商品
2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格2500BASE-X 機能DDM機能あり コネクタ2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート 材質(ケース)IP30 メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32 質量(g)442 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃)-40~75 仕様ハードウェアバージョン1 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 電源DC12~48V 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1000BASE-T 4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)425 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP:2ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

PLANET Technology光メディアコンバータ SFPポート
エコ商品
10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLANET Technology1000BASE-SX対応SFPモジュール
エコ商品
1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-SX 機能DDM機能あり コネクタ2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ファイバータイプマルチモード
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100BASE-TXポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 材質(ケース)メタル 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 出力(W)最大240 仕様ハードウェアバージョン2 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLANET Technology1000BASE-BX対応SFPモジュール
エコ商品
1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-BX 機能DDM機能あり コネクタ1芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)1004 出力(W)最大144 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810 ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 電源DC48~56V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×107×152 材質(ケース)IP30 アルミニウム 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.43MB) (1.26MB) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

1000BASE-T 4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)635 出力(W)最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC12~54V 材質(ケース)IP40 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵 。IEEE802.3at準拠(30W給電対応)
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●MACアドレス登録件数:8000件●電波法備考:電波を発しないため非対象●本体サイズ(W):330mm●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:あり●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(H):44mm●標準ポート数:8●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●本体サイズ(D):180mm ポート数8 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)185 電源供給方式AC マグネットあり 通信速度10M、100M、1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷

1000BASE-Tポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能、802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能を備えています。
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V 入力電源着脱式6ピン端子台 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アライドテレシスAT-GS970EMX/20 レイヤー3スイッチ
エコ商品
AT-GS970EMX/29(RoHS対応)は、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートとSFP+スロットをアップリンクに、1ギガビットポートをダウンリンクに搭載し、ソフトウェア機能を厳選することで、コストパフォーマンスを高めたレイヤー3 インテリジェント・エッジ・スイッチです。
接続方式ギガビット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

1台
114,800 税込126,280
翌日出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。 セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω ケース質量(kg)0.17(0.37lb) 消費電力DC5V:3.84W:18BTU 材質(ケース)メタル 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと LEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1 コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8303-39 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24 最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※) 互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12 オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。 セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1 ケース質量(kg)0.16(0.35lb) 消費電力DC5V:3.77W:18BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8303-38 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24 最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(デバイス)1 ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※) 互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12 オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

モデルTI-PG102iは、240W PoEバジェットの8ギガビットPoE+ポートを備え、長距離ファイバーアプリケーション用に100Base-FXと1000Base-FXの両方のモジュールをサポートする2つのSFPスロットを搭載しています。IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40℃~75℃の幅広い温度範囲で動作するため、産業環境にも対応します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC24~57 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数10 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動/デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2 スロットSFP:2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps 最大電力(W)PoEバジェット:240
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ光メディアコンバータ_
エコ商品
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。 RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 ジャンボフレーム変換(9.2Kbytes/100M)に対応しています。 接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/1A) 質量(g)154 規格IEEE 802.3/u/ab/z/x 電源DC 5V/1A コネクタ形状RJ-45ポート×1-SFPポート×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×23 最大消費電力(W)5 インターフェースIEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000Base-X、IEEE802.3x Flow Control(フロー制御) 使用環境動作温度 0~40℃、保管温度 -20~70℃、湿度 10~90% フレーム長(mm)9.2Kbytes、Jumbo Frame LEDポートLED(RJ45側:LAN、SFP側:FIBER) RoHS指令(10物質対応)対応 最大パケット転送能力(Mpps)14880pps/10、148800pps/100、1488000pps/1000
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・ギガビットイーサネットポート× 8。・10G SFP+ファイバポート× 1 ※(AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません)。・省電力性に優れたイーサネットにより、電力を最大限に節約。・ファンレス静音設計。・デスクトップまたは壁掛け(キット付属)
仕様バッファーサイズ:768Kbit/0.75Mbit、最大MACエントリー:16K省エネ法に関する表示:省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ・区分: D・最大実効伝送速度(※1): 18.0Gbps・PoE最大供給電力: -・エネルギー消費効率(※2): 0.3 W/Gbps※1 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。 セット内容GS108Xスイッチ本体電源アダプター壁掛けキットインストールガイド 寸法(mm)236 x 101 x 27 質量(kg)0.58 電源外付け電源アダプター 対応EEE対応 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ポートギガビット:8、アップリンク:10G SFP+ x 1※AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません 動作温度範囲(℃)0 ~ 40 MTBF(時間)4,802,599 (548年) 最大電力(W)(全ポート使用、ラインレートトラフィックの場合)5.7
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

100% Cisco GLC-T互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのCiscoスイッチで動作。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張 仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:スチール●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T●最大データ転送速度:1000 Mbps●最大伝達距離:100m●光ファイバの種類:銅●DDM:なし●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:30~75% RH●消費電力:1.3W以下●色:シルバー●製品長さ:70mm●製品幅:13mm●製品高さ:14mm●製品質量:22g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:1ギガビットネットワーク機器およびメディアコンバータ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ
エコ商品
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポート(SFP+光ファイバ用ポート)を搭載し、10GBASE-Tと10GBASE-Rネットワークに統合できます。10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX、10Gbase-SR/LRM/LR/ER/ZRに対応します。 。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFP+ポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。ネットワーク上の転送効率を向上させるJumbo Frame 16Kbyteに対応しています。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/2A) 質量(g)229 電源(V)DC5 規格IEEE 802.3u/ab/bz/z/ae コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFP+ポート×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×102×22 最大消費電力(W)4.5 インターフェースIEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE 802.3an 10GBASE-TIEEE 802.3ae 10G SFP+ 適合ケーブルカテゴリ6A以上LANケーブル(10GBASE-T ※80mSFP+に対応する光ファイバケーブル) 動作温度(℃)0~40 ジャンボフレーム16KB RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45ポート:100BASE-TX・1000BASE-T・10GBASE-T 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 適合モジュールSFP+ポート対応モジュール:SFP+ (10GBASE)、MMF (850nm、550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1270nm/RX 1330nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1330nm/RX 1270nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品長さ:3m●製品質量:120g●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

100% Cisco GLC-LH-SMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作。仕様:1000BASE-LX/LH/1 Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離10km。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張 仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:10 km - シングルモード/0.5 km - マルチモード●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●消費電力:1W以下●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
仕様10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1 取付方式デスクトップ、ラックマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート 質量(g)398 電源DC5V 1A 外部電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×102×28 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ハードウェアバージョン1 材質(ケース)メタル 取付け方法デスクトップ、ウォールマウント 電源供給方式専用ACアダプタ 動作温度範囲(℃)0~50
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)389 タイプPoE:エンドスパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)PoEバジェット:30 ポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース 電源供給方式2ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)1220 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン2 出力(W)最大120 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用) 材質(ケース)メタル 質量(g)2612 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×200×45 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3z 仕様ハードウェアバージョン3 出力(W)最大190 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)598 出力(W)最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135 仕様ハードウェアバージョン3 電源DC12~54V 材質(ケース)IP40 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

PLANET Technology1000BASE-LX対応SFPモジュール 20km
エコ商品
1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX 機能DDM機能あり 波長(nm)1310 コネクタ2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離20km 動作温度範囲(℃)-40~85 ファイバータイプシングルモード
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃)-40~75 仕様ハードウェアバージョン2 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLANET Technology10GBASE BiDi対応SFPモジュール
エコ商品
10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3ae 機能DDM機能あり コネクタ1芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ファイバータイプシングルモード
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ
仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2 寸法(mm)440×388×44 質量(kg)6.55 表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。 型番GSM4352PA-100AJS 騒音値(dB)39.8 (@25℃) 機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM) 最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
1台
939,800 税込1,033,780
62日以内出荷