絞り込み
適合
ブランド
エコロジープロダクト
「適合」から絞り込む

圧縮ジャッキ用ジャッキパット
アラオ¥379税込¥4171枚当日出荷特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。トラスコ品番489-7374材質特殊樹脂厚さ(mm)10品名ジャッキパットL外径(mm)150内径(mm)120
デーキャップ
アラオ¥79税込¥871個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合鉄筋:D29~D32トラスコ品番788-4958材質ポリプロピレン全長(mm)62外径(mm)55内径(mm)38
重なる鉄筋キャップ ピンク
たくみ¥629~税込¥692~1セット4日以内出荷鉄筋先端に被せて、安全作業。D10・D13・D16の3サイズに対応しており、鉄筋下部がコンクリートでも見えやすいピンク色。重ねることができるので、一度に持ち運べる量が多くなり作業効率が良い。用途鉄筋用先端キャップとして。適合【鉄筋】D10・D13・D16材質ポリプロピレン全長(mm)54色ピンク質量(g)12外径(Φmm)34
単管カバー パイプガード(反射式)
アラオ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18色黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
単管パイプ用シート固定クリップ
エスコ¥1,320税込¥1,4521個(2個)当日出荷耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。材質PP全長(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6入数(個)2
スペーサー
カメダデンキ¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から翌々日出荷高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。用途低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。トラスコ品番808-4913材質強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート
打ち込み座金(スチール)
信和(仮設機材)¥11,980税込¥13,1781個(0.16kg×60個)当日出荷Φ48.6単管専用。 打ち込みミサイルと同時に使用し、単管を杭として使用する際に打ち込みやすくする上部金具です。表面処理電気メッキ
クランプカバー (ハイソフト)
アラオ¥27,980税込¥30,7781箱(100個)3日以内出荷特殊樹脂を使っているため、燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。 耐寒性・耐候性に大変優れています。反射マーク付。
H鋼クランプ
仙台銘板¥539税込¥5931個当日出荷H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。適合Φ31.8mmフレーム材質スチール質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
デーキャップ
アラオ¥129税込¥1421個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D35~D38トラスコ品番788-4966材質ポリプロピレン全長(mm)70外径(mm)63内径(mm)42
丸型保護キャップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101袋(50個)翌日出荷柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。材質ソフトPVC寸法(mm)d×h:13.8×25色黄色ねじサイズ対応:M14
単管用マルチリング
つくし工房¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷兼用単クランプ(Φ48.6、42.7)で取付簡単。資材の整理・収納をするときに即設置できます。付属品兼用単クランプ付材質丸鋼Φ10メッキ仕上質量(kg)1.5リング外径(Φmm)540
立看板固定金具(自在型)
ユニット(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。トラスコ品番740-1884材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)寸法(mm)48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
トラピカ
アラオ¥73,980税込¥81,3781箱(100本)翌々日出荷48.6のパイプにワンタッチにて取付できます。 黄色の反射テープが付いているため暗い所でも目立ちます。適合Φ48.6長さ(mm)500色黄×黒
クランプカバー ハイソフト(100個)
ユニット¥19,980税込¥21,9781組(100個)翌々日出荷単管クランプ部の安全養生カバーです。特殊樹脂を使っているため、燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。耐寒性、耐候性にたいへん優れています。用途仮設足場関連箇所への設置に。トラスコ品番698-2704材質ポリエチレン系樹脂色黄適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプクランプ(高耐食性仕様)
カミマル¥599税込¥6591個当日出荷独自のナット抜け防止機構です。全部品に高耐食性防錆処理が施されています。用途単管パイプ同士の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
パイプクランプ
カミマル¥459税込¥5051個当日出荷独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。用途単管パイプ同士の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
KS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用
カミマル¥379税込¥4171個当日出荷独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。用途様々な現場での単管取り付けに。トラスコ品番433-1457材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名単クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7ボルト締付トルク(N・m)34.3~44.1
パッチンクリップ 42.7Φ
アラオ¥67,980税込¥74,7781セット(120個)当日出荷ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。 あらゆるシート類の完全固定に最適です。 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。色青タイプ42.7Φ単管用