ベンチレーターとは、換気のために用いられる道具です。閉鎖した空間と、外部との換気を促進するための装置で、一般的には室内のための換気を目的としています。材質は、ステンレスやアルミ合金など様々。製品の中には、装着されているプラスチック製ダイヤルを回すことによって、流通する空気量を調整することができるものもあります。昨今の建築建造物は、気密性が高い建物へ変換しているため、ベンチレーターのような設備が重要です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)89外形寸法D(mm)115仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)1900
  • ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

    LAMP(スガツネ工業)
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)308外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)7500
  • ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)154外形寸法D(mm)105仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)215空気流通面積(mm2)3700
  • 調節式ベンチレーター 3-3704 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ベンチレーター 3-3704

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
    材質アルミ合金形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)40取付け方法面付外形寸法L(mm)370空気流通面積(mm2)3900
  • ベンチレーター LAMP(スガツネ工業)

    ベンチレーター

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター。ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能。DC12V・小型横型送風機。静音型、水平設置型。12Vブラシレスマイクロモーター搭載。省エネ仕様・ソーラー電源可能
    付属品ステンレス製タッピングネジ4本材質ABS樹脂製型式MFS-12L寸法(mm)150×80×72質量(kg)0.3取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm出力(W)13電流(A)1電圧(V)DC12適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上取付ピッチ(mm)縦68×横136
  • 調節式ベンチレーター 3-2520 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ベンチレーター 3-2520

    LAMP(スガツネ工業)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
    材質アルミ合金形状角型ホワイト質量(g)235外形寸法D(mm)196仕上塗装取付け方法面付外形寸法L(mm)246アズワン品番64-6762-87空気流通面積(mm2)12000
  • ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700
  • オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5 マリンテック

    オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    メーカーベンチレーターMFN-12に使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可
    長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
  • オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5 マリンテック

    オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    メーカーベンチレーターMFN-24Lに使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可
    長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
  • 調節式ベンチレーター 3-5009 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ベンチレーター 3-5009

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
    材質アルミ合金形状角型質量(g)275外形寸法D(mm)91取付け方法面付外形寸法L(mm)501空気流通面積(mm2)11200
  • 調節式ベンチレーター 3-3030 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ベンチレーター 3-3030

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    プラスチックのダイヤルを回すことで、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
    材質アルミ合金形状角型ホワイト質量(g)460外形寸法D(mm)300仕上塗装取付け方法面付アズワン品番64-6762-91空気流通面積(mm2)25200
  • 調節式ベンチレーター 3-3009 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ベンチレーター 3-3009

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
    材質アルミ合金形状角型質量(g)175外形寸法D(mm)90取付け方法面付外形寸法L(mm)300空気流通面積(mm2)6400
  • 調節式ベンチレーター 3-2115 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ベンチレーター 3-2115

    LAMP(スガツネ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
    材質アルミ合金形状角型ホワイト質量(g)175外形寸法D(mm)150仕上塗装取付け方法面付外形寸法L(mm)215アズワン品番64-6762-86空気流通面積(mm2)7300
  • ベンチレーター G57型 LAMP(スガツネ工業)

    ベンチレーター G57型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金製のベンチレーターです。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付
ベンチレーター