絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BEST(ベスト)[金物](1)
材質
- 亜鉛合金(5)

ワンタッチ丁番 半かぶせ仕様
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の調整は、3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)。連続する開き扉タイプのキャビネットに最適です。中帆立とそれに取り付ける蝶番の数も半分に減り、コストや作業効率のアップにつながります。仕様半かぶせ材質亜鉛合金 (ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最大扉幅(mm)600
ワンタッチ丁番 中帆立用
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の調整は、3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)。連続する開き扉タイプのキャビネットに最適です。中帆立とそれに取り付ける蝶番の数も半分に減り、コストや作業効率のアップにつながります。仕様中帆立材質亜鉛合金 (ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最大扉幅(mm)600
ワンタッチ丁番 全かぶせ仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)21最大扉幅(mm)600
ワンタッチ丁番 インセット仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)21.5最大扉幅(mm)600