ブレーキに使用されているゴムシールやカップなどといったゴム製の部品は劣化しやすく、長期間使用しているとブレーキの機能性が落ちるため定期的な点検が必要です。
ZF シールキット(6HPオートマチックトランスミッション用)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = インペリアルDリングフランジシールキット材料 = ニトリルキット内容 = 50ピースDリングフランジシールキット. DリングはCATホースアセンブリのフランジとポート面の間に高圧シールを提供 DリングはCATタイプのフランジとともに使用 XT-5及びXT-6フランジ接続とともに使用 一般的な5種類のサイズを含むキット 材料: NBR90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
『ブレーキパッド・足回り部品』には他にこんなカテゴリがあります
ブレーキパッド・足回り部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。