絞り込み
ブランド

フロントホイールクランプ
(56件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。用途メンテナンス作業に。質量(kg)9.9耐荷重(kg)250本体寸法(mm)610×510×340適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ販売区分業務用
フロントステムアップスタンド
UNIT(ユニット)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。付属ピン(ステムアダプター)は7種類のサイズを設定し、様々なバイクに対応。スタンドの高さを20mmずつ、7段階の調節が可能。フロントフォークを外す整備をする場合はこちらが便利。用途フロント周りのメンテナンスに欠かせないスタンド。寸法(幅W×奥行D)(mm)505×680耐荷重(kg)200折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×350××680上下調整7段階
フロントスタンド3
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷ホイールやフォークを外す整備などに便利なフロントスタンド。 ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。 スタンドに固定されいるΦ13と6サイズのステムアダプター(Φ15.5/Φ18/Φ20/Φ22/Φ24/Φ27)との組み合わせで7サイズのステムに対応。 スタンドの高さも9段階で15.5mmずつ調節できるので、様々な車種に対応します。 別売のアダプターで車種専用スタンドに早変わり。 CBR250RR専用アダプター(メーカー品番:27596) YZF-R25専用アダプター(メーカー品番:27597) Ninja ZX-25R専用アダプター(メーカー品番:27598)質量(kg)7耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×680×710-850、折りたたみサイズ:折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×670高さ調節15.5mm毎に9段階の調節が可能
フロントスタンド20
J-TRIP¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から8日以内出荷選手権レースや各ピットガレージ等で大変ご好評いただいているフロントスタンドの一部仕様を変更して発売いたします。 1.新たに付属したゴムバンドにより、スタンド使用時以外に折りたたんだ状態を完全に保持しておくことができるようになり ました。2.高さ調整用のノブボルトの相手側のナットを新形状にしました。これにより、極めて緩みにくい構造なのに使いやすくなりました。
フロントスタンドカラーセット(16・19・22・25)
ETHOS Design(エトスデザイン)¥3,490税込¥3,8391台当日出荷フロントメンテナンススタンド用の補修用アダプターベースです。 スタンドアダプターベース(13mm)に取り付ける16、19、22、25ミリカラー4個セットです。
ホイールチョック フィッティングキット
DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷DRCのホイールチョックの取り外しが容易にできるアダプター。穴径6.2mm/2個入り穴径(Φmm)6.2
イージースタンドヘルパー(スタンドアップ補助用具)
ETHOS Design(エトスデザイン)(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
フロントフォークスタンド
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷フロントフォーク下部から支えて持ち上げるタイプのフロントスタンド。 カウルに干渉したりステム下に穴がないなど、フロントスタンドが使えない車両に最適です。 リフトアップ面はカウンターウエイト(重り)によって常に上を向く構造なので簡単にリフトアップが可能。 フロントを持ち上げて行なう整備に便利です。仕様高さ9段階調整 / 幅は無段階調整耐荷重(kg)200
ホイールチョック 2WAYモトバインディング
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
フロントフォークスタンドアタッチメント 左右セット
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷フロントフォークスタンド(メーカー品番:29769)専用の補修品。 フロントフォーク下部から支えて持ち上げるタイプのアタッチメント。 カウルに干渉したりステム下に穴がないなど、フロントスタンドが使えない車両に最適です。 リフトアップ面はカウンターウエイト(重り)によって常に上を向く構造なので簡単にリフトアップが可能。
フレームスタンド
ETHOS Design(エトスデザイン)¥38,980~税込¥42,878~1セット5日以内出荷から10日以内出荷白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。パイプ径(Φmm)38/34全質量(kg)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×470×1150色(本体)クロームメッキ高さ調整範囲(mm)9段階(1130~1930)
調整式フロントバイクスタンド
Beta¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷付属品:ローラースライダー×1組、円錐形スライダー×1組。マットブラックラッカー仕上げです。熱可塑性ゴム製ホイール4個付きです。調節可能です。付属品ローラースライダー×1組、円錐形スライダー×1組質量(kg)5
ピンタイプ フロントバイクスタンド
Beta¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷付属品:ピンキット8点(Φ13・15・15.5・17・19・20・21・27mm)。マットブラックラッカー仕上げです。熱可塑性ゴム製ホイール4個付きです。用途オートバイ用付属品ピンキット8点(Φ13・15・15.5・17・19・20・21・27mm)質量(kg)8.5
メンテナンススタンド フロント
ワイズギア¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷フロントタイヤをリフトアップさせてのメンテナンスが可能になります。未使用時は折りたたんで収納する事が可能です。汎用ステムアタッチメント付属。カラー:クリア塗装(溶接時の焼け色はあえて残しています)。高さ調節機構付き。未使用時は折りたたんで、収納する事ができます。付属品汎用ステムアタッチメント仕様高さ調節機構付き色クリア塗装(溶接時の焼け色はあえて残しています)
オプションアダプター 27598
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27598。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R
オプションアダプター 27597
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27597。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25
フロントアップスタンド
R&G RACING PRODUCTS¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷フロントフォーク底部の凹みに差込んで持ち上げる、フロントアップスタンド。テーパーの差込部には、安定感にすぐれたラバーを用い、車体を傷つけにくい形状です。使用は必ずリアスタンド(別売)と併用してください。フロントフォーク底部にΦ11以上の凹みがない車両には、ご利用いただけません。[材質:スチール、黒色焼付塗装] [左右調整幅 16.0-23.0cm]
フロントスタンド ミニ オプション品 グロム(13-21)専用アダプター
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個14日以内出荷フロントスタンド ミニ(品番:26286)に取り付けるだけで車両専用になるオプションアダプター。 ベース部分を差し替えだけで車種専用スタンドになります。仕様フロントスタンド ミニ(品番:26286)用オプション品、グロム(13-21)専用アダプター適合GROM(13-21)※ 21年モデルは純正のフロントフェンダーを外す必要があります。タイプグロム(13-21)専用
ディスプレースタンド
UNIT(ユニット)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷バイクの展示会や店内ディスプレイに最適なフロントホイール固定スタンド。スタンドに乗せた際の車高がほぼ変わらないので、乗車してライディングポジションのチェックも可能。ショート/ロングワイヤーとターンバックルで調整することで、小径車から大型車両まで幅広く対応。仕様フロントコテイ型材質スチール色Black寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×335×60適合ホイール12インチ以上 タイヤ幅 135mmまで
キャリパーステー受け(R/Lセット)
J-TRIP¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ユニバーサルフォークスタンド用のアタッチメントです。 ラジアルマウントブレーキキャリパーステーの底面で支えます。 「以下の条件に合う車両に適合します。 1.フロントブレーキがWディスクであること 2.ラジアルマウントキャリパーであること 3.キャリパーステーとディスクの隙間が10mm以上あること 4.ABSセンサーや配線がステー下に存在しないこと 長期保管・タイヤ交換・洗車等に威力を発揮します。
ホイールチョック STD
DRC(ディーアールシー)¥5,898税込¥6,4881個欠品中タイヤ幅130mmまで対応するスタンダードタイプのホイールチョック。Φ22パイプ使用、重量1.3kg。二箇所のアダプター取付け穴を設置。色ブラック
ミニフロントスタンド JT-116S
J-TRIP¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷ミニバイク専用設計「ミニフロントスタンド」ステアリングステムにΦ13mm以上の穴があいている、アメリカン・オフロード以外の車種であればほぼ全機種をリフト可能なフロントスタンドです。
ミニバイクフロントスタンド
ETHOS Design(エトスデザイン)¥20,980税込¥23,0781個欠品中ビックバイク用と同じデザインのミニバイク専用設計。もちろんキャスターはベアリング入りのレッド&クリアキャスターを使用。本体は極太パイプを使用し、クロームメッキ処理を施すことでサビ・キズ・剥がれや汚れに強く、耐久性も抜群でいつまでも綺麗です。ミニバイク用フロントスタンドでも妥協のしない本格的な作りとなっています。また、メーカー製ミニバイクダブルキャスタースタンドと同じデザインとなっておりますので、合わせてお使いいただきますとバランスよくなっております。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。仕様高さ調整機能:4段階パイプ径(Φmm)(メイン)31.8
『ガレージ機器』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンド・クランプ(フロント用)
- スタンド・クランプ(センター用)
- スタンド・クランプ(リア用)
- ローラースタンド
- バイクガレージ用その他
バイクメンテナンスツール の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら