4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用保安セットスタンダード EMERSON(エマーソン)

    自動車用保安セットスタンダード

    EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
    セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
  • 緊急セット 大橋産業(BAL)

    緊急セット

    大橋産業(BAL)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
    用途バッテリーあがり、車両けん引に仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3tセット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書)ベルト長さ(m)4(伸張時)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)2.15(ブースター)定格電流(A)50適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用断面積(mm2)ケーブル/3.0
  • 自動車用 救急セット Meltec(大自工業)

    自動車用 救急セット

    Meltec(大自工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
    仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m付属品手袋、白旗質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
  • QQセット Meltec(大自工業)

    QQセット

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    3日以内出荷
    救急4点セット
    用途まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・セット内容ブースターケーブル(12V・50A・3.5m)、けん引ロープ(収縮時:約1.4m/伸張時:約3.8m、耐荷重2t)・手袋・白旗ケーブル長(m)3.5ロープ長さ(m)(けん引)収縮時:約1.4/伸張時:約3.8ケーブル(ブースター)12V・50A車輌重量2t

自動車用緊急用品』には他にこんなカテゴリがあります

緊急セット