「種類」から絞り込む

花魁 緊急停車灯 充電式 2WAYタイプ
花魁JAPAN¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷三角表示板の代替品。道路交通法施行規則適合品。防滴仕様。三角表示板代替品としての紫点滅機能に加え、白色発光懐中電灯モードを搭載した2WAY設計。側面・底面にマグネットを内蔵。車両上部や車両側面のどちらでも設置できます。充電式を採用しており、車内での充電も可能です。用途花魁緊急停車灯セット内容緊急停車灯1個、取扱説明書1部、充電ケーブル(CtoC)1本、タイプA⇒C変換アタッチメント1個奥行(mm)35横幅(mm)35縦幅(mm)130連続使用時間(満充電の場合)緊急信号モード:約4時間 / 懐中電灯モード: 約2時間バッテリーリチウムイオンバッテリー / 2200 mAh / 3.7V充電時間約4時間(使用環境により異なります)色(本体)ブラック視認距離昼間 :250m~ / 夜間: 800m
カー用品 の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998