絞り込み
ブランド
- 花魁JAPAN
- モノタロウ(2)
- GENTOS(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- エーモン(2)
- オーム電機(1)
- スマイルキッズ(1)
- 国際化工(1)
- 小林総研(2)
- 日本カーリット(1)
特価

花魁 緊急停車灯 充電式 2WAYタイプ
花魁JAPAN¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷三角表示板の代替品。道路交通法施行規則適合品。防滴仕様。三角表示板代替品としての紫点滅機能に加え、白色発光懐中電灯モードを搭載した2WAY設計。側面・底面にマグネットを内蔵。車両上部や車両側面のどちらでも設置できます。充電式を採用しており、車内での充電も可能です。用途花魁緊急停車灯セット内容緊急停車灯1個、取扱説明書1部、充電ケーブル(CtoC)1本、タイプA⇒C変換アタッチメント1個奥行(mm)35横幅(mm)35縦幅(mm)130連続使用時間(満充電の場合)緊急信号モード:約4時間 / 懐中電灯モード: 約2時間バッテリーリチウムイオンバッテリー / 2200 mAh / 3.7V充電時間約4時間(使用環境により異なります)色(本体)ブラック視認距離昼間 :250m~ / 夜間: 800m
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~ 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)





![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)










![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)