絞り込み
種類
- 非常信号灯(2)
ブランド
- 小林総研
- モノタロウ(2)
- エーモン(2)
- SEIWA(セイワ)(1)
- 国際化工(1)
- 日本カーリット(1)
- GENTOS(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- スマイルキッズ(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- 花魁JAPAN(1)
特価
「種類」から絞り込む
非常信号灯(2)

非常信号灯
小林総研(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
非常信号灯
小林総研(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)