絞り込み
ろ過精度(μm)
- 0.2(1)
- 0.35(2)
- 0.5(4)
- 1(18)
- 3(3)
- 5(18)
- 10(18)
- 20(7)
- 25(7)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(15)
- 75(2)
- 100(15)
- 200(2)
- -(1)
最高使用温度(℃)
- 38(1)
- 60(6)
- 70(1)
- 80(3)
- 120(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(12)
- 3M(スリーエム)(54)
- ADVANTEC(301)
- GVS(8)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(50)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- TRUSCO(4)
- Whatman(ワットマン)(16)
- アイオン(23)
- アドバンテック(4)
- エスコ(23)
- オルガノ(15)
- ケニス(5)
- セムコーポレーション(14)
- ヤマト科学(18)
- 日本フイルター(6)
- 水処理エース(4)
- 環境テクノス(15)
- ブランドをもっと見る

フィルターバッグ(PP製)
アズワン¥1,640~税込¥1,804~1個当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
ひも付き布フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,900~税込¥3,190~1個当日出荷空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
カートリッジフィルター(PPS)
アズワン(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
ひも付き袋フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,620税込¥2,8821個当日出荷空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
アズワン¥4,240~税込¥4,664~1本当日出荷から91日以内出荷溶出が少ないです。材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
カプセルフィルター
アズワン¥12,870税込¥14,1571個当日出荷耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ
アズワン¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から12日以内出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
フィルターカートリッジ FPPシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ
アズワン¥1,650税込¥1,8151個当日出荷から10日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
フィルター
アズワン¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
活性炭カートリッジフィルター
アズワン¥11,900税込¥13,0901個欠品中各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維全長(mm)248口内径(Φmm)26ろ過精度(μm)5胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01適合ハウジングサイズ10インチ
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ
アズワン¥3,297~税込¥3,627~1個7日以内出荷から8日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ
アズワン¥1,650税込¥1,8151個当日出荷から10日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
アズツール活性炭カートリッジフィルター
アズワン(1件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1本当日出荷吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU外径×内径(Φmm)70×28最高使用水温(℃)50
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
アズワン¥1,510~税込¥1,661~1本翌々日出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)63×28最高使用温度(℃)60最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
フィルター
アズワン¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
活性炭フィルター CBシリーズ
アズワン¥2,340税込¥2,5741個7日以内出荷材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)28外径(Φmm)70使用温度(℃)4.4~52ろ過精度(μm)10流量(L/min)5
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
アズワン¥1,770~税込¥1,947~1本当日出荷異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。材質フィルター・コア/PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.1
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)
アズワン¥1,660~税込¥1,826~1本当日出荷から93日以内出荷広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個8日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
活性炭フィルター CBシリーズ
アズワン¥2,920~税込¥3,212~1個7日以内出荷から11日以内出荷繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)30外径(Φmm)65使用温度(℃)5~40ろ過精度(μm)-
イオン交換フィルター アニオン
アズワン¥7,690税込¥8,4591個10日以内出荷標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。仕様イオン交換フィルターアニオン100%タイプアニオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-03使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
イオン交換フィルター カチオン
アズワン¥5,390税込¥5,9291個10日以内出荷標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。仕様イオン交換フィルターカチオン100%タイプカチオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-02使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
メンブレン
アズワン¥129,999税込¥142,9991箱13日以内出荷プラスチャージを持たないナイロンメンブレンです。化学発光や発色による核酸の検出に適しています。核酸の固定にはUV照射が必要です。
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


































![ミクロチューブ マルエム[理化学・容器] ミクロチューブ マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26983075-220209-02.jpg)