絞り込み
ブランド
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
688件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R) Merck(メルクミリポア)純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R)Merck(メルクミリポア)
30,899税込33,989
1個
翌日出荷
Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV耐圧(MPa)0.3接続1/4”有効ろ過面積(cm2)2170フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホンハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)5~35アズワン品番1-9470-18採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
Milli-DI 最終フィルター取付アダプター Merck(メルクミリポア)Milli-DI 最終フィルター取付アダプターMerck(メルクミリポア)
10,099税込11,109
1個
8日以内出荷
アズワン品番1-5789-12
イオン交換フィルター アニオン アズワンイオン交換フィルター アニオンアズワン
7,690税込8,459
1個
10日以内出荷
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100%タイプアニオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-03使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用 SIBATA(柴田科学)捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
FT-20B型ベータ線用消耗品です。
仕様捕集ロ紙FT-20B型ベータ線用トラスコ品番166-1473
プリーツカートリッジフィルタ ADVANTECプリーツカートリッジフィルタADVANTEC
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ZPLフィルター 10インチ 三商ZPLフィルター 10インチ三商
99,980税込109,978
1セット(20本)
5日以内出荷から7日以内出荷
素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。
寸法(mm)251材質(フィルター)ポリプロピレンキャップタイプダブルオープン耐圧(MPa)0.49(25℃)耐熱温度(℃)80材質(ガスケット)EPDM
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
72,980税込80,278
1セット(4枚)
当日出荷
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)長さ(mm)845質量(kg)4.5外径(mm)191適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2
ミクロポアーBCシリーズ オルガノミクロポアーBCシリーズオルガノ
41,980税込46,178
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
接着材を使用しない絶対孔径の除微粒子フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製) アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)アズワン
1,600税込1,760特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
カーボンプレフィルター(ESCO用オプション) ESCO Microカーボンプレフィルター(ESCO用オプション)ESCO Micro
27,980税込30,778
1箱
33日以内出荷
ペーパーキャッチに取り付けて使用します。動物の毛や埃を取り除くことができます。
入数(枚)6
RO膜(Elix15用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix15用)Merck(メルクミリポア)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9518質量(kg)1.1交換目安1~2年
RO膜(Elix10用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix10用)Merck(メルクミリポア)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9500質量(kg)1.9交換目安1~2年
RO膜(Elix5用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix5用)Merck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9496質量(kg)1.2交換目安1~2年
RO膜(Elix3用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix3用)Merck(メルクミリポア)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
交換用活性炭フィルター HPシリーズ・RedBoy用 水処理エース交換用活性炭フィルター HPシリーズ・RedBoy用水処理エース
4,298税込4,728
1本
10日以内出荷
HP・RedBoy用活性炭フィルター。 ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
交換用チェックフィルター HPシリーズ・RedBoy用 水処理エース交換用チェックフィルター HPシリーズ・RedBoy用水処理エース
859税込945
1本
15日以内出荷
HPシリーズ・RedBoy 交換用 カートリッジフィルター。 耐薬品性に優れています(酸・アルカリ溶液)。
材質ポリプロピレン
交換用RO膜 RedBoy用RO膜 水処理エース交換用RO膜 RedBoy用RO膜水処理エース
219,800税込241,780
1本
15日以内出荷
RedBoy 交換用RO膜
用途RedBoy用 交換用RO膜です。
交換用MF膜 HPシリーズ用MF膜 水処理エース交換用MF膜 HPシリーズ用MF膜水処理エース
28,980税込31,878
1本
15日以内出荷
HPシリーズ 交換用MF膜
材質ポリエチレン多孔質中空膜使用温度(℃)45以下分画数0.1μm
カートリッジフィルタ 富士フイルムイメージングシステムズカートリッジフィルタ富士フイルムイメージングシステムズ
18,880税込20,768
1本
91日以内出荷
ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。
材質フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm)長さ(mm)250形状ガード付 フラットシール耐圧(MPa)正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃)最高使用温度(℃)90
カートリッジフィルタ ケニスカートリッジフィルタケニス
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など長さ(mm)250(10インチ)材質(フィルター)ポリプロピレン
ラボスケールフィルター MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ラボスケールフィルター MJシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
15,980税込17,578
1セット(3個)
当日出荷から9日以内出荷
少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。 フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300内径×外径(Φmm)26×65最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
14,980税込16,478
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。 少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロングSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1枚
当日出荷
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)190外径×長さL(Φ×mm)183×813最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT2
カートリッジフィルター セムコーポレーションカートリッジフィルターセムコーポレーション
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
用途水道水、におい、有機物の濾過ろ過精度(μ)10材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン直径(Φmm)73最高使用温度(℃)83
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無) 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無)3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(12本)
35日以内出荷
フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 3M(スリーエム)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1箱(25本)ほか
25日以内出荷から30日以内出荷
耐高温性を高めたポリプロピレン製コアを使用 SUSコアに比べ、ろ材とコア材を分離する作業時間を削減 金属性廃棄物を削減し、使用後の焼却処理も可能 綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ
用途潤滑油、各種工業油、各種有機溶剤、工業用水、純水、各種無機薬品、飲料水、清涼飲料、食品、医薬品 等最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  SKYLシリーズ 3M(スリーエム)3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱
35日以内出荷
業界トップクラスの粒子除去性能と流量。 自社開発の極細繊維(従来品の1/4の繊維径)の採用により、従来より細かく、空隙率の高いろ過層の形成を実現し、高い粒子除去性能と高流量を両立させました。 ろ過メディア材料の不織布の製造からカートリッジ組み立てまでのプロセスをすべて国内自社グループ工場で行うことで、短納期供給を実現しました。
材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
33,980税込37,378
1箱(4個)
63日以内出荷から76日以内出荷
実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用 生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当 Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター 様々な実生産条件に柔軟に対応 使い捨てタイプ 用途に合わせて選択可能 3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ オートクレーブ滅菌が可能 製薬グレード プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ ラボスケール3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1パック(10枚)ほか
71日以内出荷
材質ナイロン66最高使用温度(℃)50
LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ3M(スリーエム)
57,980税込63,778
1箱(1本)
82日以内出荷
フォトレジストやその他ファインケミカルのろ過に適用 親水性ナイロン66メンブラン Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 優れたゲル状異物除去能力 アウトガスとマイクロバブルの発生を低減 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 低溶出カートリッジ
用途各種フォトレジスト、アルコール、アルカリ溶液、現像液、エッチング液、剥離液、ソルベント最高使用温度(℃)50材質(ろ材)ナイロン66材質(構成パーツ)HDPE
3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ 3M(スリーエム)3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(6個)
97日以内出荷から100日以内出荷
少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等材質ポリプロピレンフィルターカプセル型最高使用温度(℃)60接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ 3M(スリーエム)Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1箱(1本)
71日以内出荷から75日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)40材質(構成パーツ)ポリプロピレン
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PPGシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
17,980税込19,778特価
1箱(1本)
当日出荷から75日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ3M(スリーエム)
1箱(1本)
欠品中
少量、中量のろ過に適した小型で取り扱いの簡単なフィルターです。 ラボスケールのろ過テスト用としてもお使いいただけます。
材質ナイロン最高使用温度(℃)40接続形状(端末) 1.5""サニタリーへルール材質(構成パーツ)ポリプロピレン
LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ3M(スリーエム)
1箱(1本)
欠品中
FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 最終メンブランフィルターのプレフィルターに 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血清/血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、醗酵フィード液材質ナイロン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
LifeASSURE(TM) エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジ PFSシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジ PFSシリーズ3M(スリーエム)
299,800税込329,780
1箱(1本)
119日以内出荷から120日以内出荷
FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能 ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌ろ過精度(μm)0.2材質(ろ材)PTFE
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PEGシリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEGシリーズ ラボスケール3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1パック(5枚)
71日以内出荷
材質ポリプロピレン
LifeASSURE(TM)滅菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ PDAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)滅菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ PDAシリーズ3M(スリーエム)
1箱(1本)
欠品中
幅広い耐薬品性 プレフィルター層とファイナルフィルター層の2層構造で目詰まりを低減 低吸着性 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量、ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ポリエーテルスルホン材質(構成パーツ)ポリプロピレン/ポリスルホンフォン
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PBGシリーズ 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PBGシリーズ3M(スリーエム)
43,980税込48,378
1箱(1本)
71日以内出荷から75日以内出荷
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ O‐リングアダプター部に、ステンレススチール製強化リング使用 熱水サニテーション、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、食品原料、飲料全般材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80サポートリングSUS316

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ