フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター PPS 10インチ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
  • 活性炭フィルター モノタロウ

    活性炭フィルター

    モノタロウ(41件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
    用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
  • カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
    用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過外径D×長さL(mm)178×430材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L

    モノタロウ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
    用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
  • カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター PPS 20インチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
  • 活性炭フィルタ 環境テクノス

    活性炭フィルタ

    環境テクノス(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
    ろ過精度(μm)10相当長さ(mm)250耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
  • 活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター

    活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

    日本フイルター(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
    用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
  • フィルターバッグ(PP製) アズワン

    フィルターバッグ(PP製)

    アズワン
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
    材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)680材質PP最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
  • ひも付き布フィルター アズワン

    ひも付き布フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
    タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
  • ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
  • トーセル ADVANTEC

    トーセル

    ADVANTEC(13件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
  • 活性炭フィルター 環境テクノス

    活性炭フィルター

    環境テクノス(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
    用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターろ過精度(μm)10相当使用温度範囲(℃)2~40
  • イオン交換フィルター 環境テクノス

    イオン交換フィルター

    環境テクノス(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    10インチハウジングに入るイオンカセットです。
    適合ハウジングサイズ10インチ流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50
  • 後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ) オルガノ

    後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)

    オルガノ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
    用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • カートリッジフィルター(PPS) アズワン

    カートリッジフィルター(PPS)

    アズワン(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
    適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250材質(コア)ポリプロピレン材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490
  • カートリッジフィルター(抗菌タイプ) フタムラ化学

    カートリッジフィルター(抗菌タイプ)

    フタムラ化学(11件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
    ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)内径×外径(Φmm)30×65全長(mm)250材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコンJIS規格JIS3201浄水器規格
  • カートリッジフィルタ TCW-PPS アドバンテック

    カートリッジフィルタ TCW-PPS

    アドバンテック
    1,070税込1,177
    1本(1本)
    当日出荷
    エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
    材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
  • 純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1 ヤマト科学

    純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1

    ヤマト科学
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
    適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
    材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
  • ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター) モノタロウ

    ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
    種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
  • フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250タイプシングル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • イオン交換樹脂(純水用5L) 環境テクノス

    イオン交換樹脂(純水用5L)

    環境テクノス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
    適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
  • ミクロポアーNシリーズ オルガノ

    ミクロポアーNシリーズ

    オルガノ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。 有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。 空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。 食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。 また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。 マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。
  • カートリッジフィルター オルガノ

    カートリッジフィルター

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去に。適合ハウジングサイズ10インチ外径(Φmm)65全長(mm)250主材質PP糸型番フィルター
  • ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウ

    ケース一式 ROメンブレンフィルター用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用
    その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S

    ヤマト科学
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
  • フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
  • カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
    用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
  • BIGカートリッジ(ワインド) セムコーポレーション

    BIGカートリッジ(ワインド)

    セムコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過材質ポリプロピレン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)71

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ