カテゴリ
絞り込み
ろ過精度(μm)
ブランド
- モノタロウ(12)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(28)
- アイオン(23)
- ヤマト科学(18)
- アズワン(16)
- ADVANTEC(15)
- 環境テクノス(15)
- オルガノ(9)
- ケニス(5)
- TRUSCO(4)
- 日本フイルター(4)
- セムコーポレーション(4)
- 水処理エース(4)
- アドバンテック(4)
- Reencle(4)
- 富士フイルム(3)
- 橋本クロス(3)
- JEIO TECH(3)
- 栗田工業(kurita)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ
(61件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
カートリッジフィルター PPS 10インチ
(40件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ
日本フイルター(18件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
活性炭フィルター
(41件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L
(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60外径D×長さL(mm)178×430
フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L
¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
カートリッジフィルター PPS 20インチ
(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ
日本フイルター(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭推奨交換差圧(MPa)0.3
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L
(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質PP最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
ひも付き布フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,900~税込¥3,190~1個当日出荷空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)
オルガノ(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。材質(本体)PP(ポリプロピレン)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合ハウジングサイズ10インチ
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×457
イオン交換フィルター
環境テクノス(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷10インチハウジングに入るイオンカセットです。寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)適合ハウジングサイズ10インチ
トーセル
ADVANTEC(13件のレビュー)¥1,088~税込¥1,197~1本当日出荷から5日以内出荷界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
カートリッジフィルター(抗菌タイプ)
フタムラ化学(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン全長(mm)250内径×外径(Φmm)30×65JIS規格JIS3201浄水器規格ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)
カートリッジフィルター(PPS)
アズワン(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
PFフィルター
オルガノ¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷繊維状活性炭フィルター用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
ひも付き袋フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,620税込¥2,8821個当日出荷空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727
ヤマト科学¥13,980税込¥15,3781セット(2本)当日出荷原水の不純物を吸着します。適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター
ADVANTEC(3件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本当日出荷界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過全長(mm)250材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)ポリプロピレン適合ハウジングサイズ10インチ
純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1
ヤマト科学¥27,980税込¥30,7781個当日出荷原水の不純物を吸着します。適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
イオン交換樹脂(純水用5L)
環境テクノス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639~税込¥703~1本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S
ヤマト科学¥25,980税込¥28,5781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)
栗田工業(kurita)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)
(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
PPメルトブローカートリッジフィルター
TRUSCO¥529~税込¥582~1本当日出荷ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
PPBG410 用 PPバック
セムコーポレーション¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG410フィルターエレメントの代替品となります。用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG410用材質PP長さ(mm)235直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
ケース一式 ROメンブレンフィルター用
(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
ガード付きプリーツフィルター
環境テクノス(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。 特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。 濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。 耐薬品性に優れています。 10インチ、20インチのハウジングに適合します。材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
イオン交換樹脂カセット(純水用)
環境テクノス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷純水装置のイオン交換フィルターです。適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
カートリッジフィルター
オルガノ¥2,890~税込¥3,179~1個当日出荷から翌々日出荷用途濁度・鉄錆などの除去に。全長(mm)250外径(Φmm)65型番フィルター主材質PP糸適合ハウジングサイズ10インチ
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品