絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 1
  • 0.1(8)
  • 0.2(24)
  • 0.45(13)
  • 0.5(45)
  • 0.65(7)
  • 2.5(10)
  • 3(43)
  • 5(111)
  • 10(109)
  • 20(25)
  • 25(65)
  • 30(11)
  • 40(8)
  • 50(74)
  • 70(8)
  • 75(35)
  • 100(64)
  • 150(14)
  • 200(18)
最高使用温度(℃)
  • 52(1)
  • 60(21)
  • 70(2)
  • 71(1)
  • 80(38)
  • 90(3)
  • 120(1)
  • 121(5)
  • 149(5)
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(31)
  • アズワン(17)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • アイオン(15)
  • TRUSCO(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • ADVANTEC(2)
  • 橋本クロス(2)
  • オルガノ(2)
  • 日本フイルター(2)
  • 安積濾紙(2)
  • 栗田工業(kurita)(1)
  • 三商(1)
  • 環境テクノス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター PPS 10インチ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
    用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60外径D×長さL(mm)178×430
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L

    モノタロウ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
    用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
  • カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター PPS 20インチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質PP最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
  • フィルターバッグ(PP製) アズワン

    フィルターバッグ(PP製)

    アズワン
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
    材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×457
  • ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • カートリッジフィルター(PPS) アズワン

    カートリッジフィルター(PPS)

    アズワン(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
  • ミクロポアーNシリーズ オルガノ

    ミクロポアーNシリーズ

    オルガノ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。 有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。 空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。 食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。 また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。 マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。
  • フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    689税込758
    1本
    当日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
    用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
  • PPメルトブローカートリッジフィルター TRUSCO

    PPメルトブローカートリッジフィルター

    TRUSCO
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
  • カートリッジフィルター オルガノ

    カートリッジフィルター

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去に。全長(mm)250外径(Φmm)65型番フィルター主材質PP糸適合ハウジングサイズ10インチ
  • PPBG410 用 PPバック セムコーポレーション

    PPBG410 用 PPバック

    セムコーポレーション
    2,980税込3,278
    1個
    5日以内出荷
    高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG410フィルターエレメントの代替品となります。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG410用材質PP長さ(mm)235直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
  • アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン

    アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

    アズワン
    5,390税込5,929
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    溶出が少ないです。
    材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
  • フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304全長(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)28×65最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250適合ハウジングサイズ10インチ
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
  • PP不織布カートリッジフィルター TRUSCO

    PP不織布カートリッジフィルター

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
  • カネフィールRシリーズ シングルタイプ アイオン

    カネフィールRシリーズ シングルタイプ

    アイオン
    3,398税込3,738
    1パック(2本)
    当日出荷
    高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
    用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質ポリプロピレン高さ(mm)250エレメント(mm)250
  • ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×813
  • フィルター 後処理用 モノタロウ

    フィルター 後処理用

    モノタロウ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
    用途メンブレンフィルター前のプレフィルター材質(フィルター)PP標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)69.4×254耐熱温度(℃)52材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(コア)PP適合ハウジングサイズ10インチ
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
  • カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワン

    フィルターカートリッジ FPPシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
  • フィルターカートリッジ 三商

    フィルターカートリッジ

    三商
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)60
  • PPバッグフィルターエレメント セムコーポレーション

    PPバッグフィルターエレメント

    セムコーポレーション
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。 やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過直径(Φmm)178最高使用温度(℃)90主材質PP
  • PPBG420 用 PPバック セムコーポレーション

    PPBG420 用 PPバック

    セムコーポレーション
    4,980税込5,478
    1個
    5日以内出荷
    高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。Pentair製PPBG420フィルターエレメントの代替品となります。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG420用材質PP長さ(mm)460直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ

    アズワン
    729税込802
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
  • カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター250mmタイプ

    橋本クロス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ