絞り込み
ブランド
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
688件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)1
フィルターカートリッジCWシリーズ 日本フイルターフィルターカートリッジCWシリーズ日本フイルター
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5100材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズアズワン
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
メンブレフィルター VITLABメンブレフィルターVITLAB
16,980税込18,678
1袋(10枚)
4日以内出荷
穴径(μm)3
コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE ADVANTECコーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYEADVANTEC
5,298税込5,828
1本
翌日出荷から7日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。
用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。材質フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)6200最高使用温度(℃)80
PPプリーツカートリッジフィルタ ADVANTECPPプリーツカートリッジフィルタADVANTEC
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。 材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。 TCPはフィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため長いろ過寿命が得られるタイプ、TCPEはろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過、製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過、食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過など。材質フィルタ・コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80
バッグフィルター(PPダブルサイズ 液体用) 安積濾紙バッグフィルター(PPダブルサイズ 液体用)安積濾紙
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
カートリッジフィルター750mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター750mmタイプ橋本クロス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
ユニポアインラインフィルター IRFシリーズ KITZ(キッツ)ユニポアインラインフィルター IRFシリーズKITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
28日以内出荷
低圧力損失。大流量。小型、軽量、コンパクト。オール樹脂製
種別一般工業用アズワン品番61-4270-69
RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノスRO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター環境テクノス(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。ろ過精度(μm)粗ろ過用材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
BIGカートリッジ(プリーツ) セムコーポレーションBIGカートリッジ(プリーツ)セムコーポレーション
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途地下水、プール、水耕栽培、養殖、風呂の濾過ろ過精度(μ)30材質PPプリーツ直径(Φmm)114最高使用温度(℃)51
Micro-Klean(TM)ポリプロピレン硬質デプスフィルターカートリッジ RTシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM)ポリプロピレン硬質デプスフィルターカートリッジ RTシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
89,980税込98,978特価
1箱(25本)ほか
当日出荷から114日以内出荷
ゲル状異物の除去に効果的 REBel(TM)テクノロジー ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度 堅固なデプス構造 高差圧下でも異物の吹き抜けを防止 フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続 高い異物保持能力 表面の溝加工による有効ろ過面積の増大 表面閉塞をおこさずライフが長持ち オールポリプロピレンのクリーンな構造 幅広い用途に使用可能 つなぎ目のない一体構造 粉砕または焼却しての廃棄が可能
用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板材質ポリプロピレン
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
95,980税込105,578特価
1箱(6本)ほか
当日出荷から42日以内出荷
オールポリプロピレン製のクリーンな構造 高流量・低圧力損失・ロングライフ 厚みのあるろ材をプリーツ状に成型 ろ材の厚み全体でダストを補捉
用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
フィルター アズワンフィルターアズワン
1,455税込1,601
1個
翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)750
フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプアイオン
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)750材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプアイオン
1,898税込2,088
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)500タイプダブル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カートリッジフィルター 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター栗田工業(kurita)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ろ過精度(μm)25トラスコ品番448-4886長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63適合ハウジング1BL、K-1A
ROメンブランフィルター(交換用フィルター) アズワンROメンブランフィルター(交換用フィルター)アズワン
10,900税込11,990
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)使用温度範囲(℃)2~40最大使用圧力(MPa)0.8寸法(Φ×高さH)(mm)50×280仕様交換用ROフィルター
活性炭カートリッジフィルター アズワン活性炭カートリッジフィルターアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)248口内径(Φmm)26胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01ろ過精度(μm)5
純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250 ヤマト科学純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250ヤマト科学
7,998税込8,798
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
20インチイオン交換フィルターミックスイオン 環境テクノス20インチイオン交換フィルターミックスイオン環境テクノス
19,980税込21,978
1セット(3本)
4日以内出荷
トーセル(TCP-10) ADVANTECトーセル(TCP-10)ADVANTEC
9,998税込10,998
1本
40日以内出荷
トーセル(TCP-1) ADVANTECトーセル(TCP-1)ADVANTEC
17,980税込19,778
1本
40日以内出荷
PPプリーツカートリッジフィルタ アドバンテックPPプリーツカートリッジフィルタアドバンテック
8,698税込9,568
1本(1本)
5日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため、長いろ過寿命が得られるタイプです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)250(10インチ)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80
トーセル TCYE-NS-D1シリーズ ADVANTECトーセル TCYE-NS-D1シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCYE-LS-D1シリーズ ADVANTECトーセル TCYE-LS-D1シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCYE-BSシリーズ ADVANTECトーセル TCYE-BSシリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCY-NDシリーズ ADVANTECトーセル TCY-NDシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。フィルター自身からの繊維の離脱は微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。1本当たり5,500cm2(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が得られます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCW-PPTシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PPTシリーズADVANTEC
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
トーセル TCW-CSDシリーズ ADVANTECトーセル TCW-CSDシリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から93日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCSE-E020S-S1FE ADVANTECトーセル TCSE-E020S-S1FEADVANTEC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1017-91孔径(Φμm)0.2
トーセル TCS-G020シリーズ ADVANTECトーセル TCS-G020シリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.2
トーセル TCS-045シリーズ ADVANTECトーセル TCS-045シリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.45
トーセル TCPD-30-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCPD-30-S1シリーズADVANTEC
2,598税込2,858
1本
7日以内出荷から36日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
トーセル TCPD-1-Tシリーズ ADVANTECトーセル TCPD-1-TシリーズADVANTEC
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷から33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)750
トーセル TCPD-05A-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCPD-05A-SシリーズADVANTEC
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
プラスチック製ハウジング1PA用置台 ADVANTECプラスチック製ハウジング1PA用置台ADVANTEC
6,298税込6,928
1個
当日出荷
仕様コード番号:255-7560材質/仕上ステンレス(SUS304)品名置台アズワン品番65-2524-09適合ハウジング1PA
プラスチック製ハウジング1PA壁掛金具 ADVANTECプラスチック製ハウジング1PA壁掛金具ADVANTEC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
LEN(BI17)。
仕様コード番号:255-7549材質SUS304材質/仕上ステンレス(SUS304)品名壁掛け金具アズワン品番65-2524-10適合ハウジング1PA、1PP-1、1PP-2

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ