絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • METZELER(メッツラー)(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
リム径(inch)
  • 16.5(1)
  • 17(6)
タイヤ幅(mm)
  • 115(2)
  • 120(1)
  • 140(4)
偏平率(%)
  • 75
  • 35(1)
  • 40(7)
  • 50(29)
  • 55(45)
  • 60(67)
  • 65(7)
  • 70(120)
  • 80(120)
  • 85(2)
  • 90(113)
  • 100(57)
  • 485(1)
  • 500(1)
  • 580(2)
  • 590(2)
  • 595(1)
  • 600(3)
  • 605(1)
  • 620(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは車輪の周りにゴムをはめ込んだパーツのことです。ここではバイク専用のタイヤを扱っており、安定製とバランスに優れたスポーツバイアスタイヤはもちろん冬道にも対応したスパイクタイヤまであります。コンパクトなスクーター専用のタイヤから冬期タイプのグリップ製に優れた滑りにくいタイプまでさまざまなバイクに対応するタイヤが豊富。またレースなどでも使われたモデルを常用にリニューアルしたビンテージタイヤもあり、デザイン性も高いアイテムまで充実しています。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
115/75R17 TL MOTO03 R DUNLOP(ダンロップ)115/75R17 TL MOTO03 RDUNLOP(ダンロップ)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
用途レース用競技用 J-GP3 スリックタイヤサイズ115/75R17 M5コンパウンドM1リム径(inch)17タイプT/L適合Rearタイヤ幅(mm)115偏平率(%)75
ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA FMETZELER(メッツラー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
MOTO3 DUNLOP(ダンロップ)MOTO3DUNLOP(ダンロップ)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
レーシングスリックタイヤ
用途コンペティションレース
POWER SUPERMOTO MICHELIN(ミシュラン)POWER SUPERMOTOMICHELIN(ミシュラン)
46,980税込51,678
1本
9日以内出荷
NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGON FPIRELLI(ピレリ)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
MADE IN USA D408(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D408(ラジアル)DUNLOP(ダンロップ)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
タイプTLパターンD408F適合Front用種類タイヤサイド/ブラックサイドウォールリム幅(許容)3.5標準リム幅(inch)3.5

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ