絞り込み
呼び径(A)
  • 80
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 65(5)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(1)
種類
  • 種類エルボ(4)
  • 種類ソケット(1)
ブランド
  • 昭和技研工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スイベルジョイントのスイベル(swivel)とは回転、ジョイント(joint)とは継手を意味します。パイプやホースなど2つの配管を、スイベルジョイントを使って接続することによって、パイプを曲げたりよじったりことなく好きな角度に回転させることが可能。このため、接続部分も気体や液体が詰まることなく流れはスムーズなままです。形は直線型やL字型などがあり、商品によって回転できる角度が異なります。使用用途は、建設機械や油圧装置、ホットプレスやタイヤプレスなどです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(4)
15(5)
20(5)
25(5)
32(5)
40(7)
50(7)
65(5)
80
100(3)
  • パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント A型

    昭和技研工業
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント SRK型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント SRK型

    昭和技研工業
    299,800税込329,780
    1個
    12日以内出荷
    優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。 シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。 構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。
    用途各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。形状エルボ材質(本体)鋼(鋼溶接)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント CS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント CS型

    昭和技研工業
    229,800税込252,780
    1個
    12日以内出荷から45日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント C型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント C型

    昭和技研工業
    95,980税込105,578
    1個
    12日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR
スイベルジョイント