絞り込み
材質
- スチール(1)
ブランド
- I・Field(アイ・フィールド)
- 昭和技研工業(12)
- SK11(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む

スイングスイベル
I・Field(アイ・フィールド)¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷・1軸モデルは水平方向360°回転。・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転。・配管にストレスを与えず方向を変えられる。・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理。・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント)材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5表面処理三酸化クロムメッキ材質(Oリング)NBR適合流体エアー/オイルRoHS指令(10物質対応)対応