産業用PC用品 :「安全器」の検索結果
産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
関連キーワード
商品豆知識
【ULI-200 シリーズ】
工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。
USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。
RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)
・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能
・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)
・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要
・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上
・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易
・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる)
・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続
・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能
・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり
・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
ハウジングプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
【ULI-200 シリーズ】。工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)。・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能。・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)。・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要。・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上。・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易。・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる)。・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続。・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能。・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり。・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
種類コンバータ
ポート数1
入力端子D-Sub 09極(DB9)メス
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。