シリコンシーラントとは、シリコンを原材料とした建築物の穴埋めや補修に使われる充填剤。屋内・屋外どちらにも使用でき、耐久性と防水性に優れているためキッチンや浴室などの水回りの補修にも適しています。接着力もあるため、補修以外にも接着目的で使用することが可能。ただし接着剤とは異なり固まるまでに1日~3日程かかるため、注意が必要です。色はクリア、ホワイト、グレーなどから目的に合った色を選ぶことができます。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(39)
オレンジ系
オレンジ系(18)
グレー系
グレー系(75)
シルバー系
シルバー系(19)
ブラウン系
ブラウン系(28)
ブラック系
ブラック系(40)
ホワイト系
ホワイト系(68)
レッド系
レッド系(3)
透明(クリア)
透明(クリア)
その他
その他(2)
色をもっと見る
シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量325g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 JIS規格JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー#7、#7N
1本(330mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性に優れる。 耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。 耐薬品性に優れる。 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。 肉やせが少ない
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。 内装タイル目地のシール。 配管取付け部・ダクトまわりのシール。 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 質量(g)386 タイプオキシム型 使用温度範囲(℃)-40~150 使用温度範囲-40~150℃ JIS規格JIS A5758適合品 主成分シリコーン樹脂系 比重1.04 完全硬化時間(23℃)3日 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃) 原材料シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
1本(330mL)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。
用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。 容量(mL)330 質量(g)390 タイプ無酸型 使用温度範囲-60~200℃ 主成分一成分形シリコーンシーラント 比重1.04 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 硬化時間(時間)24(3mm厚) タックフリータイム(分)15~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
1本(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。 使用温度範囲(℃)-40~150 タイプオキシムタイプ JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1)) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 有効期限12ヶ月
1本(330mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓 完全硬化時間1週間~2週間 タックフリータイム(分)30分以内 危険物の類別非危険物 硬化速度(日)2~4日
1本(310mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。 JIS規格JIS A5758適合 タイプオキシム・防カビタイプ 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 有効期限12ヶ月
1本(330mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g)392 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分シリコーン 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール タイプG JIS規格JIS A5758適合品 比重1.02/23℃(硬化前) 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.4 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前) 反応機構オキシム型 体積変化(%)4.1 弾性復元性(%)90 クラス30SLM スランプ(mm)(縦)0(横)0 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分一成分系シリコーンシーラント 危険物の類別非危険物
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 脆化温度(℃)-40 伸び(%)500 施工温度(℃)5~35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬さ(Hs)25
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。 接着性に優れます。 1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。
用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。 引張強度(MPa)2.7 密度(g/cm3)(23℃)1.05 硬さ(デュロメータA)44 外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体 切断時伸(%)340 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐久、耐熱、耐候 引張応力(N/mm2)(50%)0.70、(最大)0.76
1本(330mL)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンロまわりやトイレの床のすき間を埋めて汚れを防ぎ、日々の掃除の手間が省けます。キレイに仕上がる専用ノズル付きです。透明で塗った箇所が目立たない!。汚れが気になったら、簡単に剥がせます!。1本当たりの使用可能量:2.5m(専用ノズル装着時・厚み3mm塗布)。コンロ外周(一般サイズ)2.3m,便器底部外周1.5mに対応しています。
用途コンロやトイレ周りのすき間汚れ防止に 透明 容量(mL)40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(40mL)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1成分形シリコーン系シーリング材 オキシム型 ガラスと相性がいい!
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
659 税込725
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに クリアー エスコ品番EA930AG-2 使用温度範囲(℃)‐40~130 危険物の類別非危険物
1個
955 税込1,051
当日出荷

JIS認定品。硬化時に刺激臭が少ない 接着性、伸び、耐久性、耐候性に優れています。 プライマーを使用することにより、広範な材料への接着シールが可能。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわりに。建築物における各種、内・外装の目地シールに。 ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材などの目地シールに。 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に クリアー エスコ品番EA930-2 使用温度範囲(℃)-60~200 危険物の類別非危険物
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。 規格JSIA F★★★★使用面積に制限なし JIS規格JIS A5758適合品 密度1.03(23℃) 外観ペースト状 押出し性(5℃)s5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャープ化学シャーピーシリコーンS
RoHS
作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。 使用温度範囲(℃)-50~150 比重1.02 伸び(%)160(23℃) 引張強度(N/mm2)0.82(23℃ タックフリータイム(分)約10(23℃) 規格JSIA F ☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物
1本(330mL)ほか
889 税込978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れる。耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。耐薬品性に優れる。低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。肉やせが少ない
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。内装タイル目地のシール。配管取付け部・ダクトまわりのシール。耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。 材質変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 入数1箱(20本組) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候・耐熱・耐寒・耐薬品
1箱(333mL×20本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャープ化学シリコーンS防カビ
RoHS
防カビ剤入りタイプ。 作業性に優れた1成分形です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の体積収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。 比重1.02 伸び(%)破断時:160(23℃) タックフリータイム(分)10(23℃) 強度最大0.82N/mm2(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
1本(330mL)ほか
819 税込901
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 材質変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 入数1箱(20本組) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1箱(333mL×20本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリア トラスコ品番814-8105 容量(mL)330 質量(g)347 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量350g
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。幅広い温度範囲で安定した特性を示します。無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途ガラスまわりのシールおよび補修 タイプ酢酸型 比重1.04 外観ペースト 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(330mL×10本)ほか
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフェレテサ AC× プラス
ガラスとガラスをジョイントするコーキング材の代わりになる両面テープです。ドイツ品質のガラスパーティション / 間仕切り用 高透明両面シーリングテープ「テサ AC× プラス」は、優れた接着力や耐久性、施工性といった機能面だけでなく、ガラスとガラスの一体感をもたらす高い透明度と、スリムできれいな仕上がりのデザイン性も兼ね備えた、両面テープのアクリル系シーリング材です。ガラスの他、ポリカーボネート、アルミ、その他様々な被着体に対して、高透明な接着を可能にします。> ガラスに対する高タック性があります> 粘弾性を持つテープが、表面の起伏になじみます>UV 、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性があります> ノイズ低減や臭いの移動の抑制などのシール性があります、
用途ガラスとガラスのジョイント 長さ(mm)12m 厚さ(mm)3 幅(mm)7 モデル75530 仕上透明、ソリッド、ピュアアクリル 透明 危険物の類別非危険物 特性耐久性、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シャープ化学ポリカボンド
RoHS
プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。 貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化! 汎用接着性に優れたシーリング接着剤。
用途各種プラスチック成形体の接着、シール 電気部品の接着 LED照明のシェードのシール ポリカーボネート板の接着、シール 硝子、アルミ、SUSの接着、シール PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シール クリア(半透明) 比重1.02 不揮発分95.3% 粘度(Pa・s)200(23℃) タックフリータイム(分)5(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 硬化速度(mm)内部2~3/24h
1ケース(300mL×20本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
クリアー エスコ品番EA930M-2B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

スリーボンドパンドー52C
耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなど トラスコ品番546-8959 クリアー 容量(mL)330 種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング