絞り込み
電圧(V)
- 24
- 10(1)
- 12(7)
- 13(1)
- 90~242(10)
- 100(341)
- 100~110(15)
- 100~200(37)
- 100~240(583)
- 100~242(10,656)
- 100~254(38)
- 100~265(5)
- 100~277(12)
- 182~240(1)
- 200(348)
- 200~240(4)
- 200~242(1,309)
- 200~254(19)
- 230(1)
- 242(172)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
ブランド
- DAIKO(大光電機)(1)
- コイズミ照明(1)
- ユーボン(1)
- 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。

LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
防水型LED照明 モジュール
ユーボン¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
ベースライト/レンジフード用照明
DAIKO(大光電機)¥57,980~税込¥63,778~1台4日以内出荷色シルバー電圧(V)DC24専用最高使用温度(℃)55光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光防水防雨・防湿・防塵形
ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用
三菱電機¥9,698税込¥10,6681台92日以内出荷ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz質量(kg)0.06定格入力電圧(V)通信:±24機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)ボタン数操作ボタン:4定格入力電流(mA)通信:6.6
ネットワーク照明制御システム 画像センサ
三菱電機¥71,980税込¥79,1781台当日出荷ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
照明制御 MILCO.NET 画像センサ
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個92日以内出荷材質PC質量(kg)0.4色ホワイト定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)±24定格電源電圧AC100~242V使用周囲温度(℃)-10~+40検知可能速度(m/s)0.15使用場所室内定格入力電流(mA)2.4検知エリア(m)6.4×6.4/7.2×7.2/9.0×9.0接続台数【人感センサー子機】最大8埋込穴(Φmm)【天井】Φ75最低照度換算値(Lx)35設置条件64個(照明コントローラー1台あたり)取付可能天井厚(mm)5~20使用周囲湿度(%RH)~85
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4405A7/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4405A7/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4505A7/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4505A7/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4705A7/N AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980


















![高天井LEDランプ スワン[測定用品] 高天井LEDランプ スワン[測定用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)