絞り込み
ブランド
電圧(V)
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 施設・屋外照明

6,043件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TENQOO直付110形W120防水 東芝ライテックTENQOO直付110形W120防水東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)4.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
オイルミスト高天井器具 東芝ライテックオイルミスト高天井器具東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
29日以内出荷
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)使用周囲温度:-20℃~40℃保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめオイルミストに対する耐候性を確保
用途屋内用、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意●夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1傾斜天井取付角度(°)15配光タイプ広角タイプ
LED防犯灯ポールヘッド 東芝ライテックLED防犯灯ポールヘッド東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
本体/メタリックシルバーポール丸ポール用
LED器具ベッド灯 東芝ライテックLED器具ベッド灯東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
29日以内出荷
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質灯具/プラスチック長さ(mm)電源線:約300幅(mm)Φ65灯具/マイルドホワイト,アーム:白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.8(100V)ビームの開き(°)25アーム長さ(mm)約465始動方式LS1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)32(100V)アームフレキシブルタイプ調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーアーム式ベット灯
TENQOOスクエア埋込ソライロ調色 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込ソライロ調色東芝ライテック
129,800税込142,780
1個
29日以内出荷
開放感やリラックス感を高めるコンセプトの照明空をイメージした美しい光のグラデーション人のこころに情緒的にはたらきかけて開放感やリラックス感を感じる今までにない空間を創造
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板、カバー/アクリル幅(mm)615質量(kg)11化粧枠/白、カバー/乳白区分埋込備考FHP45形×3灯省電力タイプ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)67.6(100V)66.1(200V)66.1(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)70.2(100V) 71.8(200V) 71.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-76031BN-LC9、LEEM-70652BC-125入力電流(mA)686(100V) 354(200V) 303(242V)光束(Lm)4747埋め込み寸法(mm)600光色調色(2700K~5000K Ra:83)コントローラー型式DF-70801C-SO調光方式PWM制御カテゴリースクエア器具調光範囲約25%~100%
TENQOOスクエア埋込□600調色 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□600調色東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60
TENQOOスクエア□450乳白 東芝ライテックTENQOOスクエア□450乳白東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様FHP32形×4灯高出力器具相当適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V)始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%
LEDランプ 直付形/低温用照明(-25℃~+35℃対応) DAIKO(大光電機)LEDランプ 直付形/低温用照明(-25℃~+35℃対応)DAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDベースライト 吊下げ形/下配光 コンフォライト DAIKO(大光電機)LEDベースライト 吊下げ形/下配光 コンフォライトDAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト 埋込形  コンフォライト DAIKO(大光電機)LEDベースライト 埋込形 コンフォライトDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプコイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプ コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプコイズミ(小泉成器)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)16.3本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.7皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)1365演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプコイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色 コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色コイズミ(小泉成器)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50消費電力(W)16.3本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.6皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)2015グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
FlatPanel スクエアタイプ □275 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel スクエアタイプ □275 本体コイズミ(小泉成器)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)□295質量(kg)2本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□275パネルアクリル・乳白色アルミ・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体コイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ270質量(kg)1.5本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ250パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体コイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ420質量(kg)3.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ400パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □600 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel スクエアタイプ □600 本体コイズミ(小泉成器)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
幅(mm)□620質量(kg)7.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型コイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼・白色塗装機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)1235×220LED交換可能調光範囲20~100%反射板鋼・白色塗装
FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体コイズミ(小泉成器)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ620質量(kg)7.1本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel サークルタイプ 調光調色 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ 調光調色 本体コイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □450 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel スクエアタイプ □450 本体コイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
幅(mm)□470質量(kg)4.9本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450パネルアクリル・乳白色アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
ベースライト ソリッドシームレス コイズミ(小泉成器)ベースライト ソリッドシームレスコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
LEDベースライト コイズミ(小泉成器)LEDベースライトコイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
フラットパネル ベースライト SG1形 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形コイズミ(小泉成器)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mmコイズミ(小泉成器)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.4取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.3皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44光束(Lm)5190明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1200mm コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1200mmコイズミ(小泉成器)
55,980税込61,578
1台
31日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1200質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)33.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.2皮相電力(VA)【100V】34【200V】36【242V】34光束(Lm)4150明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:600mm コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:600mmコイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)600取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)13.9本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mmコイズミ(小泉成器)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)900取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)20本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】21【200V】22【242V】22明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:600mm コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:600mmコイズミ(小泉成器)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)600質量(kg)0.7取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)16.7本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.2皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)2075明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:900mm コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:900mmコイズミ(小泉成器)
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)900質量(kg)0.9取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)24.7本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.1皮相電力(VA)【100V】26【200V】26【242V】27光束(Lm)3115明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
間接照明 ライトバー L:1200mm コイズミ(小泉成器)間接照明 ライトバー L:1200mmコイズミ(小泉成器)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1200質量(kg)1取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)32.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39光束(Lm)3510グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mmコイズミ(小泉成器)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)31.9本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
間接照明 ライトバー L:1500mm コイズミ(小泉成器)間接照明 ライトバー L:1500mmコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.3本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46光束(Lm)4390グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1200mm コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1200mmコイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1200取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)26.2本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 1in1 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 1in1 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
幅(mm)1181×49材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.3取付システム天井用備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)13.9本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15光束(Lm)1230演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 調光調色 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 調光調色 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
44,980税込49,478
1台
31日以内出荷
幅(mm)581×43材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.3取付システム天井用消費電力(W)16.7本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)1270演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
施設・屋外照明