絞り込み
ブランド
電圧(V)
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 施設・屋外照明

6,043件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
電圧(V)100~242
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セットほか
6日以内出荷から33日以内出荷
演色指数(Ra)83
ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)ツインチューブモジュール/5000KENDO(遠藤照明)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
色温度(K)5000演色指数(Ra)82光源色昼白色
SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230ENDO(遠藤照明)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
逆富士形V1_40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)逆富士形V1_40Wタイプ×1ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
欠品中
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否
交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形 CP付【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形 CP付【光源ユニット別売】日立
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
取付直付形・トラフ形(キャノピースイッチ付)タイプ40形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】日立
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
種別40形タイプ直付形・笠付形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否
一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
仕様水平天井埋込専用適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライトLEDシームレス照明用 延長コードL200トライト
1,398税込1,538
1本
当日出荷
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
LOOX エンドキャップ シルバー ハーフェレLOOX エンドキャップ シルバーハーフェレ
259税込285
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー
防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士 東芝ライテック防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士東芝ライテック
7,498税込8,248
1台
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白質量(g)1保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明)軒下用ベースライトENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間色(本体)
高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具) 岩崎電気高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)岩崎電気
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
消費電力(W)8.9(100V)定格電圧100V相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V)入力電流(mA)145(100V)光束(Lm)1200配光角度(°)160光色電球色グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形 東芝ライテックLEDユニットフラット形東芝ライテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光束(Lm)450配光角度(°)120光色昼白色グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)632幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150
TENQOO直付40W本体 東芝ライテックTENQOO直付40W本体東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
消費電力(W)40
iD40形LED本体防湿防雨反射笠付型 Panasonic(パナソニック)iD40形LED本体防湿防雨反射笠付型Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
LEDスクエア□600埋込本体 Panasonic(パナソニック)LEDスクエア□600埋込本体Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ東芝ライテック
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
消費電力(W)26.4種類ハイグレード明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83
直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ)東芝ライテック
599税込659
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
タイプ器具用部品・反射笠定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放 東芝ライテックLEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放東芝ライテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光 Panasonic(パナソニック)20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
91日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式非調光演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵
トラフ型40形(2灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 シャープトラフ型40形(2灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付シャープ
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1、DL-M610Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100
Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープHf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュールシャープ
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)5200定格ランプ電力(W)30.8平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
□450 埋込 乳白パネル 映光色 Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネル 映光色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
3日以内出荷
光色昼白色
□450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
光色昼白色
□450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1組
32日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)38器具・セットセット品明るさ(Lm)5300光色電球色調光の可否×
□450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1組
5日以内出荷
消費電力(W)55定格電圧(V)100~242器具・セットセット品光束(Lm)7860光色昼白色
デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体 ENDO(遠藤照明)デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,298税込8,028
1台
欠品中
材質(本体)アルミ(白)別売付属品LEDユニットプラグタイプL:1200タイプ
ベースライト コイズミ(小泉成器)ベースライトコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼対応調光器併用不可ランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra83
直列ユニット端末用高シールド4K 東芝ライテック直列ユニット端末用高シールド4K東芝ライテック
1,598税込1,758
1個
欠品中
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
低天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック低天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ170厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.9化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)0.8(100V)1.2(200V)1.4(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 333.3(200V) 285.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
TENQOO直付40形W120冷凍用 東芝ライテックTENQOO直付40形W120冷凍用東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 冷凍倉庫用の特長/-25℃タイプ(C級対応)と-40℃タイプ(F級対応)をラインアップ/-25℃まで対応するC級低温度タイプと、-40℃まで対応するF級低温度タイプのラインアップにより、設置場所に適した器具や明るさが選べます。常温からF級倉庫温度帯まで保管温度に幅広く対応/F級低温度タイプは従来品(直管形LEDベースライト器具)に比べ、より幅広い温度帯に対応。常温環境下での使用も可能です。低温環境下でも瞬時点灯が可能/瞬時に点灯するので、立ち上がりを待つ必要がなく、こまめな消灯による省エネが図れます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付110形反射笠防水 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠防水東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)4.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー反射笠器具
施設・屋外照明