ディスプレイ用スタンド :「ロードバイク スタンド」の検索結果

ディスプレイ用スタンドとは、自転車を固定させて展示するための道具です。ディスプレイ用にはひな壇式のものが多く見られます。マウンテンバイクや軽快車を簡単に展示でき、キャスターをつければ、自転車搭載のまま移動も可能です。自転車のサイズに応じて、タイヤ受けの位置を変えられるひな壇式のものもあります。壁掛け用のディスプレイフックは、狭いハンドル幅のロードバイクの展示用で、ディスプレイ時の省スペース化が可能。3脚形状のディスプレイ台は、オプションのアタッチメントフックをつければ、もう1台自転車を掛けることができます。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド 後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単 左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂 ブラック 質量(g)730 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440 幅(mm)430 高さ(mm)850 材質(本体)鉄、プラスチック
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。 天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様駐輪台数:4~5台 材質本体:2×4材、金具:鉄 質量(kg)約10 全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質 寸法(mm)2140×680×430 質量(kg)5.5 チタンカラー塗装 耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25まで フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

MINOURA(箕浦)バイクタワー20D
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂 質量(kg)5 シルバー 角度(°)最大上下10(左右連動) 押圧力(Kg)約5 支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整) フック有効径(mm)最大:60 フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415 支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド 車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造 タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能 18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応 スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール 質量(kg)1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時) 適合タイヤ幅(mm)最大57 適合ホイール18~29インチ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ホイール挟み込み(バネ)式 自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。 左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。 ※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応 使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
材質鉄・樹脂 質量(g)715 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310 保証期間1年 適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨) 適合ホイールサイズ(inch)20~29
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ハンドル幅の狭い車種専用 自転車と壁面間の無駄なデッドスペースを取り除いたモデルです。 使用しないときはフックをはね上げておくことができます。 フックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 本体下にある小さなフックは、ヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド。ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載。ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能。iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません。タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用。後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます。付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド。フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます。iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます
適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク セット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ 材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂 幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります) 質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7 耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10 タイヤサイズ直径20~29インチ 適合車種クイックリリース・スルーアクスル タイヤ幅(mm)40まで 本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ 971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持 車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能
用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など 適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチ グレーメタリック 内幅W(mm)(クレードル)約54
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ディスプレイ&メンテナンススタンド【iWA1】専用オプションパーツ。
用途サイズ:140mm×100mm×14mm。材質:高強度樹脂(ABS)。対応自転車:ロードバイク、クロスバイク、グラベルバイク、ミニベロ他、iWA1にて使用可能な自転車でお使い頂けます。 カラー:ブラック
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。 ホワイト
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

取り出しやすい。ロード。クロスバイクに最適
アズワン品番64-9557-32
1個
65,980 税込72,578
欠品中

一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。 ブラック
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

『サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります