修理・メンテナンス用スタンド :「回転」の検索結果
関連キーワード
ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。
クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。
■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
仕上パウダーコート(青)
クランプ径(Φmm)適応:22~76
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:36
クランプ幅(mm)70
クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450
質量(kg)7.2
アズワン品番64-9603-50
別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。
特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。
数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。
クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。
移動や保管に便利な折りたたみ式。
360°の水平回転が可能
質量(kg)5.67
調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
伸縮可能なハンドルバーホルダー
リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。
回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。
コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)
全長(cm)45~81
アズワン品番64-8896-91
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。
様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。
収納した各工具にアクセスしやすい回転式。
リペアスタンドのクランプの代わりに取り付けるホルダーです。回転するクロスバーと2本のフォークで構成されており、フォーク同士の幅を自由に調節可能。クランプでは固定できないフレーム設計の自転車を、適切に保持できます。
適合機種PRS-33、 PRS-33.2、PRS-3.3-2
幅(cm)【フォーク同士】15~103 ※フォークの外側から外側まで
長さ(cm)【クロスバー】112【フォーク】30
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
『サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- サイクルハウス
- ディスプレイ用スタンド
- 駐輪用スタンド
- 修理・メンテナンス用スタンド
- 振取台
- 固定型スタンド
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。