絞り込み
ブランド
  • 中央精機(797)
  • シグマ光機(644)
  • Kenko(ケンコートキナー)(197)
  • ミラック光学(150)
  • SFC(エス・エフ・シー)(125)
  • CCS(シーシーエス)(110)
  • omron(オムロン)(107)
  • ツクモ工学(81)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
  • VSテクノロジー(68)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
  • 日進電子工業(54)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 東芝テリー(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,258)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。
FA現場のお役立ち情報
3,135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ 7158 フィリップス

    ハロゲンランプ 7158

    フィリップス(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ JCR 岩崎電気

    ランプ JCR

    岩崎電気(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
  • ランプ JCR 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JCR

    河北ライティングソリューションズ(KLS)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • USB3.0 ケーブル オムロンセンテック

    USB3.0 ケーブル

    オムロンセンテック(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハロゲンランプ 7027 フィリップス

    ハロゲンランプ 7027

    フィリップス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハロゲンランプ 5761 フィリップス

    ハロゲンランプ 5761

    フィリップス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機

    ブレッドボード OBシリーズ

    シグマ光機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
  • ハロゲンランプ 7023 フィリップス

    ハロゲンランプ 7023

    フィリップス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 7388 フィリップス

    ハロゲンランプ 7388

    フィリップス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)20定格電圧(V)6口金G4
  • ロッドスタンド シグマ光機

    ロッドスタンド

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • GigE Vision カメラ オムロンセンテック

    GigE Vision カメラ

    オムロンセンテック
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
  • 1.5メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    1.5メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高演色Z-LIGHT 山田照明

    高演色Z-LIGHT

    山田照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
    付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
  • チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業)

    チョコ停ウォッチャー2

    INABA(因幡電機産業)
    71,980税込79,178
    1台
    欠品中
    仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
  • CS to Cマウントアダプター オムロンセンテック

    CS to Cマウントアダプター

    オムロンセンテック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応機種CSマウントモデル
  • USB3Visionカメラ オムロンセンテック

    USB3Visionカメラ

    オムロンセンテック
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
    種類カメラ本体対応USB3Vision
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • ロッド ROシリーズ シグマ光機

    ロッド ROシリーズ

    シグマ光機
    799税込879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製の支柱(ロッド)です。
  • 1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • ロッド シグマ光機

    ロッド

    シグマ光機
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • USB3Vision カメラ オムロンセンテック

    USB3Vision カメラ

    オムロンセンテック
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体レンズマウントCマウント
  • ハロゲンランプ 6423 フィリップス

    ハロゲンランプ 6423

    フィリップス(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • ランプ モリテックス

    ランプ

    モリテックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接写リング VSテクノロジー

    接写リング

    VSテクノロジー
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 50角ホルダー Kenko(ケンコートキナー)

    50角ホルダー

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。 ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。 基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
  • 取付金具 東芝テリー

    取付金具

    東芝テリー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム合金表面処理(本体)黒色アルマイト処理
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
    質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
  • ルーペ付アームスタンド 山田照明

    ルーペ付アームスタンド

    山田照明
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
    付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
  • ニュートラルデンシティフィルター HOYA

    ニュートラルデンシティフィルター

    HOYA
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
    用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
  • トリポットマウント オムロンセンテック

    トリポットマウント

    オムロンセンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • アルミ光学ベンチ シグマ光機

    アルミ光学ベンチ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所

    目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2

    近藤製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
    幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2発光色光源LED照光形状ライン形
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
    質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ光学ベンチ用キャリア シグマ光機

    アルミ光学ベンチ用キャリア

    シグマ光機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
  • 非常用標識用リモコン 東芝

    非常用標識用リモコン

    東芝
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
    トラスコ品番251-2498長さ(mm)1790幅(mm)600寸法(mm)60取付単4乾電池X2本付電源単4乾電池×2本付属コード長さ(m)USBケーブル0.5縦(mm)179横(mm)48
  • 高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機

    高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ

    シグマ光機
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
  • シャープカットフィルター HOYA

    シャープカットフィルター

    HOYA
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
    用途一般撮影用寸法(mm)50×50厚さ(mm)2.5
  • 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    超広角メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
  • USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
    電源(V)一体型DC5
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ台特集
おすすめ人気ランキング
ステージ/画像処理