絞り込み
ブランド
  • 中央精機(851)
  • シグマ光機(654)
  • Kenko(ケンコートキナー)(195)
  • ミラック光学(150)
  • CCS(シーシーエス)(111)
  • omron(オムロン)(101)
  • SFC(エス・エフ・シー)(93)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(81)
  • ツクモ工学(81)
  • VSテクノロジー(65)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(60)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 日進電子工業(38)
  • 東芝テリー(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,270)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。

FA現場のお役立ち情報
3,144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ 7158 フィリップスハロゲンランプ 7158フィリップス(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ JCR 岩崎電気ランプ JCR岩崎電気(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
ランプ JCR 河北ライティングソリューションズ(KLS)ランプ JCR河北ライティングソリューションズ(KLS)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハロゲンランプ 7027 フィリップスハロゲンランプ 7027フィリップス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
USB3.0 ケーブル オムロンセンテックUSB3.0 ケーブルオムロンセンテック(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から10日以内出荷
CS to Cマウントアダプター オムロンセンテックCS to Cマウントアダプターオムロンセンテック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
対応機種CSマウントモデル
ハロゲンランプ 5761 フィリップスハロゲンランプ 5761フィリップス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハロゲンランプ 7023 フィリップスハロゲンランプ 7023フィリップス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機ブレッドボード OBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業)チョコ停ウォッチャー2INABA(因幡電機産業)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から65日以内出荷
ロッドスタンド シグマ光機ロッドスタンドシグマ光機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
ハロゲンランプ 6423 フィリップスハロゲンランプ 6423フィリップス(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス超広角メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
ロッド シグマ光機ロッドシグマ光機
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
USB3Vision カメラ オムロンセンテックUSB3Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントCマウント
取付金具 東芝テリー取付金具東芝テリー
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金表面処理(本体)黒色アルマイト処理
ロッド ROシリーズ シグマ光機ロッド ROシリーズシグマ光機
799税込879
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス製の支柱(ロッド)です。
カメラリンクケーブル(POCLタイプ) 3M(スリーエム)カメラリンクケーブル(POCLタイプ)3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から40日以内出荷
方向ストレート
USB3Visionカメラ オムロンセンテックUSB3Visionカメラオムロンセンテック
69,980税込76,978
1台
当日出荷から35日以内出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体対応USB3Vision
2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス2/3型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
ハロゲンランプ 7388 フィリップスハロゲンランプ 7388フィリップス
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電力(W)20定格電圧(V)6口金G4
非常用標識用リモコン 東芝非常用標識用リモコン東芝
23,980税込26,378
1個
当日出荷
メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
トラスコ品番251-2498長さ(mm)1790幅(mm)600寸法(mm)60取付単4乾電池X2本付電源単4乾電池×2本付属コード長さ(m)USBケーブル0.5縦(mm)179横(mm)48
接写リング VSテクノロジー接写リングVSテクノロジー
979税込1,077
1個
当日出荷から27日以内出荷
1.5メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
17型スクエア液晶モニター グリーンハウス17型スクエア液晶モニターグリーンハウス
22,980税込25,278
1台
当日出荷
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
ブラックパネル17型TNパネル(ノングレア)最大解像度1280 × 1024 (SXGA)最大表示色1677万色(フルカラー)視野角上下160° 左右170°輝度250cd/m2応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)質量(kg)約2.5(スタンドあり)保証期間5年間付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書グリーン購入法適合
アルミ光学ベンチ用キャリア シグマ光機アルミ光学ベンチ用キャリアシグマ光機
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ランプ モリテックスランプモリテックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
レンズクリーナー シグマ光機レンズクリーナーシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップアズワン品番61-6999-08
紫外透過・可視吸収フィルター HOYA紫外透過・可視吸収フィルターHOYA(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
用途紫外線装置用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
USBカメラケーブル 東芝テリーUSBカメラケーブル東芝テリー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)3
ネジリングスパナー NRSシリーズ シグマ光機ネジリングスパナー NRSシリーズシグマ光機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から13日以内出荷
色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
ニュートラルデンシティフィルター HOYAニュートラルデンシティフィルターHOYA
9,398税込10,338
1枚
当日出荷から13日以内出荷
可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
シャープカットフィルター HOYAシャープカットフィルターHOYA
9,398税込10,338
1枚
当日出荷から8日以内出荷
50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
用途一般撮影用寸法(mm)50×50厚さ(mm)2.5
1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
アルミ光学ベンチ シグマ光機アルミ光学ベンチシグマ光機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
カメラスタンドSL700 SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL700SFC(エス・エフ・シー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
2,598税込2,858
1個
欠品中
ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ台特集
おすすめ人気ランキング
ステージ/画像処理