絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 中央精機(797)
- シグマ光機(644)
- Kenko(ケンコートキナー)(197)
- ミラック光学(150)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(107)
- ツクモ工学(81)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- 東芝テリー(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る

デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下
DMX-PWM信号変換器
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台32日以内出荷仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定
信号変換制御ボックス
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台32日以内出荷仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
押ボタン操作器
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1個32日以内出荷幅(mm)70高さ(mm)120種類シーンマネージャーNET2信号方式専用調光:リモートバス方式適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。寸法(mm)207.5×66.0×55.3タイプマルチマネージャーExタイプ長さ(m)配線:100シリーズWiLIA無線調光シリーズ最大接続台数50台
LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備寸法(mm)66、73、26出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24出力容量60W
画像センサ
Panasonic(パナソニック)¥469,800~税込¥516,780~1個3日以内出荷パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます表示方式Webブラウザ設定方式フローチャート方式通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)レンズマウントCマウント画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明
Panasonic(パナソニック)¥129,000~税込¥141,900~1台6日以内出荷から17日以内出荷ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現用途半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査外形寸法H(mm)27.5発光色白
2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明
Panasonic(パナソニック)¥67,900~税込¥74,690~1台6日以内出荷から17日以内出荷傷検査・エッジ検査に最適用途薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査
2次元コード読取センサ用 フラット照明
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷高輝度・高均一性を同時に実現用途コネクタ業界・・・コネクタピンのピッチ計測、液晶業界・・・マーク検査、データコード読み取り外形寸法H(mm)17発光色赤
2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング照明
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷照明のスタンダード幅広いアプリケーションに対応用途飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面欠け検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の文字検査、自動車部品・車載・機械部品業界・・・樹脂部品上の文字・2次元コード読み取り
2次元コード読取センサ用 ドーム照明
Panasonic(パナソニック)¥78,980~税込¥86,878~1台6日以内出荷均一な光を凹凸ワーク全体に用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査発光色白
2次元コード読取センサ用 バー照明
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷斜光角度の調整に便利なアイテム用途包装業界・・・バーコード・文字検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・文字・印刷検査、コネクタ業界・・・コネクタピン形状検査、自動車部品・機械部品業界・・・部品上の文字・2次元コード読み取り、半導体・電子部品業界・・・エンボステープ内の部品文字検査、製紙業界・・・光沢紙上の文字検査
イメージチェッカPV用 小型カメラ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷質量(g)約30(レンズ除く)種類0.3Mグレー小型使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素)耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回フレームレート最大90フレーム/秒レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。
イメージチェッカPV用 カメラ
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間レンズマウントCマウント
イメージチェッカPV用 ロボットビジョン
Panasonic(パナソニック)¥639,800税込¥703,7801台6日以内出荷仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用
Panasonic(パナソニック)¥589,800税込¥648,7801台6日以内出荷仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV
Panasonic(パナソニック)¥419,800~税込¥461,780~1台6日以内出荷仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
2次元コード読取センサ用 同軸落射照明
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷鏡面状のワークに最適用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、自動車・車載業界・・・ミラーのキズ検査、ベアリング・機械部品業界・・・光沢面の刻印検査、コネクタ業界 … ピンのピッチ計測発光色白
2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明
Panasonic(パナソニック)¥239,000税込¥262,9001台6日以内出荷同軸落射では足りない「明るさ」を確保。高輝度照射タイプ。用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、高速検査が可能外形寸法(mm)(外径)82(内径)185.5消費電力(W)23.1外形寸法H(mm)80発光色白発光面(mm)73×72