ステージ/画像処理 :「手動回転ステージ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機回転ステージ Φ30
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.04 クランプツマミねじ式 平行度(mm)- 目量目盛読み5° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

中央精機回転ステージ Φ100
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)98 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ- 平行度(mm)- 目量目盛読み1° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ100 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1.4 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ150 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.46°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 移動量(ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機回転ステージ Φ62
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.2 クランプ- 平行度(mm)- 目量目盛読み1° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ62 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

中央精機二軸傾斜ステージ 125×125
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)49 送り方式手動ねじ式 質量(kg)1 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約0°15'
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360 移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)14.7 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.07 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ39 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.8 許容モーメント荷重(N・cm)30 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.99°
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

中央精機二軸傾斜ステージ 30×30
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 送り方式手動ねじ式 質量(kg)0.03 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約1°25'
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 種類xステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)24.5(2.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm 移動ガイドすり合わせ
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.6 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約3.5°
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)0.02 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±1.5 移動量(ツマミ1回転)約1.36°
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ クランプ複合クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ70 移動方向回転方向 移動量(°)粗動360・微動±5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
種類回転ステージ クランプクランプレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.5°
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.3 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約6.5°
1台
39,980 税込43,978
欠品中

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.82°
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

中央精機XY軸フィックスステージ
エコ商品
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.04 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)4.9(0.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)25×25 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm 移動ガイドすり合わせ 移動量(mm)±3
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.12 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.018度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ50 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.6 許容モーメント荷重(N・cm)40 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.92°
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X軸フィックスステージ
エコ商品
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.02 種類xステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)4.9(0.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)25×25 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm 移動ガイドすり合わせ 移動量(mm)±3
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)24.5(2.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドすり合わせ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.82°
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.55°
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.03 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ28 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360・微動±1.5 移動量(ツマミ1回転)約2.38°
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)- 目量目盛読み5° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)0.08 面振れ(mm)- 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約7.5°
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

中央精機ゴニオフィックスステージ
エコ商品
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
質量(kg)0.03 クランプクランプレス 耐荷重(N)4.9(0.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)25×25 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm 移動ガイドすり合わせ 移動量±2°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
質量(kg)0.06 クランプクランプレス 耐荷重(N)4.9(0.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)25×25 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm 移動ガイドすり合わせ 移動量±2°
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

中央精機Z昇降フィックスステージ
エコ商品
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.03 種類zステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)4.9(0.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)25×25 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm 移動ガイドすり合わせ 移動量(mm)0~1
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)0.02 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約1.36°
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.55°
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
種類傾斜ステージ クランプクランプレス 耐荷重(N)24.5(2.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm 移動ガイドピボット 移動量±1.5°
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.5°
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1.4 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ150 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.46°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷