ステージ/画像処理 :「振動 防止」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機Zステージ
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています。(QT-BKが必要です)ALZ-220-C2B1からZブラケットを取り外したものがALS-220-C2B1になります。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類Zステージ 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)78.4(8kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向Z軸1方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4 移動量(mm)±100 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.02 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)200 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

中央精機Zステージ
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類Zステージ 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)78.4(8kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向Z軸1方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4 移動量(mm)±150 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.03 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)200 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷

中央精機Xステージ 電磁ブレーキ付
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-220-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-220-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)490(50kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向X軸1方向 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02 移動量(mm)±100 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.02 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
369,800 税込406,780
20日以内出荷

中央精機Xステージ 電磁ブレーキ付
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Aシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)490(50kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向X軸1方向 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02 移動量(mm)±150 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.03 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。 電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.75A/相の5相ステッピングモータ搭載機種(電磁ブレーキ付きZステージには別売りのQT-BKが必要) 質量(kg)4.2 電流(A)(駆動)0.75/相 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AK3が必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません) 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)5種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK3)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数3軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応 質量(kg)3.5 電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません) 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)8種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応 質量(kg)(本体)3.5、(操作部)0.6 電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) ケーブル長(m)約1.5 表示部(操作部)反射型液晶 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず)、【操作部】85×135×25(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能(本体)S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)(操作部)ジョグ・アブソリュート、ステップ移動、1ステップ移動、原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)8種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz)、【操作部】QT-Aシリーズコントローラ本体部から供給 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
269,800 税込296,780
13日以内出荷