ステージ/画像処理 :「防犯カメラ 簡易」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存が可能です。
小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
仕様(録画ファイル)MOV形式、(AV記録フォーマット)MPEG-4 AVC/H.264、(イメージセンサ)約1676万画素 1/2,3型CMOSセンサ、(リアルタイムクロック内蔵)日付・時間・月差±90秒、(時計バックアップ)内蔵2次電池バックアップ時間30、(充電時間)完全放置状態から24時間連続通電、(推奨PCスペック)IE11以上が動作するPC
材質(本体)PC/ABS
質量(g)約78
種類カメラ本体
電源(V)DC5~48
定格電力(W)2.5
適合規格VCCI CLASS B
センサータイプ1/2.3型
表示【本体】2色LED×2(表示色:赤、橙、緑)、エラー及びステータス表示、【UI】本機にPCを接続し、ブラウザ上で表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×55.4×34(本体のみ、突起含まず)
ねじ規格(本体固定)1/4-20UNC
レンズF=2.0 FOV=180° 等距離射影フィッシュアイレンズ
機能各種設定、ファイル操作、状態表示、撮影中画像表示、録画済動画簡易再生
適合端子本体側端子型式:XW4A-04B1-H1/適合コネクタ型式:XW4B-04B1-H1(付属品)
保存温湿度範囲-20℃~60℃/10%RH~80%RH
トリガー【入力】ドライ接点(無電圧接点)入力および、ライブビューよりトリガー入力
通信機能RJ45コネクタ 100BASESE-TX
コネクタ(入力)メーカー:オムロン株式会社
動作温度、湿度範囲-10℃~45℃/10%RH~80%RH
耐振動TBD
撮影距離(cm)24~∞
カラーモードカラー
マイク/スピーカーモノラル(無指向性)/モノラル
言語表示日本語/英語
画素数約1676万画素
対応メモリーカード【推奨microSDカード】メーカー:ハギワラソリューションズ株式会社・MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード/MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード(高信頼性タイプ)
記録メディアmicroSDHC(Max32GB)Class10以上(別売り)・動作温度補償85℃以上
最低被写体照度(Lux)4.3(暗闇での撮影は、動画の品質を確認の上ご使用ください)
耐衝撃TBD
音声48kHZ 16bit モノラルPCM方式
画角水平180°/水平110°/垂直未
フレームスピード(fps)30
対応ブラウザ【Windouws】Chrome、InternetExplorer11、【Android】Chrome、【IOS】Safarl
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。