絞り込み
ブランド
  • SFC(エス・エフ・シー)
  • 中央精機(851)
  • シグマ光機(649)
  • Kenko(ケンコートキナー)(195)
  • ミラック光学(149)
  • CCS(シーシーエス)(111)
  • omron(オムロン)(99)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(81)
  • ツクモ工学(81)
  • VSテクノロジー(68)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(59)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 日進電子工業(38)
  • 東芝テリー(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラスタンドSL700 SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL700SFC(エス・エフ・シー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
カメラスタンドSL1000 SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL1000SFC(エス・エフ・シー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
アングルアダプターP SFC(エス・エフ・シー)アングルアダプターPSFC(エス・エフ・シー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
角度調整治具。-45~90°調整+水平回転調整付。
関連資料寸法図
カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
カメラとバー照明やリング照明をセットして高さ調整や前後調整・角度調整など様々な用途にご使用いただけます。また支柱の取り外しが簡単で持ち運びにも便利です。
耐荷重(kg)カメラ取付部:1~1.5、照明取付部:0.5~1RoHS指令(10物質対応)対応
カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
94,980税込104,478
1個
12日以内出荷
コンパクトながらカメラ取付部で上下、前後、左右、垂直調整、回転調整と5軸の調整が出来るカメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
カメラスタンドDL-LED(700) SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドDL-LED(700)SFC(エス・エフ・シー)
99,980税込109,978
1個
欠品中
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
LED照明器ホルダーVR SFC(エス・エフ・シー)LED照明器ホルダーVRSFC(エス・エフ・シー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
水平に取り付けるリング照明から角度を付けたライン照明など、様々な照明に対応します。M6ボルトで固定できるところであれば、構造物、ラインなどにも取付が可能です。
関連資料寸法図
LED照明器ホルダー SFC(エス・エフ・シー)LED照明器ホルダーSFC(エス・エフ・シー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
多関節機構により、様々なサイズの照明器の取付に役立つユニバーサルタイプ。マイクロスタンドに取付可能です。
関連資料寸法図
レンズホルダーN SFC(エス・エフ・シー)レンズホルダーNSFC(エス・エフ・シー)
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
Φ20~Φ50までのレンズを保持。レンズを傷つけないように樹脂製。
マグネットスタンドMK2(350) SFC(エス・エフ・シー)マグネットスタンドMK2(350)SFC(エス・エフ・シー)
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。マグネット式スタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重1kg。
関連資料寸法図
マイクロスタンドMK-2(500) SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(500)SFC(エス・エフ・シー)
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
アングルアダプター3A SFC(エス・エフ・シー)アングルアダプター3ASFC(エス・エフ・シー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
角度調整治具。3方向の角度調整可
関連資料寸法図
アングルアダプター SFC(エス・エフ・シー)アングルアダプターSFC(エス・エフ・シー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
角度調整治具。-45~90°調整。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
XY微動装置(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)XY微動装置(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
カメラ取付用。2軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
関連資料寸法図
1WAY微動装置(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)1WAY微動装置(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カメラ取付用。1軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
関連資料寸法図
クランプカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)クランプカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
20,980税込23,078
1台
16日以内出荷
t15~50mm厚までにしっかりクランプ固定ができるカメラスタンド。小型のカメラやバーコードリーダーなどの設置に適しております。アームの高さ初期位置調整や前後調整、回転調整ができ、作業者の使いやすい位置に設置しやすい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
XYステージ SFC(エス・エフ・シー)XYステージSFC(エス・エフ・シー)
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
上下・前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下・左右の微調整、水平調整、回転調整付。ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)2~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ微動装置XYZ-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XYZ-L(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
3軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XY(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XY(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5
マルチアングル(700) SFC(エス・エフ・シー)マルチアングル(700)SFC(エス・エフ・シー)
92,980税込102,278
1個
12日以内出荷
上下、前後、角度の変更など様々な動きをするカメラスタンド。固定は「金属台板450x450黒」や「マルチカメラホルダー用ダブルクランプ」や設備に直接取り付けて使用など。
用途実験、研究の分野から実際の現場でのカメラ・センサーなどの設置まで、ありとあらゆる場面での用途に威力を発揮します。耐荷重(kg)1
カメラスタンドTC-LED(1000) SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドTC-LED(1000)SFC(エス・エフ・シー)
219,800税込241,780
1個
22日以内出荷
照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
マルチカメラホルダーS(700) SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダーS(700)SFC(エス・エフ・シー)
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
関連資料寸法図
マルチカメラホルダー2(700) SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダー2(700)SFC(エス・エフ・シー)
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料寸法図
マイクロスタンドMK-2(350) SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(350)SFC(エス・エフ・シー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
カメラポジショナーA SFC(エス・エフ・シー)カメラポジショナーASFC(エス・エフ・シー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
関連資料寸法図
XY微動装置-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)XY微動装置-L(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
関連資料寸法図
XY微動装置-L SFC(エス・エフ・シー)XY微動装置-LSFC(エス・エフ・シー)
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
関連資料寸法図
XYθステージ SFC(エス・エフ・シー)XYθステージSFC(エス・エフ・シー)
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm。Θ360°。
関連資料寸法図
HC-500支柱のみ SFC(エス・エフ・シー)HC-500支柱のみSFC(エス・エフ・シー)
96,980税込106,678
1個
10日以内出荷
重量カメラ用。支柱高500mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg。
関連資料取付用の穴径M8(0.18MB)
1WAY微動装置 SFC(エス・エフ・シー)1WAY微動装置SFC(エス・エフ・シー)
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
カメラ取付用。1軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
関連資料寸法図
ラインカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)ラインカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム4本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)ラインカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
82,980税込91,278
1台
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム6本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)アジャスターカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
58,980税込64,878
1台
16日以内出荷
カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは450x450mm。上下左右微調整付です。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)ラインカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
76,980税込84,678
1台
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム1本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)マグネットカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷
コンパクトながらカメラ取付部で5軸の調整が出来るマグネットスタンドです。※5軸=上下、左右、前後、回転、水平調整。耐荷重1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)アジャスターカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
32,980税込36,278
1台
16日以内出荷
カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは300x300mm。台板は鉄製でマグネットが仕様できます。耐荷重2.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)ラインカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
73,980税込81,378
1台
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム1本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)ラインカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム5本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)ラインカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム3本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)アジャスターカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
40,980税込45,078
1台
16日以内出荷
カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは450x450mm。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理