ズーム型高解像度レンズ KCM-ZシリーズKenko(ケンコートキナー)33日以内出荷
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
仕様●光学倍率:0.67~4倍●WD:90mm●被写界深度:5.0~0.3mm●長さ:200.5mm●対応素子サイズ:~2/3"アズワン品番67-4572-10
近赤外撮影用 テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)31日以内出荷
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65関連資料(0.2MB)
メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)Kenko(ケンコートキナー)31日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)適合素子サイズ~2/3インチ鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65仕様N/A:0.18
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズKenko(ケンコートキナー)8日以内出荷から11日以内出荷
4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
鏡筒外径28Φ用/内部光路長39mm。
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
鏡筒外径24Φ用/内部光路長23mm。
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
鏡筒外径20Φ用/内部光路長17mm。
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
レンズの光軸を90°曲げる。
鏡筒外径18Φ用/内部光路長18mm。
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
レンズの光軸を90°曲げる。
鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2D用)。
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
レンズの光軸を90°曲げる。
鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2Dは使用出来ません)。
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
鏡筒外径12Φ用/内部光路長12mm。
1インチ対応高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
急速に普及する1インチカメラに対応。
5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。
周辺部まで良好な特性を維持。
耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
1インチ対応高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
1型5メガピクセルに対応
近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。
画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
明るい光学系
開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。
ディストーションの低減
ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
ロックレバーを標準採用
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。
質量(g)185焦点距離(mm)12仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ54×60.4鏡筒長(mm)59.8撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.6-F22画像サイズ1型インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-10~50画角57.1°(水平)バックフォーカス(mm)13.54
5M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
単焦点レンズ。
500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。
振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
仕様(フィルター径)取付不可質量(g)104対応(画素数)5焦点距離(mm)1.28撮影距離(m)(最短)0.01適合素子サイズ~1/3
メガピクセル対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
単焦点レンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
タイプストレートマウントCマウント適合素子サイズ~2/3
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
質量(g)438光学倍率0.75分解能(μm)11(F8)被写界深度(mm)0.8(F8)仕様0.0313(N.A.)タイプ同軸鏡筒長(mm)206.5マウントCマウントW.D.(mm)60.7適合素子サイズ~1.1
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)17日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
質量(g)66光学倍率6分解能(μm)7被写界深度(mm)0.19仕様0.05(N.A.)タイプ同軸鏡筒長(mm)114.2マウントCマウントW.D.(mm)110適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
仕様0.022(N.A.)質量(g)82タイプ同軸分解能(μm)16被写界深度(mm)2.4適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
仕様0.022(N.A.)質量(g)60タイプストレート分解能(μm)16被写界深度(mm)2.4適合素子サイズ~1/2
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ステージ/画像処理 の新着商品
ページ: 1/ 3