商品豆知識
分布キャパシタの静電結合を用いた小型軽量のデジタルセンサです。
従来の渦電流タイプ静電容量センサと異なり、デジタル信号での信号伝送のため、ノイズに強くA/D変換器や
高精度のアナログアンプを必要としないため安価にシステムアップできます。
付属品DS-H10F(18×18):M2×4(ナベ小ネジ)(8個)DS-H10(Φ18):M2×4(ナベ小ネジ)(4個)対向板(18×18)付き
分解能最高/5mm以下
検出範囲(mm)0~1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面が回転中心で、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
5相ステッピングモータドライバを内蔵した2軸のステージコントローラです。RS232Cインターフェイスによる外部制御、または専用ハンディコントローラ(SJT-02)による手動操作及びプログラム制御が可能です。※電源仕様はDC+24V 2Aです。※PAT-001-POW1(ACアダプタ)をご購入いただくか、お客様によりご用意いただく必要があります。
仕様【<2軸ステージコントローラ>共通仕様】主要機能 コントローラ機能:○ 、主要機能 制御軸数:2軸 、主要機能 内蔵プログラム制御:△ 、主要機能 フィードバック制御:- 、主要機能 円弧補間制御:- 、主要機能 直線補間制御:- 、主要機能 ドライバ機能:標準 、主要機能 マイクロステップ(最大分割数):2分割(ハーフステップのみ) 、主要機能 駆動電流:0.3~0.8A/相 、一般仕様 電源電圧:DC24V 2A 、一般仕様 消費電力:48VA 、一般仕様 動作温度:5~40℃ 、一般仕様 保存温度:-20~60℃ 、一般仕様 周囲湿度:20~80%RH 、一般仕様 外形寸法(W×H×D):180×40×125mm 、一般仕様 重量:0.7kg 、インターフェイス GP-IB:- 、インターフェイス RS232C:○ 、インターフェイス USB:- 、インターフェイス Ethernet:- 、オプション CJ-200A:- 、オプション JS-300:- 、オプション JB-400:- 、オプション SJT-02:○ 、性能仕様 座標表示範囲:- 、性能仕様 最大設定移動量:16777214 、性能仕様 最大駆動速度:20,000pps 、性能仕様 最小駆動速度:1pps 、性能仕様 加減速時間:0~1,000ms 、I/O仕様 原点センサ:○ 、I/O仕様 近接センサ:○ 、I/O仕様 CW(+)リミット:○ 、I/O仕様 CCW(-)リミット:○ 、I/O仕様 汎用入力:- 、I/O仕様 汎用出力:- 、I/O仕様 制御入力:- 、I/O仕様 制御出力:- 、I/O仕様 トリガ出力:- 、制御コマンド 機械原点復帰:○ 、制御コマンド 論理原点設定:○ 、制御コマンド 相対位置駆動:○ 、制御コマンド 絶対位置駆動:- 、制御コマンド ジョグ運転:○ 、制御コマンド ポジション指定:- 、制御コマンド 円弧補間制御:- 、制御コマンド 直線補間制御:- 、制御コマンド 駆動:○ 、制御コマンド 減速停止:○ 、制御コマンド 非常停止:○ 、制御コマンド 速度設定:○ 、制御コマンド モータフリー/ホールド:○ 、制御コマンド ポート入力:- 、制御コマンド ポート出力:-、【個別仕様】品名:ジョイスティックターミナル、タイプ:ジョイスティック、電源:コントローラから供給、表示:LCD(16桁×2行)、外径寸法:W94×H30×D140mm、質量:0.45kg
アズワン品番61-6983-17
1個
¥76,980
税込¥84,678
12日以内出荷
ミラーの前後で光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、光学系の上や横からミラーを操作することができるキネマティック式のミラーホルダーです。
ベースプレートなどに直接固定でき、高剛性のブラケットを土台にしたキネマティックミラーホルダーです。
Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。大型ミラーで問題になるミラーの傾斜調整による光路長ズレを小さく抑えることができます。
45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。反射ビーム径とほとんど同じ程度の透過ビーム径を得ることができます。
手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量を確保したい場合に適します。装置組込み等に有効です。
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。