二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。
底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。
取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95
寸法H(mm)14
寸法D(mm)62
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)52
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法h(mm)13
寸法R(mm)3.4
寸法C1(mm)18.4
寸法C2(mm)6.7
寸法C3(mm)25.1
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。
底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体の色を緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25
寸法L(mm)54
寸法H(mm)15.5
寸法A(mm)15.5
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)45
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法h(mm)14.5
寸法R(mm)3.4
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。