FA現場のお役立ち情報
3,174件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ送りステージ<X軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<X軸>ツクモ工学
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ラックピニオンステージ<X軸> ツクモ工学ラックピニオンステージ<X軸>ツクモ工学
19,980税込21,978
1個
42日以内出荷
・X軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたX軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)超高速・オートフォーカスコードリーダomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
9日以内出荷
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応
仕様X-Modeあり
超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)超高速・オートフォーカスコードリーダomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
9日以内出荷
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。
仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素
取り付け用アクセサリ omron(オムロン)取り付け用アクセサリomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型スチールハニカム光学定盤 明立精機小型スチールハニカム光学定盤明立精機
87,980税込96,778
1台
40日以内出荷
HSシリーズをさらに小型化した、小スペースの光学実験用定盤。
材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS4305t(4t):下面板SS400(3.2t)厚さ(mm)50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
スチールハニカム光学定盤 明立精機スチールハニカム光学定盤明立精機
139,800税込153,780
1台
40日以内出荷から60日以内出荷
高剛性な定盤の特長をそのまま用いた光学実験用定盤。光学実験に、特に除振機能は必要無く、 軽量で高剛性、高ダンピングの実験用定盤を。そんな要望に、スチールハニカム定盤空気ばね式除振システムに用いられる定盤をそのまま提供しています。従って、光学定盤に必要な条件は、すペて高水準を確保。しかも、除振機能が必要になったときにも定盤を利用することができます。
材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t厚さ(mm)【定盤】100
2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Fマウント SVS-VISTEK2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps FマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Cマウント SVS-VISTEK2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps CマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Fマウント SVS-VISTEK2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps FマウントSVS-VISTEK
1,398,000税込1,537,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Cマウント SVS-VISTEK2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps CマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Fマウント SVS-VISTEK1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps FマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Cマウント SVS-VISTEK1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps CマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
21MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント SVS-VISTEK21MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps FマウントSVS-VISTEK
1,798,000税込1,977,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4521(21MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大230fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
21MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント SVS-VISTEK21MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps FマウントSVS-VISTEK
1,898,000税込2,087,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4521(21MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大230fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
10MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps Fマウント SVS-VISTEK10MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps FマウントSVS-VISTEK
1,598,000税込1,757,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4510(10MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大463fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
10MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps Fマウント SVS-VISTEK10MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps FマウントSVS-VISTEK
1,598,000税込1,757,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4510(10MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大463fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Fマウント SVS-VISTEK1.1MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps FマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Cマウント SVS-VISTEK1.1MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps CマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
二分岐ファイバー照明装置 ミラック光学二分岐ファイバー照明装置ミラック光学
172,980税込190,278
1個
11日以内出荷
二分岐ポット照明です。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせることができます。凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることが可能です。
長さ(mm)ファイバー:500幅(mm)電源部:78質量(kg)電源部:1.8高さ(mm)電源部:144奥行(mm)電源部:200消費電力(W)18色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタープレート VivotekアダプタープレートVivotek
5,898税込6,488
1個
61日以内出荷
高解像物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所高解像物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
299,800税込329,780
1個
26日以内出荷
Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズCマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他
作動距離(mm)65
物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷
長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
作動距離(mm)120マウントCマウントデバイス2/3インチ以下
物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
72,980税込80,278
1個
21日以内出荷
WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
マウントCマウント
無限遠補正広視野対物レンズ 清和光学製作所無限遠補正広視野対物レンズ清和光学製作所
85,980税込94,578
1個
26日以内出荷
高画素化が進むカメラに対応した超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください
無限遠補正対物レンズ 清和光学製作所無限遠補正対物レンズ清和光学製作所
51,980税込57,178
1個
26日以内出荷
ポールスタンド 清和光学製作所ポールスタンド清和光学製作所
30,980税込34,078
1台
21日以内出荷
作業用のスタンドとして、光学系、フォー力スマウント、メカニ力ルステージなどを取り付けて使用します。
ズーム鏡筒 清和光学製作所ズーム鏡筒清和光学製作所
132,980税込146,278
1個
26日以内出荷
MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。
倍率0.7X-4.5X分解能(μm)11.6-4.9作動距離(mm)92.3解像力中心:86-204LP/mmマウントCマウント被写界深度(mm)1.8-0.13デバイス1/2インチ以下
f=200mm結像鏡筒 清和光学製作所f=200mm結像鏡筒清和光学製作所
263,980税込290,378
1個
26日以内出荷
無限設計 f=200mmチューブレンズ入り鏡筒です。明視野での高精細な観察が可能です。カメラの対応サイズは既存の1.1インチに加え、カメラデバイスサイズΦ18mmにも対応いたします。また、YAG第1 ~ 3高調波(355、532、1064nm)にあわせて補正しています。可視対物以外にも紫外対物(NUV、DUV)や赤外対物(PEIR)に対応しています。
マウントMS-625-A、S-635-A、MS-605-A
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形) 日立グローバルライフソリューションズ高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形)日立グローバルライフソリューションズ
53,980税込59,378
1台
19日以内出荷
耐衝撃形で、衝撃や振動の多い場所に設置可能です。振動の多い工場内、クレーンへの設置などで使用できます。一時的に粉じんの舞う場所にも設置可能です。
用途振動の多い工場に。クレーンに。付属品落下防止ワイヤー適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラストラスコ品番125-6863幅(mm)230高さ(mm)196奥行(mm)230電源(V)100消費電力(W)66.2光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)11500演色指数(Ra)70標準消費電力料金(円/h)1.79
高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応) 日立グローバルライフソリューションズ高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応)日立グローバルライフソリューションズ
159,800税込175,780
1台
19日以内出荷
高温になる工場内に使用できます。
適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス幅(mm)404高さ(mm)362奥行(mm)423消費電力(W)66.7定格入力電圧(V)100-242光源色昼白色(5000K)演色指数(Ra)70標準消費電力料金(円/h)1.8
高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置 日立グローバルライフソリューションズ高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置日立グローバルライフソリューションズ
16,980税込18,678
1台
19日以内出荷
幅(mm)320高さ(mm)75.5奥行(mm)89
直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当 IRIS直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当IRIS
1本
欠品中
ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮定格電圧(V)100~242口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7光源色昼白色相当演色指数(Ra)83
ニコソーラー・アトリウム NIKKEIニコソーラー・アトリウムNIKKEI
30,980税込34,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。夜間自動点灯です。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。長さ(mm)450高さ(mm)133奥行(mm)80
フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業フックホルダ(取付タイプ用)嵯峨電機工業
3,698税込4,068
1組(2個)
19日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番851-3989適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL品名フックホルダー脱着式
フレキシブルマグネットホルダ 嵯峨電機工業フレキシブルマグネットホルダ嵯峨電機工業
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます。マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します。
用途Φ20ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番782-3266適合機種SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW幅(mm)フレキシブルアーム全長300ミリ品名マグネットベース部Φ60奥行(mm)ホルダー部径Φ20
LED投光器 FH-255sシリーズ エコーディア(ecodear)LED投光器 FH-255sシリーズエコーディア(ecodear)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC 90~305消費電力(W)85定格電圧(V)AC90~305(50/60Hz)寿命球:65000時間光源色昼白色配光角度(°)108明るさ(Lm)15020
ロッキングステージ THKインテックスロッキングステージTHKインテックス
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
・六角レンチで回すだけで位置決めが完了するロッキングステージ・位置決め後のロック作業が不要(ロック時の微細なズレが発生せず、ロック忘れの心配も無し)・マイクロメーターヘッド等が無い為、省スペース・2台を直交2軸(XY)に組み合わせる事も可能・取付穴位置は互換寸法なので他ステージとの置き換えも容易
用途センサの位置決め、カメラ位置の調整など「動いて止まるだけで良い」という用途にピッタリです。
H型カメラホルダ 中央精機H型カメラホルダ中央精機
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Hは一軸使用で上下動20mmです。
仕様三脚ねじ部+20mm移動カメラホルダねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
N型カメラホルダ 中央精機N型カメラホルダ中央精機
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Nは三軸使用で上下動20mm左右動30mm、55mmになっています。
ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)呼び【1/4インチ】三脚ねじ部+3軸移動(上下20mm、左右30mmと55mm)カメラホルダシャフト長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理