3,144件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1438 アズワン品番64-8778-85
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1437 アズワン品番64-8778-84
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1436 アズワン品番64-8778-83
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

光源の発光タイミングを簡単に確認できます。 高速現象への対応 広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。 光入力が容易 光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。 オシロスコープへの接続が容易 BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。
仕様暗電流:0.1 nA 寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4 質量(g)150、ペン型POFプローブ:50 感度受光:0.52 A/W at λp 波長(nm)最大感度(λp):760 波長範囲(nm)感度:320~1000 受光素子シリコンPINフォトダイオード 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。 回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。 レンズと同等の効果 光源の選択の自由 高い透過率 配光制御
用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。 材質LSD:ポリカーボネイト 厚さ(mm)LSD:0.25 適合波長(nm)365~1600 仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)耐熱専用ファイバー
長さ(mm)1000
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

1" 1.1" 1.2"センサカメラに適用。25メガピクセル高解像度。高コントラストで鮮鋭な画像。中心部から周辺部まで均一な画質。近接から無限遠まで高画質維持。コンパクトデザイン
温度範囲(℃)マイナス10~50 作動距離(mm)100-∞ フォーカス手動 F値F2.4-16 画像サイズ(Φ)19.3 画素数25MP 画素サイズ(μm)2.74
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6メガピクセルの解像度に対応。1/1.8エンサーカメラに適用。中心部から周辺部まで均一な画像。低歪曲設計。低像画湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50 作動距離(mm)100-∞ フォーカス手動 絞り手動 F値F2.8-16 画像サイズ(Φ)9.5 画素数6MP マウントCマウント 画素サイズ(μm)2.4 W.D.(mm)100-∞
1個
21,990 税込24,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10メガピクセル高解像度対応。2/3"センサーカメラに適用。高コントラストで鮮鋭な画像。周辺部まで均一な画質。低歪曲設計。低像面湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50 作動距離(mm)100-∞ フォーカス手動 画像サイズ(Φ)11 画素数10MP 画素サイズ(μm)2.4
1個
27,990 税込30,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)キャスタースタンド付きアーム
最大長さ約1.2mのロング自在アームです。高さ調整のできるキャスタースタンド付きです。
1個
249,800 税込274,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンド
照明付きの大型カメラスタンド。カメラ取付部は上下左右の微調整と水平調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
1個
319,800 税込351,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンド
RoHS
コンパクトながらカメラ取付部で上下、前後、左右、垂直調整、回転調整と5軸の調整が出来るカメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンド
RoHS
上下・前後・左右の大きなスライド調整と上下・前後・左右の微調整+水平調整、回転調整が付いた、3軸調整カメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンド
RoHS
前後、上下に大きく動くアームを2本セットし、上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたカメラスタンドです。 前後に大きく可動するアームでカメラと照明の光軸を容易に合わせる事ができます。 カメラ、照明取付部共に上下左右の微調整、水平調整、回転調整付です。 照明取付部はM3.M4に対応しております。 照明ホルダーを取り外して上下にカメラを取り付ける事もできます。 ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)カメラ取付部:1.5~2 耐荷重(g)照明取付部:700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

Pocketシリーズは、コンパクトで薄型のボディに3.5型大型LCDタッチスクリーンを備えた、プロ仕様のサーモグラフィカメラです。大きな画面、タッチスクリーンでの直感的な操作、様々な画像モードの搭載で、あらゆる現場で隠れた問題を高い生産性で発見することができます。Pocketシリーズには、サーマル光カメラと可視光カメラが装備されており、それらによって得られた画像を元に4種類の画像モード(サーマル、ピクチャー・イン・ピクチャー、融合、可視光)で表示することが可能です。融合画像モードは、可視光画像にサーマル画像の温度分布が重ね合わされるため、観察している部分が一目でわかります。さらに、7種類の温度分布表示方法を選択できます。
寸法(mm)138.5×85.2×23.6 質量(g)218
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防ぎます。 接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・異物検査などに適します。
寸法(mm)コントローラ/92×75×37 質量(g)コントローラ/210、照射器/50、ACアダプタ/70 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ付属) 消費電力(W)3 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1 寸法(Φ×mm)照射器/12×80 波長(nm)365 点灯方式連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒 アズワン品番4-1829-01 強度(照射)4000(mW/cm3)
1個
155,000 税込170,500
31日以内出荷

材質ステージ/アルミ 角度調整範囲0~90°
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。 底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体の色を緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25 寸法L(mm)54 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)15.5 寸法C(mm)6.3 寸法P(mm)45 材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 寸法h(mm)14.5 寸法R(mm)3.4 材質(気泡管)ガラス 材質(ベース)石膏 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)3.2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI
RoHS
一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25 寸法L(mm)54 寸法H(mm)14.5 寸法A(mm)15.5 寸法C(mm)6.3 寸法P(mm)45 材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 寸法R(mm)3.4 材質(気泡管)ガラス 材質(ベース)石膏 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)3.2
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。 底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95 寸法H(mm)14 寸法D(mm)62 寸法C(mm)6.3 寸法P(mm)52 材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 寸法h(mm)13 寸法R(mm)3.4 寸法C1(mm)18.4 寸法C2(mm)6.7 寸法C3(mm)25.1 材質(気泡管)ガラス 材質(ベース)石膏 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)3.2
1個
12,880 税込14,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ) 質量(kg)0.3 長さ(m)配線信号線の総配線:50以下 使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと) 定格入力電圧(V)100~242 材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト) 突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7 ベース亜鉛鋼板 定格入力電流(mA)30以下 最大接続台数4台まで 入力電力(W)定格:1.5以下
1台
10,980 税込12,078
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DMX-PWM信号変換器
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯) 入力電圧(V)100/200 表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常 機能DMX終端抵抗自動設定
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)信号変換制御ボックス
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯) 入力電圧(V)100/200 表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常 信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch) 機能DMX終端抵抗自動設定 接続台数50台/1系統(最大200台)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器
幅(mm)70 高さ(mm)120 種類シーンマネージャーNET2 信号方式専用調光:リモートバス方式 適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
寸法(mm)207.5×66.0×55.3 タイプマルチマネージャーExタイプ 長さ(m)配線:100 シリーズWiLIA無線調光シリーズ 最大接続台数50台
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ
種類傾斜ステージ 精度回転中心:Φ0.05 分解能0.001332° 機構移動:複合カップリング 繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec) 耐荷重(N)49 ステージ寸法(mm)70×70 移動方向傾斜 1 方向 送り方式ボールねじ、リード1.0mm 移動ガイドV 溝とクロスローラ 回転中心70mm(ステージ上面より) 使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター) 位置決め精度(°)0.03(108 sec) ロストモーション(°)0.006 移動量± 8°
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ用(反射板)
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途反射板 付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
19,295 税込21,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)AL-HLDL3シリーズ
付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4 材質アルミ合金 質量(g)300max. 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
13,648 税込15,013
12日以内出荷

CCS(シーシーエス)BK-HLDL3シリーズ
付属品M4×10mmネジ×5 材質アルミ合金 質量(g)20max. 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
9,530 税込10,483
12日以内出荷

使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
12,471 税込13,718
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 拡散板
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
8,000 税込8,800
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 偏光板
材質樹脂 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング型照明用 偏光板
透過率(%)30 耐熱温度(℃)60 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
6,942 税込7,636
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)