超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源
外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)DC24
寸法(mm)66、73、26
出力容量60W
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス
一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウントCマウント
設定方式フローチャート方式
表示方式Webブラウザ
通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)
画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
ローアングルからハイアングルまで1台で対応
照射距離によって幅広い用途に対応
高均一な拡散光を照射
明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12
LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~70
保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂
光源LED
照光形状リング形
照光種別拡散光
革新のセンシングスポット照明
明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍!
高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化
新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40
発光面(mm)Φ7
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~70
保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)
材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)
光源LED
照光形状スポット形
スクリューロックRJ45プラグが付いた、1ギガビットイーサネット(Cat.5e)・PoEに対応した高屈曲シールド付LAN ケーブルです。
片端のプラグはスクリューロック付RJ45プラグ、もう片端はRJ45プラグとなっており
産業用イーサネット等ご利用可能です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など
定格80℃ 30V UL認定品
難燃性UL VW-1
性能Cat5e
材質耐油・高慴動グレード・耐熱PVC(ケーブル外皮)
色黒(ケーブル)
配線方式ANSI/TIA-T568B
規格PoE+ IEEE802.3at
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上
色ブラック
ケーブルタイプ可動細径
材質(シース)耐熱性PVC
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
伝送距離(m)5
耐久性摺動300万回以上
曲げ半径(mm)50
適合部位固定部及び可動部
使用温度範囲(℃)-10~80
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)3
色ベージュ
ケーブルタイプ固定細径
材質(シース)耐熱性PVC
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
伝送距離(m)5
適合部位固定部
使用温度範囲(℃)-10~80
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)15
色ブラック
ケーブルタイプ可動標準
材質(シース)耐熱性PVC
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
伝送距離(m)15
耐久性摺動300万回以上
適合部位固定部及び可動部
使用温度範囲(℃)-10~80
帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。
用途ウェハなどのマクロ検査など
スリット寸法(mm)50
タイプ【SUSチューブ】フレキシブル
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用
質量(g)514
長さ(mm)95
焦点距離(mm)100
撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)
マウントF
絞りF2.8~F32
寸法(Φmm)43(イメージサークル)
画角24.5°(水平)
ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75
最大口径比1:2.8
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
消費電力(VA)200
発光色白
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310
電源(V)AC100~240
電池寿命(時間)約30000
コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御
質量(kg)4
調光方式電圧調光
光源LED
関連資料(0.4MB)
1台
¥399,800
税込¥439,780
16日以内出荷
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。
適合素子サイズ1.1インチ
マウントC
W.D.(mm)65
関連資料(0.2MB)
定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など
質量(g)270
分解能(μm)1.86(550nm)
適合素子サイズ~2/3インチ
鏡筒長(mm)130.27
絞り8.2
マウントC
先端径(Φmm)40
被写界深度(mm)0.013
光学倍率3
W.D.(mm)65
仕様N/A:0.18
1台
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
種類カメラ本体
フレームスピード(fps)500
画素数1296×976
センサータイプ1/3.2
解像度1.3M
セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。
位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。
移動量は長ストローク
ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。
クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。
スリムな形状。
ステージを止めた位置で微動しません。
水平方向以外の設置も可能。
送り方式送りねじ
種類xyステージ
ハンドル一回転移動量(mm)0.7
最小目盛(mm)1(読取)
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。
位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。
移動量は長ストローク
ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。
クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。
スリムな形状。
ステージを止めた位置で微動しません。
水平方向以外の設置も可能。
送り方式送りねじ
種類xステージ
ハンドル一回転移動量(mm)0.7
最小目盛(mm)1(読取)
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残すことができます。
液晶画面付きなので、その場で簡易再生が可能です。
型式IB-ECT002
ケーブル長(m)2
メーカー因幡電機産業
1個
¥65,000
税込¥71,500
12日以内出荷
2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル
1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。
条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。
ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。
可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。
先端フィルタネジ付き
Cマウント以外のマウントにも対応可能。
高コントラスト。
ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3")
視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6
被写界深度(mm)114.5±3.4
TVディストーション+0.007%
NA(開口数)0.082~0.014
1本
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル
1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。
条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。
ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。
可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。
先端フィルタネジ付き
Cマウント以外のマウントにも対応可能。
高コントラスト。
ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3")
視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18
被写界深度(mm)114.5±3.4
TVディストーション+0.007%
NA(開口数)0.082~0.014
1本
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル
1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。
条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。
ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。
可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。
先端フィルタネジ付き
Cマウント以外のマウントにも対応可能。
高コントラスト。
ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3")
視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36
マウントC
被写界深度(mm)112.5±3.4
TVディストーション-0.003%
光学倍率0.5×
W.D.(mm)110
NA(開口数)0.042~0.009
1本
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。
用途バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用
トラスコ品番208-9042
適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイス
全長(mm)150
質量(kg)3.75
全幅(mm)126
全高(mm)32
1個
¥179,800
税込¥197,780
75日以内出荷
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影
質量(g)130
種類カメラ本体
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
センサータイプCMOS
インターフェースUSB3.0
解像度4072×3046(出力)
カラーモード白黒
画素数1200万
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)27.9
レンズマウントCマウント
撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
1個
¥329,800
税込¥362,780
72日以内出荷
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影
質量(g)130
種類カメラ本体
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
センサータイプCMOS
インターフェースUSB3.0
カラーモード白黒
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影
質量(g)130
種類カメラ本体
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
センサータイプCMOS
インターフェースUSB3.0
解像度4072×3046(出力)
カラーモードカラー
画素数1200万
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)27.9
レンズマウントCマウント
撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
1個
¥329,800
税込¥362,780
72日以内出荷
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影
質量(g)130
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
インターフェースUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影
仕様冷却機能:なし
質量(g)140
外形寸法(mm)50.0×47.0×49.7
電源USBバスパワー
波長(nm)400~1700
インターフェースUSB3.0
解像度640×512(出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
撮像画積(mm)3.2×2.56(有効)
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
62日以内出荷
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影
種類カメラ本体
レンズマウントCマウント
センサータイプInGaAsセンサー
波長(nm)400~1700
インターフェースUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55]
コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW]
2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
W.D.(mm)140~無限設計
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55]
コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW]
2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55]
コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW]
2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
W.D.(mm)140~無限設計
1本
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
1.1型12メガピクセル対応ながら、従来品同等サイズを実現
交通監視で有効な焦点距離25mm、35mm、50mmをラインナップ
各モデルでマニュアルアイリス、Pアイリスを用意
可視光と近赤外光でのフォーカスシフトを完全に軽減
可視光~近赤外の広範囲で高い分光透過率
質量(g)153.1
フィルターサイズ(mm)M40.5 P=0.5
焦点距離(mm)25
絞りF1.8‐ F16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
至近距離(m)0.2
1本
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
最新大型センサ1.4型~1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540)
フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現
産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現
汎用性の高いCマウントを採用
12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ
フィルターサイズ(mm)M34 P=0.5
マウントCマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カメラ1.4型(~Φ23.1mm)/Cマウント
至近距離(m)0.15
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。