FA現場のお役立ち情報
3,174件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタレコーダ 東芝テリーモニタレコーダ東芝テリー
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
本製品は、バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。多彩な機能により、産業用途に最適です
仕様レベル:1.0V(p-p) ± 10% (75Ω終端)、信号フォーマット:NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)、信号数:RCA 1系統寸法(mm)表示画面サイズ:152.4(H) × 91.44(V)解像度800(H)×480(V)ドット記録メディアSDHC(4GB) ~ SDXC(256GB)表示デバイス7型 タッチパネル付き TFT LCDモジュールタッチパネル方式投影型静電容量方式バックライトLED (白色)
取付金具EXシリーズ 東芝テリー取付金具EXシリーズ東芝テリー
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
周辺機器(オプション)
適合カメラEX370BMG-X/EX670AMG-X/EX670AMCG-X
CoaX EXシリーズ 東芝テリーCoaX EXシリーズ東芝テリー
949,800税込1,044,780
1個
翌々日出荷
e2v 社製 37.7MP CMOS センサTELI オリジナル新開発 IP コア搭載グローバル電子シャッタCoaXPress 2.0 インターフェースCXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現GenICam(R)準拠IIDC2準拠正方格子配列TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
USB3.0カメラ 東芝テリーUSB3.0カメラ東芝テリー
158,800税込174,680
1個
翌々日出荷
適合CE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)使用温度(℃)0~40(筐体表面温度:60℃以下)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数8MフレームレートMono8:46fps使用湿度(%RH)10~90(非結露)走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.74×2.74
マウント変換アダプタ EXシリーズ 東芝テリーマウント変換アダプタ EXシリーズ東芝テリー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合カメラEX370BMG-X/EX670AMG-X/EX670AMCG-X
CoaX EXシリーズ 東芝テリーCoaX EXシリーズ東芝テリー
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷
e2v 社製 67MP CMOS センサTELI オリジナル新開発 IP コア搭載グローバル電子シャッタCoaXPress 2.0 インターフェースCXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現GenICam(R)準拠IIDC2準拠正方格子配列TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
ハンディDPMコードリーダ omron(オムロン)ハンディDPMコードリーダomron(オムロン)
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
TV フォーマット(NTSC/PAL) omron(オムロン)TV フォーマット(NTSC/PAL)omron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
サイズセンサー:1/3.2タイプカラーフレームレート30fpsレンズマウントS
GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズ omron(オムロン)GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
タイプモノクロ解像度(M)2画素数(H×V)1624×1240フレームレート54.6fpsモデルグローバルシャッタモデル
HD ハイビジョンカメラ omron(オムロン)HD ハイビジョンカメラomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
サイズセンサー:1/2.8、セル:2.9×2.9タイプカラー有効画素数(H×V)1920×1080解像度HD ハイビジョンカメラフレームレート60fps
ファクトリードライブレコーダ omron(オムロン)ファクトリードライブレコーダomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
接続台数パソコン:8台/1パソコン録画方式時刻トリガ/モーション検知/マスター画像比較/トリガ信号
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ omron(オムロン)GigE Vision CMOS ラインセンサカメラomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
画素ピッチ7umカメラ仕様モノクロ
ミューティングセンサコネクタボックス omron(オムロン)ミューティングセンサコネクタボックスomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
仕様PNP/NPN共通種類センサ配線接点構成基準形ケーブル長(m)0.5
Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ omron(オムロン)Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズomron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
種類Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ光学倍率0.75x、WD133.9mm、1.0x、WD114mm
XY軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学XY軸ステージ セルフロックステージミラック光学
37,980税込41,778
1台
当日出荷
●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●(特許取得済)●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。●(いずれも付属されていません)
X軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学X軸ステージ セルフロックステージミラック光学
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。
精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg ミラック光学精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kgミラック光学
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
アリ溝式ステージZ軸 ミラック光学アリ溝式ステージZ軸ミラック光学
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
アリ溝式ステージXY軸 ミラック光学アリ溝式ステージXY軸ミラック光学
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
アリ溝式ステージX軸 XJK-60 ミラック光学アリ溝式ステージX軸 XJK-60ミラック光学
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1438アズワン品番64-8778-85
アリ溝式ステージX軸 XJK-40 ミラック光学アリ溝式ステージX軸 XJK-40ミラック光学
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1436アズワン品番64-8778-83
発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ)ND精工
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
光源の発光タイミングを簡単に確認できます。 高速現象への対応 広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。 光入力が容易 光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。 オシロスコープへの接続が容易 BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。
仕様暗電流:0.1 nA寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4質量(g)150、ペン型POFプローブ:50感度受光:0.52 A/W at λp波長(nm)最大感度(λp):760波長範囲(nm)感度:320~1000受光素子シリコンPINフォトダイオード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30
回折型拡散板 ND精工回折型拡散板ND精工
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。 回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。 レンズと同等の効果 光源の選択の自由 高い透過率 配光制御
用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。材質LSD:ポリカーボネイト厚さ(mm)LSD:0.25適合波長(nm)365~1600仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理
耐熱専用ファイバー Kenko(ケンコートキナー)耐熱専用ファイバーKenko(ケンコートキナー)
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷
長さ(mm)1000
25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズ Phenix[メカニカル部品]25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズPhenix[メカニカル部品]
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
1" 1.1" 1.2"センサカメラに適用25メガピクセル高解像度高コントラストで鮮鋭な画像中心部から周辺部まで均一な画質近接から無限遠まで高画質維持コンパクトデザイン
温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動F値F2.4-16画像サイズ(Φ)19.3画素数25MP画素サイズ(μm)2.74
600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズ Phenix[メカニカル部品]600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズPhenix[メカニカル部品]
21,990税込24,189
1個
4日以内出荷
6メガピクセルの解像度に対応1/1.8エンサーカメラに適用中心部から周辺部まで均一な画像低歪曲設計低像画湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動絞り手動F値F2.8-16画像サイズ(Φ)9.5画素数6MPマウントCマウント画素サイズ(μm)2.4W.D.(mm)100-∞
1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ Phenix[メカニカル部品]1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズPhenix[メカニカル部品]
27,990税込30,789
1個
4日以内出荷
10メガピクセル高解像度対応2/3"センサーカメラに適用高コントラストで鮮鋭な画像周辺部まで均一な画質低歪曲設計低像面湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動画像サイズ(Φ)11画素数10MP画素サイズ(μm)2.4
キャスタースタンド付きアーム SFC(エス・エフ・シー)キャスタースタンド付きアームSFC(エス・エフ・シー)
249,800税込274,780
1個
42日以内出荷
最大長さ約1.2mのロング自在アームです。高さ調整のできるキャスタースタンド付きです。
カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
319,800税込351,780
1個
22日以内出荷
照明付きの大型カメラスタンド。カメラ取付部は上下左右の微調整と水平調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
上下・前後・左右の大きなスライド調整と上下・前後・左右の微調整+水平調整、回転調整が付いた、3軸調整カメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
前後、上下に大きく動くアームを2本セットし、上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたカメラスタンドです。 前後に大きく可動するアームでカメラと照明の光軸を容易に合わせる事ができます。 カメラ、照明取付部共に上下左右の微調整、水平調整、回転調整付です。 照明取付部はM3.M4に対応しております。 照明ホルダーを取り外して上下にカメラを取り付ける事もできます。 ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)カメラ取付部:1.5~2耐荷重(g)照明取付部:700RoHS指令(10物質対応)対応
HIKMICRO ハイクマイクロ Bシリーズ用マクロレンズ HIKMICROHIKMICRO ハイクマイクロ Bシリーズ用マクロレンズHIKMICRO
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
被写体に30mmまで接近して撮影できるマクロレンズアダプターです。プリント基盤上の蓄熱積と放熱に関する情報を得ることができ、不良部品の特定や、電気機器の正確な不良箇所特定が可能になります。
HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ HIKMICROHIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズHIKMICRO
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。
UV照明ユニット オプターUV照明ユニットオプター
155,000税込170,500
1個
31日以内出荷
コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防ぎます。 接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・異物検査などに適します。
寸法(mm)コントローラ/92×75×37質量(g)コントローラ/210、照射器/50、ACアダプタ/70電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ付属)消費電力(W)3定格電圧(V)5ケーブル長(m)1寸法(Φ×mm)照射器/12×80波長(nm)365点灯方式連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒アズワン品番4-1829-01強度(照射)4000(mW/cm3)
ステージ 角度傾斜 AGシリーズ MSAファクトリーステージ 角度傾斜 AGシリーズMSAファクトリー
75,980税込83,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステージ/アルミ角度調整範囲0~90°
水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AGNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。 底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体の色を緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)15.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)14.5寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLINBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)14.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐ABNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。 底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95寸法H(mm)14寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)13寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLHNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダーのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95寸法H(mm)13寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理