光源装置用の2分岐型の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など
光源装置用の2分岐型の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。
用途各種検査用など
光源装置用の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など
仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。
独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。
ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。
消費電力(W)560
適合(ライトガイド)石英ライトガイド
長さ(mm)310
幅(mm)320
質量(kg)14
高さ(mm)316
電源(V)AC100/200、50/60Hz
機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力
ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L
色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。)
ランプ寿命平均1500時間
1個
¥1,179,800
税込¥1,297,780
20日以内出荷
高照度 500Wキセノンランプ。
電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1200時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
消費電力(W)700
適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド
質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18
電源(V)AC100、50/60Hz
機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整
ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A
色温度(K)6000°
ランプ寿命平均1200時間
1個
¥979,800
税込¥1,077,780
92日以内出荷
高照度 150Wキセノンランプ。
小型軽量のハンディタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1500時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)200
適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド
質量(kg)8
電源(V)AC100、50/60Hz
機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力
ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0
色温度(K)6000°
ランプ寿命平均1500時間
1個
¥562,980
税込¥619,278
20日以内出荷
高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用
ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。
遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。
密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。
長さ(mm)225
幅(mm)130
高さ(mm)155
適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド
質量(kg)約5
電源(V)AC100(±10%) ~ 20(±10%)
消費電力(W)90
安全装置リミットスイッチ内蔵
色温度(K)約5200°(TYP)
ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)
照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)
使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W
調光方式電力調光40 ~ 80W可変式
1個
¥189,800
税込¥208,780
13日以内出荷
150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。
ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。
フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。
消費電力(W)20
発光色白
長さ(mm)194.3
幅(mm)68
高さ(mm)94
入力電圧(V)DC24
コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯
照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)
調光方式直流点灯方式
1個
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)15
光源可視光
照光形状同軸落射形
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
キューブタイプはプレート型とことなり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しない。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)15
光源可視光
照光形状同軸落射形
UV光を広視野で均一に照射。
用途蛍光探傷検査。
短波長での高反射率ワークの位置決め。
光源紫外線
発光色紫外
照光形状リング形
高さ(mm)20
定格電圧(V)24
最大使用条件60
ピーク波長365mmの高出力LEDスポット照明。
用途蛍光探傷検査。
短波長での高反射率ワークの位置決め。
消費電力(W)2.5
長さ(mm)48.5
幅(mm)24
高さ(mm)24
定格電圧(V)5
外径(Φmm)24
発光色紫外
光源紫外線
照光形状スポット形
最大使用条件50
1個
¥85,980
税込¥94,578
13日以内出荷
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ4倍の光量。
高倍率レンズや高速シャッターカメラに威力を発揮。
用途ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)3.5
長さ(mm)58.5
幅(mm)26
高さ(mm)26
定格電圧(V)5
外径(Φmm)26
光源可視光
照光形状スポット形
最大使用条件50
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ2倍の光量。
用途ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)1.75
幅(mm)26
高さ(mm)26
定格電圧(V)5
外径(Φmm)26
光源可視光
照光形状スポット形
最大使用条件70
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
厚さ6mmの超薄型。
照度均一性±5%以内を実現.。
消費電力(W)1.2
発光色白
長さ(mm)130
幅(mm)6
高さ(mm)110
定格電圧(V)24
光源可視光
LED使用数(個)28
照光形状バックライト形
最大使用条件70
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
基盤、チップ部品の検査や位置決めに。
ワークの色に対し最適な波長の選定。
定格電圧(V)24
発光色赤、緑
光源可視光
照光形状リング形
側面からの拡散光による無影均一照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。
エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LEDの光はミラーで反射され、至近距離から2色の光を照射可能。
消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑)
高さ(mm)5
定格電圧(V)24
発光色赤、緑
光源可視光
照光形状リング形
最大使用条件80(赤)、80(緑)
側面からの拡散光による無影均一照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。
エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
無影で均一な光を照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途IC捺印検査。
ウェハの外観検査。
基板上の部品検査。
360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。