100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
質量(g)130
タイプ同軸
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)180
タイプ同軸
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
質量(g)170
光学倍率2
分解能(μm)3.05(550nm)
被写界深度(mm)0.18
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)35
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)129.6
絞り9.1
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)110
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
光学倍率1.5
質量(g)296
分解能(μm)5.3
マウントCマウント
W.D.(mm)110
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)170
タイプストレート
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)160
タイプストレート
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.18
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
光学倍率1.5
分解能(μm)5.3
マウントCマウント
質量(g)260
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)110
タイプ同軸
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
質量(g)100
光学倍率2
分解能(μm)3.05(550nm)
被写界深度(mm)0.18
仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)28
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)87.4
絞り9.1
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)65
適合素子サイズ~2/3
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は75mm。
同軸落射照明つき。
質量(g)100
光学倍率1
分解能(μm)6.1(550nm)
被写界深度(mm)0.71
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)28
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)81.7
絞り9.4
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)75
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)180
タイプ同軸
外径(Φmm)35
分解能(μm)8.39(550nm)
対応(画素数)5.0M
被写界深度(mm)0.36
画素サイズ(μm)3.6
適合素子サイズ~2/3
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
質量(g)100
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)90
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.18
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は75mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様0.11(物体側、N.A.)
質量(g)90
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)6.1(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.71
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
質量(g)170
光学倍率0.5
分解能(μm)8.39(550nm)
被写界深度(mm)0.36
仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)
タイプストレート
外径(Φmm)35
対応(画素数)5.0M
鏡筒長(mm)129.1
絞り6.3
マウントCマウント
画素サイズ(μm)3.6
W.D.(mm)65
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
テレセントリック高倍率レンズ。
高分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。
質量(g)512
分解能(μm)1.4(550nm)
焦点距離(mm)266
仕様0.24(N.A.)
サイズ撮影:~2/3インチ
鏡筒長(mm)186.574
絞り20.9
マウントCマウント
先端径(Φmm)43
光学ディストーション0.001
被写界深度(mm)13.7(550nm)
光学倍率10
W.D.(mm)64
1個
¥229,800
税込¥252,780
17日以内出荷
分解能(μm)17(0.5倍時)
鏡筒長(mm)65.5~92.9
マウントCマウント
光学倍率0~0.5
W.D.(mm)∞~133
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
メガピクセル対応マクロズームレンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g)150
光学倍率0.3~1
ねじ(フィルター)M34、P=0.5mm
鏡筒長(mm)79.5
絞りF4.5~C
W.D.(mm)89.9
適合素子サイズ~2/3
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
焦点距離(mm)72.6(設計値)
マウントCマウント
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。
高さ(mm)12
照光種別面発光
光源可視光
照射方式垂直投光
照光形状バックライト形
取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。
光源可視光
照射方式斜光
照光形状バー形
ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番EA638RF-4
材質SUS303
全長(mm)21
直径(Φmm)20
質量(g)32
適合ワイヤ径(Φmm)4
締付ねじM12
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質SUS304
標準長さ(mm)400
ピッチ誤差(mm)±0.21/300
真直度(mm)ねじ軸全長/100×0.02
オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、
印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
種類据置き
保護構造IEC60529規格 IP67
オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、
印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
種類据置き
保護構造IEC60529規格 IP67
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。
水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。
設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。
PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。
PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。
PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。
PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
質量(kg)0.9
色ホワイト
設置方法壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
移動式の簡易型パソコンラックです。
支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。
PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。
車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。
PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。
中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。
機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。
スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。
PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
VESA[75mm×75mm]製品を[100mm×100mm]に対応させるための変換するアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。