絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5(2)
  • 10(3)
ストローク(X距離)(mm)
  • 12.5
  • 3(45)
  • 5(11)
  • 6.5(51)
  • 7.5(14)
  • 10(23)
  • 15(20)
  • 16(10)
  • 17(15)
  • 20(4)
  • 25(10)
  • 30(28)
  • 32(12)
  • 50(20)
  • 52(12)
  • 60(4)
  • 160(4)
  • 260(4)
  • 360(4)
  • 460(4)
種類
  • xyzステージ(4)
  • xyステージ(5)
  • xzステージ(1)
  • xステージ(5)
  • 回転ステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 65(1)
  • 80(3)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 160(2)
耐荷重(N)
  • 29.4(1)
  • 39.2(1)
  • 49(1)
  • 58.8(1)
  • 68.6(1)
  • 88.2(1)
  • 98(1)
  • 147(3)
  • 166.6(1)
  • 176.4(1)
  • 196(1)
  • 225(1)
  • 245(3)
  • 255(1)
  • 490(2)
テーブル幅(mm)
  • 65(1)
  • 80(3)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 160(2)
65・80・100・125・160
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(2)
  • ファインピッチマイクロ(2)
  • 標準マイクロメータ(5)
  • 送りねじ(3)
デジタル表示式マイクロメータ・ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 12.5(9)
12.5
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(6)
  • V溝レールと鋼球(1)
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(1)
  • クロスローラ(2)
  • ボールガイド(3)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
  • 中央精機(6)
  • シグマ光機(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 神津精機(2)
中央精機・シグマ光機・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製)中央精機
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)255送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.3感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASBシグマ光機
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-804シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-804シリーズシグマ光機
98,980税込108,878
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
種類XZステージ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)80テーブル長さ(mm)80ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±5
X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)中央精機
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.6感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機X軸スリムステージ 125×125(鉄製)中央精機(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y・Z軸スリムステージ 125×125 中央精機X・Y・Z軸スリムステージ 125×125中央精機
168,800税込185,680
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)5.7感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(XY軸)鋼材/硬質黒色クロム、(Z軸)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.005移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機XYθ軸ステージ TSDシリーズシグマ光機
109,800税込120,780
1個
23日以内出荷から28日以内出荷
3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
種類XYステージ送り方式マイクロメータ
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズシグマ光機
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
仕様【共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-805シリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-805シリーズシグマ光機
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
手動XYステージ 神津精機手動XYステージ神津精機
139,800税込153,780
1台
92日以内出荷
種類xyステージ
手動Xステージ 神津精機手動Xステージ神津精機
72,980税込80,278
1台
92日以内出荷
種類Xステージ
X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)中央精機
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)225送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125 中央精機X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125中央精機
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式質量(kg)6.6感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ125移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°
TAM X軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAM X軸アルミクロスローラステージNBK(鍋屋バイテック会社)
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ
TAM XY軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAM XY軸アルミクロスローラステージNBK(鍋屋バイテック会社)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ